ポート数3
定格電圧(V)DC24
コイル低ワットタイプ(0.4W)
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形
トラスコ品番364-8761
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35]
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)1
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
配線接続DIN端子箱
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
位置数2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。
・チューブの取付方向が360°自由自在。
・標準で無電解ニッケルめっき仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
ポート数5ポート
作動方式エアパイロット
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
配管接続口径(パイロット)M5×0.8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法コンジットターミナル
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式
ポート数2
電圧(V)DC24
定格電圧(V)DC24
材質H-NBR(シール)
保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)
消費電力(W)0.6
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
弁構造パイロット式ダイアフラム駆動
コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)
周囲温度(℃)-5~55
作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
外部漏れ(cm3/min)2以下
内部漏れ(cm3/min)2以下
CE-対応品CE対応品
適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
リード線取出方法プラグイン
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。
方式【外部導線】耐圧パッキン式引込方式
適合ケーブル外径(Φmm)10.1~11.5
マニュアルプッシュ式
コイル節電回路付(DCのみ)
圧力(MPa)0.7(標準)
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
コイル標準
コイル節電回路付(DCのみ)
圧力(MPa)1.0(高圧)
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル節電回路付
圧力(MPa)1.0(高圧)
定格電圧(V)DC24
ランプランプ付(A側用)
コイル低ワットタイプ(0.4W)
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・4位置デュアル3ポート弁。
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減
※高さ20mm低減
※分割形マニホールド比較
・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数5
定格電圧(V)DC24
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル節電回路付
圧力(MPa)0.7(標準)
IMI Norgren 電磁バルブはコンパクトな設計になっています。ソレノイドと標準の手動オーバーライドは簡単に交換できます。空圧モジュールのタイプ 電磁バルブ 作動圧力: 1 → 10 bar 供給電圧: 230 V ac
仕様●メーカーシリーズ:2636●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3381
アズワン品番65-7951-92
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
コイル標準
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル節電回路付
圧力(MPa)0.7(標準)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ