クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)840
RoHS指令(10物質対応)対応
最も一般的な経済タイプです。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
オーブンなど高温にも使用できます。
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・受座
質量(g)755
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60024
1個
¥5,510
税込¥6,061
当日出荷
南京錠で施錠できます。
受座は締代微調整可能です。
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品受座
質量(g)840
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60027
1個
¥5,173
税込¥5,690
当日出荷
最も一般的な経済タイプです。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
オーブンなど高温にも使用できます。
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)830
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
南京錠(C-555)が併用できます。
受座は締代微調整可能です。
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・受座
質量(g)990
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵0200
タキゲンコード60028
1個
¥6,297
税込¥6,927
当日出荷
受座は締代微調節可能です。
用途厨房用機器・医療用機器
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
質量(g)1025
表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵350
材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂
タキゲンコード62862
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)1210
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60009
1個
¥8,434
税込¥9,277
当日出荷
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)1050
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本
鍵350
パスボックスから本体にサンプルを移しやすいスライド式棚板です。
パスBOX内サンプルが簡単に出し入れ可能
材質棚板/PMMA(アクリル)、取手・レール/ステンレス
耐荷重2kg(均等荷重)
側面付けタイプの密閉ハンドルです。
半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。
ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。
付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。
左右兼用型
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂
付属品キー2本・受座
質量(g)1820
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60864
1個
¥10,200
税込¥11,220
4日以内出荷
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・受座
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
FC-708Nと組合せてご使用ください。
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座
ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
材質亜鉛ダイカスト
付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類屋内用
仕上サチライトクロム
強力密閉が出来ます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
右開き、左開き用。
材質SUS304
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
付属品受金具/鍵
適合MODEL:EL-502S(鍵付)
材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
製品質量(g)1050
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
取付基板鉄製1.6mm
関連キーワード