3Dの映像を手軽に鑑賞。臨場感あふれる映像を楽しむ360°の本格3D-VRグラス。
iPhone、android関係なくインチが合えばどのスマートフォンでも使用可能。
手持ちのスマホをせっとして気軽に3D-VR体験ができます。
瞳孔距離(PD)や焦点距離(FD)を調整可能。近視メガネがなくても映像が楽しめます。
頭を上下左右に回してもずれにくい3点固定タイプのヘッドギアを採用。
頭からずれず煩わしさがありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×135×105
質量(g)約320
材質本体:ABS樹脂/ベルト:PET樹脂/パット:ポリウレタン/レンズ:ポリカーボネート
対応機種各種スマートフォン(80×160mmまで)
セット内容本体、レンズ拭き、クッション材
1台
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず)
質量(g)約400
材質VRゴーグル:本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン
対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン
適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。)
レンズ非球面光学レンズ
タイプへッドバンド:3方向ゴムバンド式
目幅調整機能:○連動可変
ピント調節○独立可変
取付方式スマホ:フロントカバー開閉式
特性眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。)
機能ヘッドホン対応:○
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)112
最大入力(mW)20
再生周波数帯域(Hz)0~20K
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。
付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。
保証期間1年
インピーダンス(Ω)32
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。
手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。
仕様(へッドバンド)3方向ゴムバンド式
付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル
材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォーム
色ブラック
質量(g)約248
取付方式(スマホ)バンド固定式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約178×135×96(バンド部除く)
対応機種4.0~6.5インチスマートフォン
レンズ非球面光学レンズ
対応幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合あり)
機能ヘッドホン対応、目幅調整機能あり、ピント調整機能なし
対応寸法(mm)(W×D×H)約59×6×115~85×13×165
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
スマートフォンで充実したVR体験ができるヘッドホン一体型のVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。
遮音性の高いヘッドホンにより圧倒的な没入感を実現します。
更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式
材質【VRゴーグル】本体:ポリカーボネート・ABS/光学レンズ:アクリル/ヘッドバンド:ポリエステル/フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン、【VRリモコン】ABS・FR-4・スチール
色ブラック
質量(g)VRゴーグル:約400、VRリモコン:約33(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×40×110、適合端末:約59×6×115~85×14×170
対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン、VRリモコン:iPad・iPhone・Androidスマートフォン/タブレット
レンズ非球面光学レンズ
対応眼鏡(幅約142mmまで※形状により使用出来ない場合があります)、ヘッドホン
適合サイズ4.8~7.0インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります
機能目幅調整:○連動可変、ピント調整:○独立可変
取付け方法フロントカバー開閉式
再生周波数帯域(Hz)0~20k
アズワン品番65-1848-78
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)20
音圧感度(dB/mW)112
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
汗が気になる額やこめかみ部分をしっかりカバー!VRグラスへの汗の付着、皮脂汚れ、化粧汚れを防ぐVRグラスよごれ防止マスク。大容量タイプ。
寸法(mm)440×130(フリーサイズ)
色ホワイト
混率(%)ポリプロピレン100
VR動画に限らず様々な2D映像コンテンツが大画面で楽しむことがでる2D3D両用VRゴーグルです。付け替え可能なVR動画用と2D映像用の2種のレンズが付属しており、スマートフォンでの映像の楽しみ方が広がります。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×140×110(バンド含まず)
質量(g)約390
材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革・ポリウレタン
対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン
適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。)
レンズVR用=非球面光学レンズ。2D用=2.5倍光学レンズ
タイプへッドバンド:3方向ゴムバンド式
目幅調整機能:○連動可変
ピント調節○連動可変
取付方式スマホ:フロントカバー開閉式
特性眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。)
機能ヘッドホン対応:○
付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
目に優しく長時間綺麗な画像が楽しめるかぶるだけで装着できるハードバンドタイプのVRゴーグルです。ブルーライト波長部を局部的に40%カットすることで、画像は自然な色合いのまま、目に優しい状態が作れます。
仕様ハードバンド式
付属品ユーザーズマニュアル
材質本体・ヘッドバンド:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、クッション:ポリウレタン、生地:ポリエステル
色ブラック
質量(g)344
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×252×142(代表値)バンド部可変稼動のため
対応機種4.7~6.5Wインチ。※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合が あります。※6.5Wとは6.5インチでも画面の縦横比が2倍以上の製品にも対応できることを表します。
レンズ非球面光学レンズ
対応幅約145mmの眼鏡まで対応
適合サイズ約W67×D6×H137mm~ 約W80×D12×H170mm
機能目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変
取付け方法フロントパネル開閉式
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
形状2眼型
仕様UVカット、防傷加工、防曇加工
トラスコ品番762-9575
質量(g)63
規格アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
レンズ色ブラック
材質(フレーム)強化樹脂
可視光線透過率(%)15
材質(レンズ)耐衝撃強化ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。両眼シースルーなので、画面と同時に周りの状況も見ることができます。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
投影方式Si-OLED(有機EL)
解像度1920×1080ピクセル
画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)
接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)
カメラ仕様無し
外形寸法(mm)194×164×41(シェード除く)
電源USB Type-C USB Power Delivery
消費電力(W)4.5
質量(g)約165
映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)
対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降
付属品取扱説明書1式、シェード
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。
ピント調整・目幅調節・スマートフォンのサイズに合わせ窓の大きさが切り替えできるアダプタ・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式
材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革・ポリウレタン、VRリモコン:ABS・FR-4・スチール
色ブラック
質量(g)VRグラス:約280、VRリモコン:約33(電池含まず)
対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約182×130×94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×40×110、適合端末:約59×6×115~85×14×170
対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン、VRリモコン:iPad・iPhone・Androidスマートフォン/タブレット
レンズ非球面光学レンズ
対応眼鏡(幅約142mmまで※形状により使用出来ない場合があります)、ヘッドホン
適合サイズ4.8~7.0インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります
機能目幅調整:○連動可変、ピント調整:○独立可変
取付け方法フロントカバー開閉式
動作モード動画視聴用
軸数2軸(X軸、Y軸)
ボタン数7ボタン+1スティック
アズワン品番65-1848-76
コントローラ種類リモコン
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
マイクロプリズムを利用した全く新しい3Dメガネです。赤いものは手前に、青いものは奥に見え、立体感を作り出す不思議なメガネです。
仕様3Dメガネ3枚観察用シ-ト1枚
1セット
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。
ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○
付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス ※保証規定書・取扱説明書はダウンロード版になります。
材質VRゴーグル/本体:ポリカーボネート・ABS、レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル、VRリモコン/ABS・FR-4・スチール
色ブラック
質量(g)VRゴーグル:約260、VRリモコン:約33(電池含まず)
電源VRリモコン:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
適合規格VRリモコン:Bluetooth(R) 4.2
対応OSVRリモコン:iOS 10.0以降、Android 5.0以降
適合サイズ(mm)VRゴーグル:W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約183×約130×約94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×約40×約110
対応機種VRゴーグル:4.7~7.0インチスマートフォン、VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット
レンズ非球面光学レンズ
連続使用時間(時間)VRリモコン:アルカリ乾電池使用時の目安:約1800
通信方式VRリモコン:Bluetooth(R) 無線方式
保証期間6カ月間
取付け方法スマホ:差し込み式
動作モードコントローラ:動画視聴用
軸数VRリモコン:2軸(X軸、Y軸)
ボタン数VRリモコン:7ボタン+1スティック
電波到達距離(m)VRリモコン:最大約10(メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません)
電波周波数VRリモコン:2.4GHz帯
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
スマートフォンでのVR体験をより快適で便利にするプレミアムタイプのVRゴーグルです。
ゴーグル部は片手で跳ね上げ可能でゴーグルを装着したままスマートフォンの操作や周辺確認ができます。
また、ひたいの大きなパッドと後頭部だけでゴーグルを支えるので、ゴーグルの顔面への圧迫が少なく快適です。
仕様へッドバンド:ひたいホルダーバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○
付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。
材質本体:ポリカーボネート・ABS・POM、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル
色ブラック
質量(g)約300
適合サイズ(mm)W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×約125×約140(バンド含まず)
対応機種4.7~7.0インチスマートフォン
レンズ非球面光学レンズ
取付け方法スマホ:差し込み式
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
超小型の為、存在自体を気付かせないというメリットがあります。あらゆる場所にカムフラージュさせることが可能です。
使用場所屋内
形状小型
仕様防水仕様なし、赤外線機能なし
付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)約13×13×18
質量(g)約68
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー1/3インチCCD
有効画素数25万
総画素数27万
出力信号NTSC
コネクタBNCプラグ
画角65度
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
小さいものが見えづらくなった方にお薦めです。レンズ下部のルーペで細かい文字や手元を拡大し、作業効率を上げます。
用途【推奨用途】。小さい文字の読み取り(書類、図面、刻印等)。製品の外観品質検査。目盛り、寸法確認。製品の細かい仕上げ・仕上がり確認。ドリル研磨の刃先の確認
仕様防曇加工、UVカット
形状二眼型
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)20
タイプマスク併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2
種類カメラ本体
レンズマウントM12×P0.5メス
センサーCMOS・アプティナ
電源電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。
ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○
付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。
材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル
色ブラック
質量(g)約260
適合サイズ(mm)W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×約130×約94(バンド含まず)
対応機種4.7~7.0インチスマートフォン
レンズ非球面光学レンズ
取付け方法スマホ:差し込み式
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
GB075 Leggero FPV付属スマホ用VRゴーグル
仕様●LEGGERO FPV(Gunmetal)用
アズワン品番67-6610-80
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。ピント調整・目幅調節・モールドフェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式
付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス※取扱説明書はダウンロード版になります。
材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×130×94(バンド含まず)、【適合】約59×6×115~85×14×170
対応機種4.8~7インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります
レンズ非球面光学レンズ
対応【眼鏡】○幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○
機能目幅調整機能○(連動可変)、ピント調整機能○(独立可変)
取付け方法フロントカバー開閉式
アズワン品番65-1711-85
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
Android搭載コントローラーにアプリケーションをインストールすることで、ビデオ会議のように現場とオフィスで状況をリアルタイム共有可能。ヘッドセットの画面は、シリコンOLED(有機EL)の高画質・高コントラスト、オフィスからの図面やマニュアル表示も鮮明です。ハンズフリーにより話し合いながらの業務が可能。ヘッドセットのカメラでQRコード等の読み込みも可能。可動式のテンプルが男女問わず幅広い頭囲サイズにフィット。生活防水(IPX2対応)、2層マグネシウム構造で不特定多数の使用に耐えうる高い耐久性を実現。跳ね上げ式シェードで環境光の明暗に容易に対応可能です。
投影方式Si-OLED(有機EL)
解像度1280×720ピクセル
画面サイズ仮想画面:40型相当 (仮想視聴距離2.5m時)
接続端子インターフェイスボックス接続端子、4極ミニジャック(イヤフォンマイクCTIA規格対応)、USB Type-C、HDMI(R)、USB Micro-B(給電専用)
カメラ仕様ヘッドセット:500万画素、コントローラー:1300万画素オートフォーカス
外形寸法(mm)ヘッドセット:189×193×30(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず)
電源ヘッドセット:USB Type-C Current@1.5A、USB Micro-B 5.0V/1.5A(DC入力)、コントローラー:充電式バッテリー内蔵
消費電力(W)約6.5
質量(g)ヘッドセット:約119(ケーブル・シェード含まず)、コントローラー:約180
対応OSコントローラー:AndroidTM OS
ディスプレイ約3インチタッチパネル
Wi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド
オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック
付属品スタートガイド、ユーザーガイド、保証書、インターフェイスボックス、コントローラー、ノーズパッド、ACアダプタ、USBケーブル、セミハードキャリングケース、シェード、ベルトクリップ、ケーブルリテーナー、取り付け用ネジ
仕様コントローラー:BO-IC400
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
関連キーワード