32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライテーパーネジ
セカンドFANをPCケースに固定します。
ねじ寸法M5×10mm アズワン品番64-0850-37 入数6本
1個(6個)
209 税込230
当日出荷

アイネックステーパーネジ
ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
シルバー
1パック(6個)
259 税込285
13日以内出荷

高品質M5x10mmネジ:高品質スチール、ニッケルめっき皿ネジ(プラス穴)。M5取付穴の標準コンピュータケースファンで使用。簡単取り付け:めねじ加工のない穴にねじ込めるセルフタッピングネジ。通常のプラスドライバー(十字ねじ回し)で簡単にPCケースファンの取り付けが可能。規格寸法:ファン取付けのための標準M5穴のケースに適合する10mm長さのネジ。50個パック:複数の取り付け作業、備品としてのストックに便利なM5ネジ50個入り製品。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途M5ネジ取付穴を使って標準10mmケースファンをコンピュータケースに装着 セット内容取り付けネジ×50、ヘッドパターン:Phillips、スレッドタイプ:M5、10mm M5 ケースファン取り付けネジ 材質ニッケルめっきスチール 長さ(mm)11.2 幅(mm)6.3 シルバー 高さ(mm)6.3 保証期間2年
1パック(50個)
769 税込846
当日出荷


ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
ブラック
1パック(6個)
299 税込329
3日以内出荷

GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、 プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、 その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C 表面処理黒色酸化皮膜
1パック(4個)ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


用途平行ネジとテーパーネジの変換に。 材質黄銅 形状ストレート 種類ねじ込み継手
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C 表面処理黒色酸化被膜
1個ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,110 税込4,521
当日出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。
材質ステンレス ネジ上部:ホワイト塗装 ねじ規格UNC#6-32×1-1/4 入数4個入り
1個
479 税込527
5日以内出荷

セルフタッピングネジ 5.5mm穴を使用する標準的なコンピュータケースファン用 ネジ50個入りパック
用途プラスチックフレームのケースファンをコンピュータケースに固定。複数コンピュータシステムの組み立てを日常的に行うシステムビルダ 長さ(mm)12 幅(mm)6.4 シルバー 質量(g)54
1セット(50個)
939 税込1,033
翌々日出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
長さ約30mmの簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設時におすすめです。ホワイトに統一されたパソコンに最適で、ネジ全体がホワイトなので、よりPC内部に統一感が出ます。
仕様●ネジ仕様:#6-32×1-1/4●ネジ部径:約3.4mm●ネジ部長さ:約30mm●ネジ頭部厚さ:約2.6mm●ネジ頭部径:約7.8mm 材料炭素鋼 入数(個)4入
1個
519 税込571
5日以内出荷

材質JIS G4051-S25C 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状プラグ 接続ねじ種類R
1個
229 税込252
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


親和産業40mmファン用固定ネジ
エコ商品
40mmFAN用固定ネジ 40mmファンのネジ径に合わせた、径の小さいテーパネジです。 タッピング用みぞ付 みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。 ブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラック ねじ規格Φ4×10PT2 ファン対応:40mm角ファン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
209 税込230
8日以内出荷

親和産業25mm厚ファン固定ネジ
エコ商品
25mm厚FAN固定ネジ 25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー付き 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジ採用 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとFANを固定することができます。 セレート付フランジナット採用 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 こだわりのブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
材質制振ワッシャ:PORON H-48 ブラック ねじ規格M4x35バインド ナットセレート付フランジナット ファン対応:25mm厚FAN(ネジ穴の小さい小型FANを除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

パソコンケースに取り付けるファンです。 熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:3500rpm●最大風量:16.3CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:5インチ用電源(大4pin)コネクタ(分配付き)●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mm アズワン品番65-2254-92
1個
1,680 税込1,848
3日以内出荷

20~25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。 M4のためファン固定穴との隙間が減り、M3に比べて作業性が向上します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
セット内容M4×35バインド 4個、M4ナット 4個、M4スプリングワッシャー 4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) 8個 ブラック
1個
299 税込329
当日出荷

ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、ギガビット対応のタップ型8ポートスイッチングLANハブ(LANHUB)です。 動作時環境温度50℃にファンレスで対応した、電源内蔵の法人向けギガビット(Gigabit)対応タップ型8ポートスイッチングGigaハブです。 1000BASE-Tはもちろん、100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやネットワーク機器を接続することが可能です。 動作時環境温度50℃を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用が可能です。 ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促し、発生を防ぎます。 付属のゴム足を使った水平設置、背面マグネットを使用したスチール製デスクへの設置、壁かけ用ホールによる壁掛けなど様々な設置方法が可能です。※壁面に設置して使用する場合、固定用ネジは同梱していません。別途ご用意ください。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
ポート数8 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:439000時間、壁掛け用穴有り 付属品安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚(ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります) 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約275 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 ×8 型番EHB-UG2A08-TP 対応AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ノンブロッキング、ジャンボフレーム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200.0×約65.0×約30.0 (本体のみ) バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 保証期間3年間 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 設置方式水平設置、壁掛け、マグネット 使用環境条件温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 電源供給方式電源内蔵 保管環境温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) ファンなし フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数4096件(全ポート合計) フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0 最大パケット転送能力(Mpps)12
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

冷却性と静音性、安定性を両立したファンスタンド付120mmUSB冷却ファンです。 卓上扇風機やスポットクーラーに最適です。 設置角度は65/90度の2パターンに対応します。 ノートパソコンやゲーム機・ルーター・外付HDD等の冷却サポートや、熱がこもりやすい場所への排気や換気など、用途に合わせてご使用いただけます。 ファンスタンドには吸着パッドを付属しており、ガッチリ吸着し倒れにくく安定した設置が可能で、ファン自体の微振動を抑制します。 吸着力が落ちてきた場合は水洗いする事で復元します。 デュアルボールベアリング搭載で冷却と静音を両立したUSBファンを採用しました。 1.5mのロングケーブル採用で取り回しが自在です。 スタンドは80/90/120mmのファンサイズに対応しています。 両面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。
セット内容USB冷却ファン、ファンスタンド、ファンガード×2枚、吸着パッド、組立ネジ 寸法(mm)ファン:120×120×25 質量(g)約320 回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%) 定格電圧(V)5 定格電流(A)0.16 羽根枚数7 ケーブル長(cm)150 軸受種類デュアルボールベアリング 最大風量(CFM)42.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×60 期待寿命(時間)50000
1個
2,579 税込2,837
当日出荷

従来のスタイリッシュなデザインを維持しつつ、フロントに140mm ARGBファン3基を搭載し、フロント・トップ・両サイド下部にメッシュパネルを採用しており、きわめて高いエアフローを実現したミドルタワーケースです。 左右両面の強化ガラスパネルとシュラウドパネルがヒンジ+マグネット固定になっており、ペリフェラルの増設やメンテナンス作業が容易に行えるのも大きな魅力です。 ファン1基当たり83.5CFMというきわめて高い風量により、ケース内のエアフローを最大化しています。 フロントパネル両側にはエレガントなアルミニウム製サイドパネルハンドルが配置されており、高級感を高めるとともにハンドルを軽く引くだけでサイドパネルを開けられる利便性も備えています。 I/OパネルにUSB 3.1 type C コネクタを標準装備しました。 ARGBコントロールボタンが2個用意されており、照明色とイルミネーションモードのそれぞれを簡単に設定できます。 I/Oパネル自体をフロントパネル上部から下部に移動可能なリバーシブル設計になっており、使用状況に合わせて変更できます。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大12ドライブが設置可能です。 水冷化においても十分に配慮されており、最長420mmのラジエターにも対応しています。 マルチウェイ・フロントファンブラケットは、ラジエーターやファンを4通りの方法で取り付けることができ、様々な冷却ニーズに対応します。 新設計のラッチ/ハンドル機構により、ロック用蝶ネジがなくても簡単に固定することができます。 「LANCOOL」シリーズの最新モデルにふさわしい高い拡張性、自由自在な内部レイアウト、ユーザー様にご満足いただけるケーブルマネジメントを備えています。 妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっています。
仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×4 or 3.5インチHDD×4●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(右パネル裏):2.5インチSSD×3●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×3●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×3●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×3(出荷時140mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm PWMファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×3 材質アルミニウム、スチール、4mm厚強化ガラス 質量(kg)14.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×523×526 対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
1個
27,880 税込30,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却と静音を両立した120mmUSB冷却ファン搭載の冷却スタンドです。 ルーターや小型パソコン、デバイスに最適です。 スタンドサイズを横幅130mmから最大180mmまで3段階に調整可能です。 大型から小型まで様々なサイズのルーターやデバイスに対応しております。 可動式のゴムスペーサー搭載で通気スペースを確保し、より効率的な冷却と微振動を抑制します。 デュアルボールベアリング搭載で、冷却と静音を両立したUSBファンを採用しました。 1.5mのロングケーブル採用で取り回しが自在です。 片面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。
セット内容USB冷却ファン、スタンド、ファンガード、ゴムスペーサー、組立ネジ 寸法(mm)ファン:120×120×25 質量(g)約520 定格電圧(V)5 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130~180×56×160 風量42.8CFM 回転数1200rpm(±15%) ケーブル長(cm)150 軸受種類デュアルボールベアリング 期待寿命(時間)50000
1個
3,849 税込4,234
当日出荷

白にこだわったホワイトPCケース。・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間。・ARGB連結120mmファンを3基搭載。・2種類のフロントパネルが付属。・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応。・ツールレス設計でメンテナンス性が向上。・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート。・ARGB LEDコントローラを標準搭載。・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット。・安心の1年保証
仕様●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1 付属品120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書 材質本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネル ホワイト 本体質量(kg)約 11.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 235 × 490 × 505 保証期間1年間
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

SATA HDD用外付けリムーバブルケース USBで簡単接続 大容量データの管理・共有に便利なトレイ式 -データをトレイごとに分類し管理・運用 -複数パソコンでデータを共有 -HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式 電源オンのままHDD交換!ホットプラグ対応 3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応 ファン搭載で長時間駆動でも安心 本製品のスタック可能 ユーティリティをダウンロード提供(Windows) テレビの録画用ディスクとしても使用可能
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD 対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x(※32ビット/64ビット両対応) インターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATA コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型( ※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。) データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport 寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面) 電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60 質量(kg)約2.1 材質ABS樹脂(筐体、トレイ)、鋼板(内部シャーシ)、アルミ(トレイ) セット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

内蔵HDD/SSDを外付けリムーバブルHDDに 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 大容量データの管理・共有に便利なトレイ式 -データをトレイごとに分類し管理・運用 -複数パソコンでデータを共有 -HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式 電源を入れたままHDD交換できるホットプラグ対応 3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応 ファン搭載で長時間駆動でも安心 本製品のスタック可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)ユーティリティをダウンロード提供(Windows) (USB)テレビの録画用ディスクとしても使用可能
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD 対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x( ※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。) インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATA コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型、(対HDD)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 (※3.3V電源は供給されません。) データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport 寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面) 電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60 質量(kg)約2.1 材質リムーバブルケース:ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)、トレイ:ABS樹脂、アルミ セット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き 高寿命な高密度密閉型FDB採用 高精度密閉型FDBとは オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます ロングケーブル仕様 長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし 付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ 寸法(mm)120×120×厚さ27 定格電圧DC12V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 本体質量(g)約135 定格電流(A)0.13 最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05 接続4ピン接続 風量16.6 ~ 51.17 CFM 回転数300 ~ 1200 ±10% rpm 寿命MTTF 12万 ケーブル長(cm)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.75 ~ 10.3 標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)ケース用DCファン 6cmサイズ
静音&長寿命の2ボールベアリングを採用。・安心の1年間製品保証
仕様●リブ:あり●接続コネクタ:3ピン (DCファン) + 4ピン (ペリフェラル)●製品寿命:50,000時間(25℃) 付属品取り付けネジ×4 保証期間1年 ケーブル長(mm)600+10
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷