98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアーム
エコ商品
支柱スタンド・移動式ワークステーション用ノートPC台。 ノートPCをPA-10XやPA-24D等に設置できる専用台です。 幅400mm、奥行き290mmまでのノートPCに対応します。 マウスパッドを兼ねたトレイが付属しています。 脱落防止のバーが付いていますので移動の際もしっかりと固定できます。
寸法(mm)400×290 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

アイネックス低硬度放熱シリコーンゴムシート
エコ商品
柔らかく粘着性があり、密着性が良好です。 脱着・仮固定ができるので、作業性に優れています。 信越化学工業株式会社製 TC-50TXS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×0.5 熱伝導率(W/mk)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.25
1個
389 税込428
当日出荷

サンコー(電子機器)究極エクステンションアームDX
エコ商品
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向垂直 耐荷重(kg)12 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

金属接点部分の洗浄・接点不良防止・腐食防止に。酸化被膜を除去し、接点を回復します(半化学合成油ベース)。残存ガスによる悪影響、引火の危険性がありません。低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。少量塗布が可能なので、多量噴霧による故障リスクがありません。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途スイッチ部、コネクタ部、ヒューズボックス、オーディオ機器関連部、パソコン、モバイル機器などの洗浄・接点不良防止・腐食防止に。 材質石油系溶剤 淡黄色 内容量(mL)12 危険等級 使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別ノートPC用 適合メーカー富士通 材質Tポリウレタン 対応機種LIFEBOOK Aシリーズ (A746/P・A576/P、A746/N・A576/N、A744/M・A574/M)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るポータブルノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 コンパクトに折りたたんでカバンに収納することが出来るので、外出先に持ち運んで使用することができます。 傾斜角度を26°・30°の2段階に調整可能です。 ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が出来るストッパー付です。 底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ノートPC底面との接触面積が狭いので、ノートPCの排熱にも効果的です。
用途持ち運びが簡単なノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができます。 滑りにくく安定してご使用いただけます。 材質ナイロン、アルミ合金、スチール 質量(g)約272 耐荷重(kg)15 適合サイズ~15.6インチノートPC 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×290×30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(g)680 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×50 対応機種15.6型までのノートパソコン
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

PCA-LTSH8BK ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 エレコム 動画あり
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。 セット内容排熱用ゴム脚×2 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)約840 耐荷重(kg)10 適合サイズ~15.6インチノートPC 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26 アズワン品番64-2318-01
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ 仕上三方三巻縫製 縦(mm)1800 横(mm)600 取付方向左チチ
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HD-ALMPC2STSV 折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC 動画あり
6+9段階の調整により高さが調整可能です。 最適な高さの調整により、長時間デスクワークでの体への負担を軽減します。 折りたたみ可能な仕様で、収納や持ち運びにも便利です。 旅行や出張などさまざまな場面に役立ちます。 アルミ製で導熱性が高く、中空設計により、ノートブックの底面の通気性が向上します。
付属品スタンド本体・収納袋 材質アルミニウム合金 寸法(mm)箱:295×60×40、展開時:282×200×307、折り畳み時:282×45×16 シルバー 質量(g)442 耐荷重(kg)約20 適合サイズ10~13インチノートパソコン(目安) 保証期間6か月
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品滑り止めパッド 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)5 アズワン品番64-0848-61 棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

専用収納ポーチ付き。454gの超軽量でコンパクト。いつでもどこでも持ち運ぶことができる。色はシルバー。バッグに入れて持ち運びしやすいサイズなので、家では、もちろんオフィス・外出先での使用にも快適。 幅調整も可能なので、約10~13インチまでのタブレットやノートPCを置いて使用可能。 6段階の高さ調整と9段階の角度調整が可能ですなので、デスクワークの負担を軽減。
用途オフィス、キッチン、テレワーク、外出先で活用。 付属品専用収納ポーチ シルバー 調整範囲(inch)幅:約10~13 角度調整範囲1~9段階 高さ調節1~6段階
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

目線を高くして体の負担軽減! 通常の高さでの使用に加えて、机から最大約40cmの高さまでノートパソコンを上げることが可能。 専用のスタンディングデスクを使用しなくても、立った状態で作業をすることができます。 二つのヒンジともに0°~180°まで無段階で角度を調整できるので、自分のスタイルに合った角度・高さで使用できます。 アルミニウム素材の本体と安定感のあるスタンド部で11~17インチのノートパソコンをしっかりと支えます。 ノートパソコンを最適な位置に設置することで姿勢を改善し、首や手首の疲れの軽減をサポート。 さらにスタンディングの動作で腰を伸ばして気分のリフレッシュにも。 台座とスタンド部のシリコンパッドで、ノートパソコンが滑ったり傷ついたりしてしまうことを防ぎます。 ヒンジをお好みの硬さに調整するための専用レンチが付属しています。 折りたたむと約5.3cmの薄さになるので、移動時や収納時もかさばりません。
適合サイズ11~17インチノートパソコン/タブレット対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×268×53 質量(kg)約1.7 材質アルミニウム、スチール、シリコーン、ABS 耐荷重(kg)約5 セット内容本体、レンチ、取扱説明書
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
ブラック 高さ(mm)15 質量(g)81 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)33 動作温度(℃)20~45 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1個
659 税込725
当日出荷

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg)1.75 耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55 コンセントなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 引出しなし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数(PC)2台 対応機種Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシンMac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac 切替方式手元スイッチ ケーブル長(m)切替器本体~コネクタ部/0.9切替器本体~手元スイッチ/1.8 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15 ミニ 消費電力(mW)130 キーボード/マウスUSB
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
1パック(10個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

書類をカチッとリングでまとめて整理できます。綴じたカードや用紙の抜き差し作業にも便利。
用途書類整理。見本帳のまとめ。 材質(本体)鉄+ニッケルメッキ
1パック(10個)
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Surface Go タイプ カバーと Surface Go.1 のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。 アイスブルー、ポピー レッド、プラチナ、ブラックが購入可能です。
仕様トラックパッド:メカニカル クリックパッド 、フェイスシート 材質マイクロファイバー 寸法(mm)248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ) ブラック 質量(g)245(0.54ポンド) センサー加速度センサー 保証期間1年間 互換性Surface Go 2、Surface Go インターフェイス磁石 キーライセンス認証:可動式(メカニカル)キー、レイアウト:QWERTY、全ファンクションキー(F1~F12)、Windowsショートカット、メディアコントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリックボタン1.0mmトラベル、バックライト
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

マイクロソフトSurface サーフェス ペン
無限の創造性。 Surface ペンがさらに進化しました。精密なペン先と消しゴム、さらにシェーディング用のチルトを備えているので、より繊細で正確な操作ができます。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約355 定格容量6300mAh バッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

FZ-G2シリーズ用バッテリーパック。
質量(g)約315 対応機種FZ-G2 定格容量4360mAh/11.4V 公称容量(mAh)4540
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

作業に合わせて 3 種類のペン先からお選びください。 鉛筆の書き心地を実現したミディアム サイズのペン先をそのまま使うことも、極細ペンに似た低摩擦のペン先に交換することもできます。
セット内容ペン先キット(2H、HB、Bの3種類) 寸法(mm)41.81×22×8 質量(g)5 互換性側面にボタンが 1 つある Surface ペン
1本
2,400 税込2,640
翌々日出荷

Surface Go タイプ カバーと Surface Go.のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。
互換性Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go 寸法(mm)248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ) 質量(g)245 ブラック キーライセンス認証: 可動式 (メカニカル) キー、レイアウト: QWERTY、全ファンクション キー (F1 ~ F12)、Windows ショートカット、メディア コントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリック ボタン 1.0 mmトラベル、バックライト 材質マイクロファイバー インターフェイス磁石 センサー加速度センサー 仕様トラックパッド:メカニカル クリックパッド、フェイスシート
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用クレードル
FZ-G2シリーズ用クレードル。
仕様2xUSB3.0、2xUSB2.0、2xHDMI(4K)、1xSerial、1xRJ-45LAN 対応機種FZ-G2
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック。
質量(g)約393 対応機種FZ-G2 定格容量6300mAh/10.8V 公称容量(mAh)6600
1個
22,980 税込25,278
当日出荷


マイクロソフトSurface USB4 ドック
USB-C でデバイスとの接続をするドックとなります。ドック自体の電源供給も USB-C で実施し、USB-Aや、USB-C、有線LANのポートと共に、HDMI の映像出力ポートを搭載しています。
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1セット(10個)
929 税込1,022
8日以内出荷

10.2インチiPad(第7世代/第8世代/第9世代)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付 フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。 また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。 スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。 《製品特長》 ・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード ・iPad OSショートカットキーを一列に配置 ・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定) ・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書) ・Bluetooth接続 ・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10 セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定 グラファイト 質量(g)495 圧力押下圧:65g 接続方式Bluetooth Low Energy 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184.9×22×256.9 対応機種10.2インチiPad (第7/8/9世代) 機能3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載 キー配列78キー英語レイアウト 使用電池コイン型リチウム電池×2個 保証期間2年間無償保証 電池寿命3年間(1日2時間のタイピングを想定) キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.5 アズワン品番64-3939-44 キーピッチ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。 大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。 Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。 電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混戦の心配は一切必要ありません。 便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。 《製品特長》 ・高精度トラックパッド搭載 ・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書) ・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能 ・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護 ・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載 ・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様高精度トラックパッド付きキーボード、ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面・コーナー保護仕様、表示角度(°):タイピングモード:60、スケッチモード:20 セット内容Combo Touchキーボードケース、取扱説明書、保証書、保証規定 グラファイト 質量(g)610 接続方式Smart Connector 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×22.55×195 対応機種10.2インチiPad (第7/8/9世代) 機能4種類のモード切替(タイピング/表示/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載、バックライト付きキー キー配列78キー英語レイアウト 使用電池Smart Connector機能を経由し、iPadから電力供給 保証期間2年間無償保証 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1 キーピッチ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

◆USB3.0 スリム4ポート ハブの特徴。 ノートPCのUSBポート1つで、4ポートまで接続可能となります。マウスや外付けHDD、USBメモリーやスマートフォン、プリンターなど、さまざまな周辺機器をUSBで接続する事が多く、不足しがちなUSBポートの問題を解決してくれます。 USB3.0ポートは最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送することができます。USB2.0/1.1と互換性があり、従来のUSB2.0/1.1デバイスにも対応しています。 耐久性抜群・コンパクトサイズのハブは持ち運びに最適。厚みがわずか1cmの超薄型なのでバッグに入れてもかさばらず、ご自宅ではもちろん、会社や学校、出張先などでも便利にお使いいただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●直付けケーブル長さ:125mm 付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 寸法(mm)横106×縦30×厚さ10 ブラック 入数1セット
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

アタッチメントオプション。USBポート2.0(Type-A)ポート。
1個
7,498 税込8,248
92日以内出荷

過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズのオプション品
インターフェースUSB2.0×2(背面×2)、LAN(10/100Mbps)×1、アナログVGA×1 入力電圧(V)19(DC In)※ACアダプタは付属しません
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1台
24,980 税込27,478
翌日出荷