こんなお得な商品も!

人工芝 ロールタイプ
モノタロウ
¥4,798~
税込¥5,278~
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。
色グリーン
材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)
幅(mm)910
厚さ(mm)6
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
仕様透水性あり
種別透水
材質ポリプロピレン
幅(mm)910
厚さ(mm)約7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
アンダーパッド付きのカール糸タイプ。
用途学校・幼稚園・福祉施設・パターコース
幅(cm)180
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)MBRフォーム2mm
全厚(mm)(標準)7mm
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場、パターゴルフ場
長さ(m)20/巻
パイル長(mm)8
防炎性能試験番号E2200212
関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
こんなお得な商品も!

人工芝 ロールタイプ
モノタロウ
¥4,798~
税込¥5,278~
自由なサイズにカットできる、汎用タイプ人工芝。
用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。
厚さ(mm)6
色グリーン
長さ(m)30
材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
人気の人工芝にリアルなタイプが登場!
しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派!
青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました!
一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
幅(m)1
長さ(m)10
仕様透水性あり
材質PP+PE
厚さ(mm)35
打込本数約14700本/m2
穴間隔(mm)横:10~250、縦:100±20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
カール糸タイプのベストセラー。
用途学校・幼稚園・イベント会場・パターコース
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)8mm
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
定評のあるナイロンタイプを低価格で実現。
用途商業施設・幼稚園・イベント会場・パターコース
材質東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)7mm
広場にも、通路にも、ゴルフのパター用にも使用できる高密度でフラットな万能人工芝です。ゴルフ場のグリーンのような、きめ細やかで高密度な人工芝。短い毛足の芝糸を採用したフラットな表面で普段の歩きをサポート。他の毛足の長い人工芝と組み合わせることで、おしゃれな空間を 作り出すことが可能。従来のカール系よりも芝丈が長く、足腰への負担が軽減されます。様々なシーン・組み合わせで使用用途が広がります。グリーンの速さが約11.7フィートで、パターの練習に最適。防炎性能試験適合済み 。安心の防炎材料ラベル付き。
用途家の中・家の外問わず、ゴルフのパター練習に。マットの代わりに。お子様の遊び場としても安心です。施設内通路や商業施設、通路は勿論、商品ディスプレイの下に置いても商品を引き立てます。施設内広場でも多目的にさわやかな空間を演出します。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:571200本
長さ(mm)芝糸:13
タイプカールタイプ
材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材)
厚さ(μm)芝糸:145
材質(基布)PP平織+PP平織PET綿付+メッシュ(三層構造)
幅(m)1
素材直毛糸:ポリエチレン
1巻
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
クッション性があり耐久性も優れたタイプ。
用途学校・フットサル・パターコース・テニスコート
幅(cm)180
材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)(標準)6mm
材質(バッキング)PVCフォーム2mm
全厚(mm)(標準)8mm
こんなお得な商品も!

人工芝 ロールタイプ
モノタロウ
¥4,798~
税込¥5,278~
透水性機能を持った耐候性に優れたポリプロピレン素材の人工芝です。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上、多目的施設など屋外の使用に。
色グリーン
長さ(m)20
トラスコ品番374-9908
幅(mm)910
厚さ(mm)7.5
質量(kg)15
材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
天然芝の風合いな人工芝。芝の密度が高く、踏んでもへたりにくい。
水はけ用の穴が開いており、透水性があります。
用途ベランダ、お庭、店舗、建築現場など。
色(表)グリーン、(裏)ブラック
シート幅(mm)910
厚さ(mm)10
材質(表面/裏面)ポリエチレン/合成ゴム(SBR)
密度がさらにアップして高級感もアップ
黄色ぶどう球菌、MRSA、大腸菌O157、サルモネラ菌にて抗菌試験を行い静菌、殺菌がみられ、4種の菌に対して効果があります。
長さ(m)10
幅(m)1
材質PE&PP50%
JIS規格(抗菌性試験)JIS-L-1902
ゲージ3/8inch
こんなお得な商品も!

人工芝ロールタイプ 防草シート付き
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。
人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。
防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。
お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。
敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして
材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン
丈(mm)芝:35
こんなお得な商品も!

人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。
タッチがソフトなので裸足でも歩けます。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。
材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合)
厚さ(mm)約19
寸法(mm)300×300
色グリーン
高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。
種別ヨーロピアン
材質パイル:PE・PP、バッキング:PU
パイル長(mm)40
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
緑の高級感をエコノミープライスで実現。
用途商業施設・福祉施設・学校・ベランダ
材質東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)(標準)8mm
材質(バッキング)SBRコーティング
全厚(mm)(標準)9mm
パイル密度を多くして高級感があり、弾性回復・耐光性も良好な人工芝です。
用途人工芝
材質表面:ナイロンモノフィラメント(直毛糸)、基布:ポリプロピレン、裏面:S.B.R.コーティング
パイル長(mm)10
【国産】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防カビ機能付きです。微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)
長さ(mm)5000
幅(mm)3000
厚さ(mm)30
質量(kg)14
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
藤田プロ共同開発、ゲーム感覚で5種類の練習ができるパターマット。人工芝ではなく、フォーミングマットを採用し、ボールの転がりが人工的な芝目に左右されないので打った球の軌跡がしっかりボールに反映され、パット時のインパクトの状況が素直に結果に出ます。1台で「ストレート」「フック1.5度」「フック3.0度」「スライス1.5度」「スライス3.0度」の5種類の練習が可能!楽しみながらパッティング技術を磨けます。さらに360度回転カップで変化を持たせたパッティングが可能です。
寸法マット長/2.3m・芝幅/30cm・カップ直径/86mm(ボール2個分)
素材芝/PVC、台/PP
1枚
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
扱いやすいカットタイプ。
全長(m)5
幅(mm)910
エスコ品番EA997RK-105
材質表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング
パイル長(mm)6
1個
¥6,850
税込¥7,535
翌日出荷
関連キーワード