34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(2個)
特価
71 税込78
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1個
27 税込30
翌日出荷

1箱(15個)
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2枚)
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

自動洗濯機元口部の交換用パッキン
適合三栄水栓製PT17-1F、PT170-1F用 材質塩化ブチルゴム
1個
179 税込197
当日出荷

寸法d(mm)16 寸法D(mm)24 付属品リブ 材質EPDM 厚さ(mm)3.4 内径(Φmm)16 寸法t(mm)3.4 外径(Φmm)24 最高使用温度(℃)80
1箱(30個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

水栓本体とパイプの間から水もれする場合の補修用パッキン。Uパッキンのみ、リングは付属していません。
適合パイプ径16mm用 材質NBR
1個
77 税込85
当日出荷

材質本体:PC樹脂/ABS樹脂/TPE・ブレード:ステンレス/カバー:ポリプロピレン/パッキン:シリコーン /ボトル・台座・キャップ:ポリカーボネイト 寸法(mm)210×250×425 質量(kg)3.6 電源(V)単相100(50-60Hz) 消費電力(W)540 容器容量(L)1.2(処理量最大1) 定格時間(分)3
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

P42A-1-13 水栓上部パッキン SANEI 動画あり
1個
42 税込46
当日出荷


1箱(15個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷


三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、ビス・パッキン付き
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
仕様ネジ径G1/2Xパイプ径13A 材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格5K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用 呼び20 付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き 穴径(Φmm)20.4 呼び径20 ねじサイズG3/4メネジ
1個
619 税込681
翌日出荷

用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用 呼び13 付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き 穴径(Φmm)16.3 呼び径13 ねじサイズG1/2メネジ
1個
479 税込527
翌々日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ネジ径G3/4Xパイプ径16A、袋ナット回転式、パッキン付き 材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、床からの給水管等の立ち上げに使用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ビス、パッキン付 材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類Rc
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

オーリングは不使用、面取りの必要なし、管径を専用工具で広げ、圧入させて接続、拡管は必ず専用工具(R8360)を使用、圧入は必ず専用工具(R8361)を使用、ノンアスパッキン付き
適合三栄水栓製T102T、T102T-2Y用 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1袋(4個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

オーリングは不使用、面取りの必要なし、管径を専用工具で広げ、圧入させて接続、拡管は必ず専用工具(R8360)を使用、圧入は必ず専用工具(R8361)を使用、ノンアスパッキン付き
適合三栄水栓製T102T、T102T-2Y用 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
269 税込296
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)