32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付 トラスコ品番111-3686 材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE) 質量(kg)7.4 半透明 容量(mL)600 高さ(mm)127 外径(Φmm)91
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
1セット(50個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付 トラスコ品番111-3688 材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE) 質量(kg)5.2 半透明 容量(mL)250 高さ(mm)97 外径(Φmm)69
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付 トラスコ品番111-3687 材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE) 質量(kg)6 半透明 容量(mL)120 高さ(mm)74 外径(Φmm)58
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 材質(中栓)ポリエチレン(PE)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付 トラスコ品番111-3689 材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE) 質量(kg)5.4 半透明 容量(mL)1000 高さ(mm)212 外径(Φmm)91
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1ケース(120本)ほか
17,900 税込19,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(50本)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)PPパック
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000 材質本体・フタ/PP、中栓/PE 適合500mL瓶 全高(mm)210 底径(Φmm)87
1本
359 税込395
当日出荷



TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
2,150 税込2,365
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャーPFA
仕様使いやすい大口径サイズ・積み重ねも可能・開閉を確実にするための二重シール構造
1本
15,100 税込16,610
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(100枚)
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。 微弾性のため床タイルが割れにくいです。 低臭タイプのため、内装に適します。 接着強度発現が早く、後期短縮が可能です。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。 トラスコ品番211-4329 質量(kg)2 ホワイト 容量(kg)2 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量18kg
1箱(2kg×9本)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ 動画あり
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など 材質HDPE(高密度ポリエチレン) タイプシャカシャカタイプ
1箱(100枚)ほか
特価
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(50枚)ほか
特価
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個(2L)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

セメダイン・タイルエース等フィルムパックタイプ 500mlの専用ガンです。
用途500mlフィルムパック製品に。 付属品クリーンパックガン用ノズル トラスコ品番249-2242 材質金属 適合容量(mL)500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

1パック(5枚)
899 税込989
欠品中

1パック(5枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。 タイルエースProの低粘度タイプです。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 二丁掛タイルまで可能です。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイルエースPRO用ノズルシール(フィルムパック手絞り用)です。 切る→貼るだけのラクラク簡単2ステップです。 専用ガンがなくてもフィルムパック品で線状(ビード)塗布、ダンゴ塗布が可能です。 目印(シール内側の星型の切れ目)に沿って切れば、均一塗布が可能になります。 使い切ったらフィルムパックと一緒に廃棄できるため、洗浄などの手間が不要です。
用途タイルエースPROシリーズの手絞り用。 内径(Φmm)18 危険物の類別非危険物
1箱(9枚×10セット)
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Heartsのフロントカップホルダーです。・200系 ハイエース専用設計のフロントカップホルダーです。・センター部分に紙パックドリンクに対応したホルダーやスマホ対応ホルダー、灰皿の使用が可能です。使い勝手の良さを追求しました。・カラーリングと光沢感ある仕上がりで、高級感と質感の良さが際立ちます。
セット内容本体×1 取扱説明書 適合車種ハイエース/レジアスエース 年式:H16/8~ グレード:バン スーパーGL/ワゴンGL/ダークプライム 備考:1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Heartsのヴィンテージセンターコンソールです。・200系 ハイエース専用設計のセンターコンソールです。・豊富な収納スペース!。・ドリンクホルダー×2、紙パックドリンクホルダー×1、小物置きスペース、リア用カップホルダー×3。・アームレスト下には大容量の収納ボックスを完備。・国内メーカー工場の高級家具を生産する家具職人によるハンドメイドとなります。
適合ひじ掛け部:黒革シボ 適合車種ハイエース 型式:TRH200系 KDH200系 GDH200系 年式:H19/8~ 備考:バン スーパーGL ワゴンGL ワイドボディ 2型 3型 4型 5型 6型 7型
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Heartsのフロントカップホルダーです。・200系 ハイエース専用設計のフロントカップホルダーです。・2.1A急速充電対応USBソケット付です。・センター部分に紙パックドリンクに対応したホルダーやスマホ対応ホルダー、灰皿の使用が可能です。使い勝手の良さを追求しました。・カラーリングと光沢感ある仕上がりで、高級感と質感の良さが際立ちます。
セット内容本体×1 取扱説明書 マホガニー 適合車種ハイエース/レジアスエース 年式:H16/8~ グレード:バン スーパーGL/ワゴンGL/ダークプライム 備考:1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

・Heartsのフロントカップホルダーです。・200系 ハイエース専用設計のフロントカップホルダーです。・2.1A急速充電対応USBソケット付です。・センター部分に紙パックドリンクに対応したホルダーやスマホ対応ホルダー、灰皿の使用が可能です。使い勝手の良さを追求しました。・カラーリングと光沢感ある仕上がりで、高級感と質感の良さが際立ちます。
セット内容本体×1 取扱説明書 黒木目 適合車種ハイエース/レジアスエース 年式:H16/8~ グレード:バン スーパーGL/ワゴンGL/ダークプライム 備考:1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

試薬瓶(500mL)専用薬品庫です。 ポリプロピレン製容器(テラオカ製品名:パックエース1L)1個の中に試薬瓶1本を 入れて保管します。 ※試薬が瓶の外側に付着したときは必ず付着液を取り除いてからポリプロピレン 容器に入れて下さい。破損や変色の原因になります。 試薬瓶と仕切り板の間に隙間があると容器が動いたり、瓶が接触したりします。 ANX-360Pは試薬瓶をポリプロピレン製容器の中で保持するため割れにくく、 安定した保管ができます。 本体前面両端は丸みをもたせたデザインで研究室にマッチします。
材質ステンレスSUS304 質量(kg)75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×900 収納数60本 (500mL瓶) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×410×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
369,800 税込406,780
30日以内出荷