締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両
引張荷重(N)588
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)140
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20480
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上ヘアライン
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・小型コンテナ
引張荷重(N)98
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20029
1個
¥1,022
税込¥1,124
当日出荷
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ
引張荷重(N)882
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品受座
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。
用途工作機械・建設機械・コンテナ等
許容荷重(N[kgf])441[45]
材質SPCC、SWRM、C5191
質量(g)199
部品名称キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベース
RoHS指令(10物質対応)対応
アールの付いたソフトなデザインです。
鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。
ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上バフ研磨
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
筺体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっき調整可能 = Yオペレーティングテンション = 400daN長さ = 121.6mm幅 = 42mmキャッチプレート. 大型の亜鉛めっきスチールの調整可能ラッチ. 大型の亜鉛めっきスチールの調整可能トグルラッチ ねじ式フックを搭載しているので、組み立て時に21 mmの調整が可能で、使用後にガスケットの再締め付けが可能 図面に示すように寸法X (75 → 96 mm)のキャッチプレートを組み立て時に使用した場合の作業張力は35 daN 最大動作張力: 400 daN 永久変形前の最大張力: 600 daN
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
用途門扉・屋外用キュービクル
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)330
寸法L(mm)150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20592
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)260
寸法L(mm)15
表面仕上げ本体:光沢バレル研磨
タキゲンコード20966
1個
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)126
表面仕上げ本体:電解研磨
タキゲンコード21463
1個
¥942
税込¥1,036
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)392
寸法L(mm)300
表面仕上げ本体:光沢バレル研磨
タキゲンコード20965
1個
¥1,587
税込¥1,746
当日出荷
用途門扉・屋外用キュービクル
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)485
寸法L(mm)300
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20591
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
食品衛生法適合品です。
色ライトブルー
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
締圧力(kN[kgf])3.18[318]
付属品ナットM5 P=0.8
ストローク(mm)45
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)209
タイプ引っ掛け型
最高高さ(mm)42.3
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
最大長(mm)220.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スプリング内蔵で、すっきりとしたデザイン
ステンレス製で耐食性に優れています。
大型車のあおり又はウイング止めに最適です。
用途大型ウイング車・平ボディー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバフ研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途大型ボックス、コンテナ、車両等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ブライト仕上
トラスコ品番232-8241
質量(g)35
取付穴(mm)(本体)3.5
1パック(4個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製
荷姿完成品
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
棚ピッチ(mm)50
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤
表面仕上げバレル研磨
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。
扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。
付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
内寸法(mm)560×483×731
棚板間隔(mm)40
外寸法(mm)574×517×765
質量(kg)18
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
棚板寸法(mm)490×460
関連キーワード