材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途支柱や壁面の取り付けに
材質SUS316
寸法t(mm)3
こんなお得な商品も!

パッドアイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
用途チェーンの連結等
材質SUS304
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
材質ステンレス
種類パッドアイ
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
エスコ品番EA638GF-1
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)22.6
種類ラウンドアイ
穴径(Φmm)3.8
線径(Φmm)4.8
使用荷重(kg)217
寸法A(mm)19.0
寸法F(mm)3.8
寸法D(mm)2.2
寸法E(mm)4.8
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)16.5
プレート寸法(mm)33
寸法X(mm)33.2
寸法Z(mm)20.8
寸法Y(mm)33.2
プレート厚(mm)2.2
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
トラスコ品番849-0917
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
種類パッドアイ
寸法H(mm)30
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
寸法h(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
エスコ品番EA638M-21
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)4
種類パッドアイ
寸法H(mm)11.8
寸法d(mm)2.2
使用荷重(kg)3
寸法A(mm)9
寸法D(mm)3
寸法T(mm)1.8
寸法W(mm)9.5
寸法B2(mm)22
寸法B1(mm)27
寸法h(mm)7
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です
皿頭のねじをご使用ください
用途支柱や壁面等に取り付けます。
材質ステンレス
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ
種類パッドアイ
表面処理(本体)電解研磨
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類パッドアイ
こんなお得な商品も!

アイストラップ ステンレス
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
タイプワイド
エスコ品番EA638GF-2
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)36.2
種類ラウンドアイ
穴径(Φmm)3.8
線径(Φmm)5.8
使用荷重(kg)226
寸法A(mm)23.0
寸法F(mm)3.8
寸法D(mm)3
寸法E(mm)5.8
寸法B(mm)17.0
寸法C(mm)19.8
プレート寸法(mm)41
寸法X(mm)41
寸法Z(mm)25.4
寸法Y(mm)41
プレート厚(mm)3
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
エスコ品番EA638GF-3
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)68
種類ラウンドアイ
穴径(Φmm)4.8
線径(Φmm)7.6
使用荷重(kg)272
寸法A(mm)29.7
寸法F(mm)4.8
寸法D(mm)3
寸法E(mm)7.6
寸法B(mm)21.8
寸法C(mm)24.6
プレート寸法(mm)50
寸法X(mm)50
寸法Z(mm)32.2
寸法Y(mm)50
プレート厚(mm)3
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
材質ステンレス
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
寸法d(mm)3.2
寸法A(mm)12
寸法D(mm)4
寸法T(mm)1.8
材料SUS304
参考使用荷重(kN)0.07
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
トラスコ品番849-2152
材質ステンレス
質量(g)38
種類パッドアイ
寸法H(mm)48
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)40
使用荷重(kN)0.20
1個
¥819
税込¥901
欠品中
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類パッドアイ
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類パッドアイ
材質ステンレス
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638M-2
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)26
種類パッドアイ
穴径(Φmm)5.2
寸法H(mm)26
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)20
寸法S(mm)14
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)18
耐荷重(kN)0.15
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用下さい。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面などへの取付けに
トラスコ品番162-9612
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)38
種類パッドアイ
寸法H(mm)48
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)40
使用荷重(kN)20
1袋
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です
皿頭のねじをご使用ください
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-2106
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です
皿頭のネジをご使用下さい
回転するのでチェーンなどからみません
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーンなどの端末金具として。
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ