自動車板金補修の必需品
幅(mm)70
全長(mm)100
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
シリコンゴムを使用していますのでヘラに付いたパテや塗料が簡単に取れます。
セット内容AZ-1/AZ-2/D-120/M/L
材質シリコンゴム
1セット(5個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐薬品性に優れ、パテのこびり付きが無く作業性良好。
キット内容D-120・M・L・AZ-1・AZ-2 各1個
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質合成ゴム
仕様両刃型
耐薬品性に優れ、パテのこびり付きが無く作業性良好。
ゴールデンパテットHDをベースに握り部と指押さえ部にゴムラバーを取付けたパテベラです。
指押さえ部のゴムグリップで、指が引っ掛かり、指の押さえが楽になります。
材質ハガネ鋼(先端焼入れ)
こんなお得な商品も!

ゴムベラ 柄付
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット
RoHS指令(10物質対応)対応
高所での接着作業、パテを使った作業時に便利な商品です。
柄付 ゴムベラ は、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
全長(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ヘラ/シリコンゴム 柄部/天然木
車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質ポリアミド
接着剤の塗布・広い面のパテ付け
塗料缶に付着した塗料のシゴキなどに
全長(mm)186
柄厚さ(mm)16
材質(柄部)木
材質(ヘラ部)天然ゴム・スチレン-ブタジエンゴム
全長(mm)60
材質天然ゴム・SBR
仕様片刃型
プラスチック製で軽く持ちやすい。
用途ゴムやプラスチック材に
材質プラスチック
全長(mm)180
刃幅(mm)79
刃先形状スクエア型(細くし目)
アズワン品番64-2232-26
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
シリコンゴムを使用しているため、耐熱、耐油、耐酸化性に優れています。
用途接着剤の塗布やパテ付け、塗料のそぎ落としなどに。
材質ヘラ部:シリコンゴム、柄部:木
ヘラ部を10度に、かつ斜めに折り曲げて、押える力が軽減され疲れにくくなっています。
握り部にゴムラバーを取付、握りやすく、滑りにくくなっています。
材質ステンレス鋼
パテベラ・地ベラ用のゴムクリップです。
手によく馴染むため滑りを防ぎます。
材質ゴム
パテベラ・地ベラ用のゴムクリップです。
手によく馴染むため滑りを防ぎます。
材質ゴム
1パック(2個)
¥579
税込¥637
当日出荷
高所での接着作業、パテを使った作業時に便利な商品です。
柄付 ゴムベラ は、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
全長(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)ゴム部:200/ハンドル部:80
高所での接着作業、パテを使った作業時に便利な商品です。
柄付 ゴムベラ は、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
幅(mm)120
全長(mm)520
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
握り部にゴムラバーを取付、握りやすく滑りにくくなっています。
材質ハガネ鋼
寸法(mm)120(4寸)
刃幅(mm)120(4寸)
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
握り部にゴムラバーを取り付け、握りやすく、すべりにくくなっています。
材質ステンレス鋼
柔軟性のあるゴム製パテヘラ。ユニークな形状で、様々な場所へのパテ付けに対応できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×70
1寸サイズは特に通常のパテベラで処理しにくい細部の仕上に適しています。
握り部にゴムラバーを取り付け、握りやすく、すべりにくくなっています。
材質ハガネ鋼
こんなお得な商品も!

柄付シリコンゴムベラ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ
用途材料処理用(耐熱、耐薬品)
色ブルー
「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。
グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。
主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。
用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。
特性耐久
セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg
使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。
主成分エポキシ
可使時間(分)10~15
主な用途モルタル、コンクリート、床
危険物の類別非危険物
性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5
関連資料塗装仕様表・付着性資料(1.1MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
1セット(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
関連キーワード