109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ
使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下) 外形寸法(mm)□80×D94.7 音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します 再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下) 保護構造IP23 外径(Φmm)162 引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB)最大105(at 1m) 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA)10以上 接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下) 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 音圧(dB/m)最大 90
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10% 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲湿度85%以下 動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100 光源LED 保護等級IP53 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-10~50 防塵・防噴流 保護特性記号IP53 取付方向正方向 動作周囲温度(℃)-10~50 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m)最大105 点滅数(回/分)60±3 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)最大105 動作湿度(%RH)湿度85以下 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 閃光数(min-1[回/分])115±15 音圧レベル(dB)最大90(at 1m) 再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10% 使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 消費電力(W)(最大)3.5 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブザーユニット LR5シリーズ
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュール
仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●光効果:点滅 , 停止●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:85dB●高さ:53.5mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7277-19
1個
11,980 税込13,178
欠品中

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブザーユニット LR7シリーズ
モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやブザーのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成することができます。(現場で構成可能)
仕様●シリーズ:LR7●多機能:あり●光効果:点滅 , 停止●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:53.5mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-7530 アズワン品番65-7359-59
1個
11,980 税込13,178
欠品中

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブザーユニット LR5シリーズ
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点点滅/ブザー ノックアウトマウント / 端子 モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 50 ベース認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●光効果:点滅 , 停止●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:85dB●高さ:53.5mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1710 アズワン品番65-7326-23
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷


適合本体シリーズ名LR5 質量(kg)0.050±10% タイプブザー 規格UL 508,CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4,EN 61000-6-2)、RoHs指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A 外径(Φmm)50 使用周囲温度(℃)-20~+50 ブザー音No.1 断続音(ピピピ)/ 3378Hz、No.2 連続音(ピー)/ 3378Hz、No.3 高低音(ピポピポ)/ 2016Hz & 3012Hz、No.4 スイープ音(ヒューン)/ 1000Hz-4032Hz(※設定は、DIPスイッチで切替可) 使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと 音圧(dB/m)85
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

外径(Φmm)角70 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 防塵・防噴流 保護特性記号IP54 引出し線長さ(mm)電源線:400、信号線:350
1台ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
種別積層信号灯 材質PC 型式LR 取付方式直付け 適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 配線接続方法キャプタイヤ仕様 外径(Φmm)70 定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3 対応NPN/PNP 保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時 光源LED 取付場所屋内 使用周囲温度(℃)-20~50 電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250 ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30~60 音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m 取付方向正方向 色(本体)オフホワイト 点滅数(回/分)60±2 ボディーカラーオフホワイト 音圧感度(dB)90 待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし 突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下] 色(グローブ)カラー 音量調節可(2段階)
1台ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

付属品Oリング×2個 適合機種LR10 材質PC 質量(kg)0.096 オフホワイト タイプブザーユニット 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)100 使用周囲温度(℃)-20~+50 音色No.1:断続音(ピピピ)、No.2:連続音 (ピー)、No.3:高低音(ピポピポ)、No.4:スイープ音(ヒューン) 音圧感度(dB)92(at 1m) 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現しました。無孔性スピーカでありながら従来モデルをしのぐ音圧を実現しました。新ブザー音で人が聞き取り易いブザー音です。
用途産業用機器の状態表示として。 トラスコ品番835-8308 適合本体LR7用 材質ブザーケース:ポリカーボネート(PC) 幅(mm)70 サイズΦ70 高さ(mm)53.5 質量(g)69 奥行(mm)70 消費電力(W)1
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合機種LB6-IL 材質PC 質量(kg)0.06 オフホワイト タイプブザーユニット 外径(Φmm)60 使用周囲温度(℃)-20~+50 音色No.1:消音、No.2:連続音(ピー)、No.3:断続音(ピピピ…)、No.4:高低音(ピポピポ)、No.5:スイープ音(ヒューン)、No.6:連続音(ピー)500ms ON / 500ms OFF、No.7:断続音(ピピピ…)500ms ON / 500ms OFF、No.8:高低音(ピポピポ)500ms ON / 500ms OFF、No.9:スイープ音(ヒューン)500ms ON / 500ms OFF 音圧感度(dB)88(at 1m) 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。 ブザー付きです。(88dB)
型式NE-M1ANB-M ケーブル長(m)2 メーカーパトライト
1個
18,880 税込20,768
当日出荷


LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様標準仕様、ACアダプタ同梱 取付方式正方向 段数3 定格電圧(V)AC100~240 保護等級IP20 LED色赤黄緑 使用周囲温度(℃)0~40 太さ(Φmm)60
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷

3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
仕様メール送信 段数3 定格電圧(V)AC100~240 外径(Φmm)40(信号灯部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270 通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) LED色赤黄緑 ブザー音5パターン ネットワークタイプIPv4/IPv6 音圧感度(dB)80 電源アダプタACアダプタなし 音量調節
1台
80,980 税込89,078
8日以内出荷

3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様メール送信 付属品ACアダプタ同梱 取付方式直付け 段数3 適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000 定格電圧(V)AC100~240 動作種別点灯/点滅 外径(Φmm)40(信号灯部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270 保護等級IP20 光源LED 取付場所屋内 通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) LED色赤黄緑 使用周囲温度(℃)0~40 取付方向正方向 ネットワークタイプIPv4/IPv6 IPアドレス手動設定・DHC自動設定 音圧感度(dB)88
1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

積層情報表示灯 LA6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 LA6シリーズ
設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。 従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの 動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。
外径(Φmm)60 光源LED 音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る) 取付場所屋内 使用周囲温度(℃)-25~60 表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色 ブザー音11音 使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと 音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m) 取付方向正方向・逆方向 点滅数(回/分)60±2 データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1台ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LED積層信号灯 LS7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 LS7シリーズ
機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。 様々な環境下で聞こえるブザー音 M12コネクタ配線&スタッカブル構造 中継BOX不要&かんたん取付け ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)70 光源LED 取付方式直取付 使用温度範囲(℃)-30~60 取付場所屋内線用
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯 材質PC ボディ色:オフホワイト 取付方式直付け 外径(Φmm)100 保存温度(℃)-30~+60 光源LED 取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E)) グローブ種別カラーグローブ 引出し線長さ(mm)500 取付方向正方向・逆方向 公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24 取付板厚(mm)最大6 色(本体)オフホワイト 点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120 音圧感度(dB)92(at1m) 色(グローブ)カラー 保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 緑
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。緑色の LED があります。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接 / ケーブル取り付け 点滅/ブザー モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1746 アズワン品番65-7277-02
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤
PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトは赤色LEDを備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7360-18
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 黄
PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトはオレンジのLEDを備え、ベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。ボディカラーはオフホワイトです。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●消費電流:0.045 A, 0.3 A, 250 mA アズワン品番65-7360-38
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 黄
PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。LEDはオレンジに点灯しています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなしレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●接続タイプ:ケーブル●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7279-95
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷