高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。
新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。
ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。
CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
タイプアンテナ分離型
横幅(mm)本体106
縦幅(mm)本体19
本体寸法(mm)奥行106
年式2018
音声告知音:カーナビから出力
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
9V型振り向く大画面モデル。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。前後左右に角度を調整できるのであなたの見やすいがきっと見つかる。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット :約0.9
最大出力(W)45 × 4
出力電圧(V)USB Type-C端子:5
表示方式透過型カラーフィルター方式
定格出力(W)18 × 4
電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース
有効画素数0.9999
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 ※突起部/モニター取付部を除く、ディスプレイユニット :240 × 141 × 19 ※突起部を除く
消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)
接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)、HDMI出力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)
動作温度(℃)-10 ~ +60
画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)
スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能)
出力電流USB Type-C端子:3000 mA
パネル【タッチパネル】静電容量方式
画面寸法(mm)9V型ワイド、幅×高さ×対角:199×112×228
映像入力RGB (ナビゲーション画面)
Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
充電や通信・音楽再生をするためのiPod/USB接続用中継ケーブルです。
適合Hシリーズ・Sシリーズ
適合機種CN-H510D、CN-H510WD、CN-MW240D
全長(m)1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
話題の「ETC2.0」を始めるなら!
高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様【音声案内】カーナビから出力
取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)
質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)
コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5
表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11
電源電圧(V)DC12
消費電力(mA)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途自動車用バックカメラアダプター
関連資料カメラアダプター適合表
こんなお得な商品も!

ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1
適合機種パナソニック ストラーダ CN-F1XD 9型
サイズ9インチ
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1
適合機種パナソニック ストラーダ CN-F1D 9型
サイズ9インチ
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種2022 パナソニック ストラーダ ナビ 10 インチ
サイズ10インチ
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H/ブルーライトカット/光沢
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、700FVD、600FVD
コード長さ(m)4.8
接続端子ミニピンジャック
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種2022 新型 パナソニック ストラーダ ナビ 10 インチ CN-F1×10BGD CN-F1×10GD
サイズ10
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種Panasonic ストラーダ CN-RA07WD / CN-RA07D / CN-RE07WD / CN-RE07D ( 7 インチ )
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種2022 新型 パナソニック ストラーダ ナビ 10 インチ CN-F1×10BGD CN-F1×10GD
サイズ10
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種2022 新型 パナソニック ストラーダ ナビ 10 インチ CN-F1×10BGD CN-F1×10GD
サイズ10
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種Panasonic ストラーダ CN-RA07WD / CN-RA07D / CN-RE07WD / CN-RE07D ( 7 インチ )
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に。楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
質量(kg)2.4
出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm
適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)
最大出力(W)50×4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)GPSアンテナ:33×36×14
アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D)
画面サイズ9V型HD
セキュリティWPA/WPA2/WPA3
画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11
バックライトLED
放送方式地上デジタル放送方式(日本)
BluetoothBluetooth 5.2 +EDR
最大消費電流(A)10
受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710
供給電流(A)2.1(type-A)
USB規格USB2.0 High Speed
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種Panasonic ストラーダ CN-RA07WD / CN-RA07D / CN-RE07WD / CN-RE07D ( 7 インチ )
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種Panasonic ストラーダ CN-RA07WD / CN-RA07D / CN-RE07WD / CN-RE07D ( 7 インチ )
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに
メーカートヨタ・スズキ
ピン数(ピン)5P
ケーブルAVS0.5sq
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
10V型有機ELフラッグシップモデル。業界唯一の有機ELディスプレイを搭載。※国内市販AV一体型ナビゲーションとして。2024年9月12日現在。映像美に加え、薄型でスタイリッシュな大画面が車室空間を上質に彩ります。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット :約1.9、ディスプレイユニット :約0.7
最大出力(W)50 × 4
表示方式自己発光方式
定格出力(W)18 × 4
電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース
有効画素数0.9999
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 ※突起部/モニター取付部を除く、ディスプレイユニット :240 × 141 × 13 (最薄部4.7 ※突起部を除く
消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)
接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、サブウーファー出力電圧/1.0 Vrms(Vol MAX)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)、HDMI出力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)
動作温度(℃)-10 ~ +60
画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)
スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能)
パネル【タッチパネル】静電容量方式
画面寸法(mm)10V型ワイド、幅×高さ×対角:223×126×256
映像入力RGB (ナビゲーション画面)
Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
1台
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度800×480pixelタッチパネル。・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃※本体仕様は予告なく変更する場合があります。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約 1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。車のエンジンON/OFFに合わせてカーナビの電源もON/OFF連動し、目的地を記憶してルート走行を再スタート可能
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ
付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、取扱説明書兼保証書
質量(kg)0.285
サイズ7インチ
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×2.6×11.4
記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85
ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)
方式(告知)音声/LED
本体質量(g)約70
入力電圧(V)DC12、DC24
アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5
消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5
表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。
ETCカード有効期限通知機能。
忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。
セットアップ情報通知機能。
ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。
ETCカード挿し忘れ警告機能。
電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。
ETCカード抜き忘れ警告機能。
ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。
利用履歴確認。
最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。
音声案内。
5段階の音量調節が可能(消音含む)。
【新機能】。
自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。
車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。
ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。
ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。
クリーニングカード使用の発話機能追加。
車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。
※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9
電源電圧(V)DC12
最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
関連キーワード