色ミルキーホワイト
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
色ブラック
定格6A 125V
定格3A 125V
適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球
口金E26
色ブラック
引き紐長さ(cm)75
色ブラック
定格6A 250V
色黒
結線方式巻締端子式
色ブラック
定格6A 250V
口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
色ブラック
口金E26
仕様(梱包)パック商品
種別ラジオソケット
色黒
定格6A 250V
定格電圧(V)250
差込口キャップ:1コ、電球:1コ(E26)
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
仕様(梱包)パック商品
色ミルキーホワイト
定格1A-125V
定格電圧(V)125
適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
全長(mm)43
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 1A
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
E26口金の照明器具を天井に取り付けられるようにします。
定格6A-250V
適合電線VVF1.6×2C、2.0×2C
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27
質量(g)220
外径(Φmm)205
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
レトロな空気感漂うソケットデザイン。
真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ80
質量(kg)0.4
高さ(mm)171
材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ
タイプダクトタイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリア電球タイプ
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
明るさ25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)300
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
インダストリアルな空気感をまとったヴィンテージ風ソケットを組み合わせたペンダント。
しっかり開いたセードデザインでテーブル面を照らします。
材質セード:ブラックレザーサテン仕上
幅(mm)Φ340
質量(kg)1.1
高さ(mm)176
材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ
タイプ直付タイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリア電球タイプ
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)62.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
明るさ25形電球1灯器具相当
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)213
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可能
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
レトロな空気感漂うソケットデザイン。
真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
幅(mm)Φ80
質量(kg)0.4
高さ(mm)171
材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ
タイプ直付タイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリア電球タイプ
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
明るさ25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)300
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可能
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
インダストリアルな空気感をまとったヴィンテージ風ソケットを組み合わせたペンダント。
しっかり開いたセードデザインでテーブル面を照らします。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
材質セード:ブラックレザーサテン仕上
幅(mm)Φ340
質量(kg)1.1
高さ(mm)176
材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ
タイプダクトタイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリア電球タイプ
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)62.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
明るさ25形電球1灯器具相当
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)213
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)105
材質(本体)プラスチック(ホワイト)
電圧(V)100
消費電力(W)10.7
構造防湿型・防雨型
ランプの種類LEDフラットランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)90.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.17
クラス1200(口金GX53-1a)
明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)965
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換可能
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)105
電圧(V)100
構造防湿型・防雨型
材質(カバー)アクリルカバー:取付面
ランプの種類LEDフラットランプ
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換可能
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯です。
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
仕様●ランプ本体品番:FCL30ECW/28H、FCL40ECW/38H【ご注意ください】30形+40形器具で、それぞれのソケットを違う方のランプに差し込んだ場合、40形のランプが「点滅して点灯しない」「数分で口金付近が黒化する」という現象が発生します。30形のランプは正常に点灯するため、差し込み違いに気付き難いと予想されます。 ご注意願います。
アズワン品番65-6679-41
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電球のように手軽に換えられるあかり。高さ10cmの薄型シーリングライト。LEDソケッタブルはランプのようなソケット式。交換性能にこだわった、滑り止めリブと指がしっかりかかる突起のダブル設計で、簡単に光源が交換できます。出しろを抑えた設計で低い天井でも圧迫感のない空間を実現します。光源を取り替えるだけで、目的に応じた最適な照明空間を実現でき、器具・工事コストを削減可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)AC100~242
質量(kg)1
直径(Φmm)140
高さ(mm)100
直下近接限度(cm)10
取付面位置天井面取付
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。
長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
ブラケットとしても使用できます。
仕様送り用端子台付
幅(mm)Φ145
カバーアクリル:乳白
質量(kg)0.9
取付ネジ込み方式
高さ(mm)87
備考送り配線時ボックスが必要
電圧(V)100
構造防雨型
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付専用
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
材質外郭:磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
受金E26 低一体式ソケット
関連資料(0.07MB)
1個
¥429
税込¥472
12日以内出荷
関連キーワード