長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
種類A型B型共用
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
長さL(mm)120
幅W(mm)124
規格2コ用
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。
形状ブッシング
材質JIS G3141に規定するSPCC相当品
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)120
幅W(mm)124
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどの接続箇所に使用します。キャップ取り付けワンタッチ。
適合規格(PS)E
現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用
付属品器具取付ねじ
適合規格(PS)E
長さL(mm)124
幅W(mm)75
規格1コ用
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)4.2×7
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5
適合規格(PS)E
質量(kg)0.69
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
適合規格(PS)E
メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
形状コンビネーションコネクタ
色ホワイト
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
適合規格(PS)E
形状コーナーボックス
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)6.0
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
最大トルク(N・m)60
充電時間(分)55
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。
用途ケーブル工事専用
材質鋼板製
色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
形状ストレートボックスコネクタ
床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質アルミダイカスト製
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質PVC
適合規格(PS)E
ウレタンスリットで整列収納。フック絡みを解消し、フックポイントやルアー表面を守るE.G.メタルバイブボックス。ゲームベストに収納しやすく、かさばらない薄型タイプです。
用途アイアンマービーを12個収納可能。
寸法(mm)205×145×28
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
フロアダクトのインサートスタットから電線を取り出す箇所に使用します。
材質アルミダイカスト製
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
メタルワイプロ2ウェイ相互の直線接続に使用します。
材質樹脂製
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。
材質樹脂製
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。
材質樹脂製
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
メタルワイプロ1ウェイ相互の直線接続に使用します。
材質樹脂製
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
メタルモール本体とリファインアウトレットの接続に使用します。取り付けワンタッチ。
用途ケーブル工事専用
質量(kg)0.03
種類B型
メタルワイプロ2ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。
材質樹脂製
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。
材質樹脂製
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
メタルワイプロ1ウェイの末端にアウトレットを取り付けない場合に使用します。ノックアウトを切り取れば、ケーブルが取り出せます。
仕様ケーブル引出し口付
材質樹脂製
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
メタルモール45°垂直曲がりに施工する場合の接続部に使用します。キャップ取り付けワンタッチ
メタルワイプロ2ウェイの末端にアウトレットを取り付けない場合に使用します。ノックアウトを切り取れば、ケーブルが取り出せます。
仕様ケーブル引出し口付
材質樹脂製
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
メタルモール内に電線を入線するとき、落下を防止し作業をしやすくします。(A・B型本体には、1本に2個ずつ内蔵しています。)
材質樹脂
長さL(mm)15
材質硬質塩化ビニル
メタルモーツ本体と露出型器具類との接続にしようします。キャップ取り付けワンタッチ。
質量(kg)0.03
種類A型
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途ケーブル工事専用
材質硬質塩化ビニル
質量(kg)0.2
種類B型
長さL(m)2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
用途付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。
種別メタルモール(ケーブル工事専用)
材質塩化ビニル製
長さ(mm)1000
質量(kg)0.1
タイプシートタイプ
種類セパレータ
1巻
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
フルカラー配線器具が組み込める、メタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
材質鋼板製
長さ(mm)126
幅(mm)75
色オフィスグレー
高さ(mm)55
タイプフルカラー取付枠付
種類リファインアウトレットE
1個
¥2,088
税込¥2,297
3日以内出荷
電話用モジュラジャック(6極4心)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
種別電話用2コ口
材質鋼板製
長さ(mm)126
幅(mm)75
色オフィスグレー
高さ(mm)55
タイプ電話専用,モジュラジャック6極4心
種類リファインアウトレットE
定格モジュラジャック6極4心
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
テレビコンセント端末用(電流通過形)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
適合帯域:10~3224MHz(WCS4712を使用)
材質鋼板製
寸法(mm)126×75×55
色オフィスグレー
定格テレビコンセント端末用
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様送り端子付
材質鋼板製
定格接地抜け止め2P15A125V
適合規格(PS)E
色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ