回路方式片切
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
ラフィーネアシリーズ
用途ロータリスイッチや調光スイッチなどの空きスペース(上または下)を埋めるときに使用します
仕様部品使用製品:WTX1411S、WTX1811S、WTX1811SK、WTX1911S、WTX1911SK、WTX5331S
材質ABS樹脂
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
色ラフィーネアスイッチハンドルの色にマッチするグレー色
材質上質紙
材質ABS樹脂
プレートスクエア
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
材質ABS樹脂
プレートスクエア
使用温度範囲(℃)-10~+40
冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。
手動開閉シャッター付
仕様自然給気用
材質樹脂
取付壁面取付用
仕様表示付・ネームなし
種別シングル
色マットホワイト
使用場所3021W
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質耐食アルミニウム合金
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
プレート形状1連用
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
回路方式片切
トラスコ品番763-2649
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
コスモシリーズワイド21
材質新金属
色ライトシルバー
プレートスイッチプレート
関連キーワード