1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。
仕様床置水道直結型
その他【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番680-3673
タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
金具【据付】N103291001RA 5271
対応冷水専用
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)264/269
機能自動洗浄機能付
本体寸法(mm)奥行325
本体寸法(mm)高さ947
本体寸法(mm)幅360
設置方式床置型
標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
トラスコ品番449-3532
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
電源コード(m)2
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100
質量(kg)18
冷却器外周クーリングコイル巻付
電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0
仕様温水・冷水切替
2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。
容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780
付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒
質量(kg)2.8
消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時)
電源AC100V(50/60Hz)
設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40
アズワン品番64-3285-92
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様冷水のみ
質量(kg)18
消費電力(W)151/155
容量(kVA)0.39(3.9A)
電源(単相/V)100
温度設定範囲(℃)[低]約5 [中]約8 [高]約12
冷却器外周クーリングコイル巻付
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)100
容量(kVA)0.52(5.2A)
消費電力(W)225/265
冷却方式アイスバンク方式
復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
高さ(mm)(蛇口までの高さ)120
タイプスタンダード
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)167/185
本体寸法(mm)奥行376
本体寸法(mm)幅252
水筒等に冷水を入れることができます。
用途WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。
トラスコ品番364-8872
セット内容グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用)
本体寸法(mm)奥行62
本体寸法(mm)高さ192
本体寸法(mm)幅17
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。
地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。
硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。
軽くレバーを引くだけのカンタン注水。
コップ、内肩は抗菌加工。
指がかかり、開けやすいフタ形状。
樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール
色シルバー
電源不要の自動うがい器です。
既存のシンクに合わせて高さを調節できます。
排水工事不要です。
カギ付です。
仕様洗面台横付型
トラスコ品番753-6755
幅(mm)170
質量(kg)8.5
高さ(mm)789~854
奥行(mm)320
吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
仕様水道直結式(PAタイプ)
質量(kg)52
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1015
外寸(mm)450×500×H1,430
EBM品番6087130
1個
¥619,800
税込¥681,780
翌々日出荷
1台でオールシーズンご使用できます。使用用途により冷水または温水に切り替えられます。LED照明が抽出周辺を明るくします。照明はON/OFFが可能です。
セット内容茶こし受け、フィルター、取扱い説明書、保証書
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)冷水151/155、温水600
本体寸法(mm)奥行458
本体寸法(mm)高さ610
コード206-7365
本体寸法(mm)幅300
アズワン品番64-8773-06
1台
¥154,000
税込¥169,400
14日以内出荷
市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。
高さ(mm)ペットボトルセット時:600
消費電力(W)作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65
能力冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL
本体質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×290×340
最適温度(℃)温水:85‐90、冷水:10‐15
所要時間冷水まで:約50分、温水まで:約15分
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。
(社)日本水道協会認証登録品です。
(財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬
トラスコ品番459-4355
質量(kg)40
高さ(mm)1040
奥行(mm)379
容量(L)10
間口(mm)351
吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。
wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)272×399×1175
タイプタンク
消費電力(W)冷水:105、温水:465
定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通)
タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6
温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
容量(L)13
寸法(Φ×高さH)(mm)257×570
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ペットボトル式の温冷水サーバー。市販の2Lペットボトルが使えるので簡単・お手軽にご利用いただけます。水を定期購入する必要がなく、重たいタンクを持ち運んでセットする必要がありません。
用途ボトル用キャップは2種類付属しております。ご使用のペットボトルの口に合うキャップを装着してください。温水チャイルドロック機能付き。
セット内容本体、ボトルトレー、水受けトレー、ペットボトル専用キャップ
質量(kg)2.2
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)【温水】345【冷水】57
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×385
設置場所室内専用
1台
¥9,980
税込¥10,978
5日以内出荷
関連キーワード