サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50
質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10
定格周波数(Hz)50/60Hz兼用
出力電圧(V)16~36
定格入力電圧(V)AC200
定格出力電流(A)60~350
定格入力(kVA)18.1
冷却方式空冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
定格使用率 [10分周期] (%)50
適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
質量(kg)48
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60 共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替
定格出力電流(A)DC350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強
電流調整範囲(A)(出力)DC50~350
最高無負荷電圧(V)DC79
定格出力電圧(V)DC36
ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力15.4kVA、14.7kW
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
定格使用率 [10分周期] (%)60
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
質量(kg)45
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC30~350
最高無負荷電圧(V)DC68
ヒューズ容量(A)60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG/MIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
定格入力17.7kVA(16.0kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
定格使用率 [10分周期] (%)60
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ
セット内容溶接電源:YD-350AZ4、送給装置:YW-35DH1TAK、ト-チ:YT--30MD2、調整器:YX-503A、延長10M:YV-610AZ4A、コントローラー:YD-00DHR1
質量(kg)71
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820
時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC22~350
最高無負荷電圧(V)DC78
ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
定格入力21kVA(19.7kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1セット
¥2,198,000
税込¥2,417,800
翌々日出荷
低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上!
溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。
全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。
安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)60
質量(kg)48
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格出力電流(A)DC350
定格入力(kVA)16.4
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
出力電流範囲(A)DC30~350
最高無負荷電圧(V)DC68
定格出力電圧(V)DC12~36
溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
定格使用率 [10分周期] (%)60
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0..9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
質量(kg)52
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)DC350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×640
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、35.4以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC30~350
最高無負荷電圧(V)DC78
定格出力電圧(V)DC36
ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG/MIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
定格入力17.7kVA(16.0kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
定格使用率 [10分周期] (%)100
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
質量(kg)65
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC30~350
最高無負荷電圧(V)DC77
ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG/MIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
定格入力28kVA(26.5kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
定格使用率 [10分周期] (%)60
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ
セット内容溶接電源:YD-350AZ4、送給装置:YW-35DH1TAK、ト-チ:YT--30MD2、調整器:YX-503A、コントローラー:YD-00DHR1
質量(kg)71
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820
時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC22~350
最高無負荷電圧(V)DC78
ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
定格入力21kVA(19.7kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
翌々日出荷
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。
使用率(%)30
付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器
トラスコ品番465-1731
幅(mm)310
質量(kg)50
高さ(mm)510
奥行(mm)436
ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8
出力電圧(V)14~26
入力電圧(V)三相200
定格入力(kVA)6
電流範囲(A)20~160
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)60
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ
質量(kg)71
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820
時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC22~350
最高無負荷電圧(V)DC78
ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
定格入力21kVA(19.7kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。
2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。
3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。
同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)60
セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M)
質量(kg)72
周波数(Hz)50/60共用
制御方式IGBTインバーター方式
出力電圧(V)DC12~36
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
出力電流(A)DC30~350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
定格入力(kVA)17(15.5kW)
適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)
適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2
相数三相
制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]
最高無負荷電圧(V)DC78
入力電源端子台(M6ボルト止め)
適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)
溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能100チャンネル 記憶・再生
シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌々日出荷
用途CO2、MAG用
1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。
2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。
3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。
同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)60
セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブルの長さ:2M)、YD350VZ1用延長ケーブル(38SQ 10M×1本)
質量(kg)75
周波数(Hz)50/60共用
制御方式IGBTインバーター方式
出力電圧(V)DC12~36
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
出力電流(A)DC30~350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
定格入力(kVA)17(15.5kW)
適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)
適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2
相数三相
制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]
最高無負荷電圧(V)DC78
入力電源端子台(M6ボルト止め)
適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)
溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能100チャンネル 記憶・再生
シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
セット内容電源本体のみ
定格周波数(Hz)50/60(兼用)
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)
相数三相
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ
セット内容電源本体のみ
質量(kg)71
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820
定格入力(kVA)21
時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC22~350
定格入力(kW)19.7
最高無負荷電圧(V)DC78
定格使用率 [10分周期] (%)60
溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
セット内容電源本体のみ
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強
溶接方法CO2/MAG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
セット内容電源本体のみ
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
相数三相
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
セット内容電源本体のみ
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
相数三相
制御機能(波形)デジタル設定
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
定格使用率 [10分周期] (%)60
適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
質量(kg)60
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60 共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替
定格出力電流(A)DC500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×670
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)27.0以上(商用電源の場合)、54.0以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強
電流調整範囲(A)(出力)DC60~500
最高無負荷電圧(V)DC77
定格出力電圧(V)DC45
ヒューズ容量(A)75(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力27.0kVA、25.8kW
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
定格使用率 [10分周期] (%)50
適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
質量(kg)48
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60 共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替
定格出力電流(A)DC200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
電源設備容量(kVA)6.4以上(商用電源の場合)、12.8以上(エンジン発電機の場合)
制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強
電流調整範囲(A)(出力)DC30~200
最高無負荷電圧(V)DC79
定格出力電圧(V)DC25
ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法CO2/MAG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力6.4kVA、6.0kW
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上
電圧調整範囲(V)(出力)DC10~25
4段階電流切替スイッチ、ワイヤースピード調節ダイヤルにより板厚・材料に応じた最適な溶接条件が設定できます。
使用率オーバー防止機能搭載で使いすぎによる内部のトランスの焼損の心配がありません。
移動に便利なキャスター付
200Vの電源で、0.8mm~7.0mmまでのノンガス半自動溶接が可能です。MAG溶接なら0.7mmの板厚から溶接できます。
プロ向け機種としてあらゆる現場に対応可能。自動車板金・部品補修などあらゆる金物加工に対応可能なハイグレード機種です。
定格使用率(%)9
寸法(mm)W350×H640×L470
適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-03(軟鋼用1.2Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-53 (軟鋼用1.2Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ)、PF-42(アルミ用1.0Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101
仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ
トラスコ品番818-5964
セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2・ローラー1.2Φ用
質量(kg)25.0
タイプ【200V専用】プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用
周波数(Hz)50/60兼用
電源(単相/V)200
消費電力(kW)3.7
溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼
適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~7.0mm(200V・22A使用で最大7mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mmソリッド軟鋼:0.7~7mmソリッドステンレス:0.8~4mmソリッドアルミ:0.8~6mm
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
レッドトーチ交換部品です。
関連キーワード