材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用
材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
材質鋼板
タイプミニ埋込取付枠
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
材質鋼板
プレートホテル用プレート専用取付枠
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください
使用場所住宅、事務所などの屋内
強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途継枠
厚さ(mm)11
適合プレートフルカラーモダンプレート
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用温度範囲(℃)-10~40
材質変性PPO樹脂
色ブラック
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
適合WK2103、WK4102K、WK4105、WK4106、WP9131K、EE4353、EE4413K、EE6315
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様埋込スイッチ用絶縁取付枠
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板
仕様ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用場所屋内
材質鋼板(t=1.4)
材質鋼板
使用温度範囲(℃)-10~40
タイプスイッチ+コンセント用
色マットブラック
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1セット(10個)
¥529
税込¥582
当日出荷
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
プレート形状(1連用)(取付枠付)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。
HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。
パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用
商品番号BS80
1台
¥109
税込¥120
当日出荷
埋込取付枠(20P)
仕様●埋込取付枠●材質:亜鉛鋼板●入数:20個入
アズワン品番65-6678-76
1箱(20枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色マットブラック
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状(2連用)(取付枠付)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ