20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様通気孔付 付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 寸法(mm)616×616 高さ(mm)463 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約110 対応板厚(mm)15
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PP 付属品仕切版1枚 セット内容SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個 寸法(mm)564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S) アイボリー
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 仕様船底裏カバー付 付属品ビス(4×16mm) 開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22 取手半回転取手
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用 材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様通気孔付 付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 寸法(mm)616×616 高さ(mm)463 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約110 対応板厚(mm)15
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンに最適の大容量タイプ。
開口寸法(mm)1205×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様通気孔付 付属品回転取手×2、補強桟×4、網カゴ×2、皿カゴ×2、仕切板×2 寸法(mm)1215×616 ブロンズ 高さ(mm)463 材質(本体)ポリプロピレン タイプ深型 容量(L)約220 対応板厚(mm)15
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm)909×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟 材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付) 外形寸法(mm)916×616×高さ463 容量(L)約165(約165kg) 適合板厚(mm)15
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リビング、寝室、子供部屋、又は廊下等の床下を有効活用した大容量収納スペースが確保できます。 ガスダンパー仕様の為 、軽い操作で開け閉めが可能 です。
開口寸法(mm)1785×685 材質(枠)アルミ 質量(kg)60 外形寸法(mm)1800×700×高さ484 容量(L)360 枠の色ブロンズ 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板
1台
249,800 税込274,780
26日以内出荷

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚 材質(本体)ポリプロピレン(通気口付) 外形寸法(mm)616×616×高さ463 容量(L)約110(約110kg) 適合板厚(mm)15
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


キッチンに最適の大容量タイプ
開口寸法(mm)1205×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×2個、皿カゴ×2個、仕切板×2枚 材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付) 外形寸法(mm)1215×616×高さ463 容量(L)約220(約220kg) 適合板厚(mm)15 枠の色シルバー
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン 仕様通気孔なし 付属品回転取手×1、補強桟×1 寸法(mm)460×460 高さ(mm)298.5 タイプ浅型 容量(L)約33 開口寸法(mm)450×450 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 対応板厚(mm)15
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型 SPG(サヌキ) 動画あり
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

らくらく床下収納庫(ノックダウン式) SPG(サヌキ) 動画あり
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用 材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ600 開口寸法(mm)606×606 付属品棚かご×1、回転取手×1、フタ補強金具(アルミ)×1 長さ(mm)622 厚さ(mm)(フタ板)15 寸法(mm)(フタ板)587×587 奥行(mm)622 深さ(mm)469 内容量(L)110 床面高さ(mm)469以上に対応
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点検口にセットするだけの便利な収納庫。 水抜きキャップ付き
付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ 材質PP 寸法(mm)564×564×442 アイボリー 容量(L)90 耐荷重(kg)70 適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上 収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/405、断熱型/389、高断熱型/289
1個
4,598 税込5,058
欠品中

タキロンシーアイ床下収納庫
用途2分割型床下収納庫 外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)925×622×476 容量(L)178 枠の色ブロンズ 開口寸法(mm)909×606
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷