長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)130
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)115
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)157
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)142
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)103
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)220
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)90
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)75
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
寸法(mm)21×20×0.2
入数(枚)41シート×10シート
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用
材質スチール製
色ホワイト
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(1.82MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:直付下レール3方枠
サービス分類オーダー・加工
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア トイレタイプ(02)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。
用途開口枠
付属品縦用×2、横用×1
寸法(mm)(見込み)縦用:180、横用:172
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品
仕様特殊樹脂シート仕上げ
長さ(mm)1220
寸法(mm)1220×158×15
色かえで柄(メープル)
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
納まりサイズオーダー用
1本
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
関連キーワード