20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色ナチュラル色 種別27形 長さ(mm)245 質量(g)106 口金GY10q-4 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)1855 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)5000 適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光色ナチュラル色 種別36WFPL形 形状シングル 口金GY10q-6 定格ランプ電力(W)36 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135 形状ツイン 質量(g)37 口金GX10q-1 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)9 色温度(K)5000 適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E) 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 27W 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯 形状ダブル 口金GY10q-4 定格ランプ電力(W)27 光色昼白色 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×245 本体質量(g)約106 消費電力(W)27 全光束(Lm)1855 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 定格寿命(時間)7500
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

光色電球色 種別27形 長さ(mm)245 質量(g)106 口金GY10q-4 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)1800 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)3000 適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

光色昼白色 長さ(mm)114 口金GX10q-2 定格ランプ電力(W)13 バルブ径(Φmm)16.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL27/FHP23の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。 種別FPL27形 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ 口金GY10q-2/GY10q-4 昼白色 光源色昼白色 消費電力(W)7.9 仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状シングル 質量(g)150 使用温度範囲(℃)-25~50 全光束(Lm)1100 入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 照度(Lx)300(直下1m) 保証期間3年 配光角度(°)約180 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(0.31MB) 演色指数(Ra)80以上
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

光色昼白色 長さ(mm)245 口金GY10q-2 定格ランプ電力(W)23 バルブ径(Φmm)17.5
1箱(10本)
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色昼白色 形状ツイン 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 電球の種類蛍光灯
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷

光色ナチュラル色(3波長形昼白色) 適合【点灯管】FG-4PL 長さ(mm)244 質量(g)190 管径(Φmm)【ガラス】20 口金GX10q-6 全光束(Lm)2900 定格寿命(時間)7500 定格ランプ電力(W)36 定格ランプ電流(A)0.435
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
種別27形 長さ(mm)245 質量(g)106 口金GY10q-4 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)1690 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)6700 適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E 光色クール色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷


世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。 蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。 また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。 白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。 低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷