ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2560
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)4200
光色白色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2340
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
電球の種類蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198
質量(g)210
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)2430
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)6500
適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
種別40W省エネ形
点灯形グロースタート形
定格ランプ電力(W)37
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.410
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
平均寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
色昼白色
種別40W形
全光束(Lm)3100
仕様演色性/80以上
点灯形ラピッドスタート形
本体長さ(mm)1198
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
種別40W
長さ(mm)1198
質量(g)210
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)3450
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
光源色3波長形昼白色
適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P
電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
¥7,398
税込¥8,138
12日以内出荷
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
種類直管蛍光灯
電流(A)0.420
管径(Φmm)32.5
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯
種別40W形
光色白色
長さ(mm)約1198
外径(Φmm)約26.5
定格寿命(時間)10000
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン
電球の種類コンパクト蛍光灯
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形ラピッドスタート形
管長(mm)1198
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)32.5
全光束(Lm)2710
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状トリプル
定格寿命(時間)10000
バルブ径(Φmm)12.5
電球の種類コンパクト蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)
定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2270
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
種別40形
長さ(mm)1198
質量(g)210
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形直管
全光束(Lm)3350
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.410
定格ランプ電力(W)37
色温度(K)6700
光源色クール色
光色クール色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光灯
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
管長(mm)1198
色温度(K)4200
適合点灯管FG-4P
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
適合電子点灯管:FE4P
長さ(mm)1198
質量(g)210
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)3350
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)7200
適合点灯管FG-4PL
1箱(25本)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
電球の種類コンパクト蛍光灯
事務所、オフィスなどの照明に。
形状トリプル
径(Φmm)【ガラス管】12.5
定格寿命(時間)10000
電球の種類コンパクト蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状Hfツイン
バルブ径(Φmm)17.5
電球の種類蛍光灯
種別40形
口金G13
定格ランプ電力(W)37
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198
質量(g)210
定格ランプ電流(A)0.41
定格寿命(時間)15000
グリーン購入法適合
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
定格消費電力(W)32、45
全光束(Lm)3520、4950
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)25.5
電球の種類蛍光灯
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
定格消費電力(W)32/45
全光束(Lm)3520/4950
定格寿命(時間)12000
電球の種類蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
点灯形Hf
定格消費電力(W)32、45
全光束(Lm)3310、4650
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)6700
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック電球色とガラス管と蛍光体の間に紫外放射吸収膜を塗布した白色があります。
一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
電球の種類蛍光灯
口金G13
定格消費電力(W)40
バルブ径(Φmm)32.5
長さ(mm)1198
質量(g)253
全光束(Lm)2500
定格寿命(時間)10000
色温度(K)4200
1箱(25本)
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
口金G13
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
質量(g)158
内径(Φmm)167
口金G10q
外径(Φmm)225
定格消費電力(W)30
定格寿命(時間)4000
バルブ径(Φmm)29
電球の種類蛍光灯
1箱(30本)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
長さ(mm)1198
質量(g)210
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)3560
定格寿命(時間)15000
色温度(K)3000
光源色電球色
適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P
電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
¥4,998
税込¥5,498
12日以内出荷
従来Hf蛍光灯比2.5倍の長寿命と、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術(プレミアコーティング)及び蛍光体品質向上で、快適な明るさを持続させた蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯
口金G13
定格消費電力(W)32、45
バルブ径(Φmm)25.5
長さ(mm)1198
質量(g)185
全光束(Lm)3520、4950
定格寿命(時間)30000
色温度(K)5000
1箱(25本)
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
定格寿命(時間)12000
電球の種類蛍光灯
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198
質量(g)185
口金G13
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)
定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)25.5
電球の種類蛍光灯
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯。衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)3250
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ