材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯
全長(mm)3600
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
サイズ(パラスケア)U105
材質ポリカーボネート
適合サイズ(パラスケア)U105
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
サイズVP・VU100
色シルバーグレー
仕様アミ付、JIS管用
分類非住宅用ます
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
分類自在ドレン
仕様ノズル1本付
成分シリコン99%(脱アルコールタイプ)
1個(100g)
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
仕様エルボカン合
色アイボリー
サイズVP・VU65×50(ΦW1=Φ100)
1箱(12個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様エルボカン合
色ブラック
サイズ75×60(ΦW1=Φ100)
1箱(30個)
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
色ねずみ
接続エルボカン合
適合サイズ折版150Ⅰ型XVP・VU125、100
1セット(6個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
接続エルボカン合
適合サイズ折版120Ⅰ型XVP・VU100、75
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
色ねずみ
接続エルボカン合
適合サイズ折版150Ⅱ型XVP・VU125、100
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
大型建造物に求められる高排水能力と、強さ・軽さも備えた雨といです。スチール芯材を薄肉化し、軽量のエアロ樹脂で被覆した独自のエアロアイアン構造。アイアンの強さを持ちながら、軽量で搬入・加工がしやすい雨といです。雨だれによる汚れを防ぐ水切りリブ付き。軽量のエアロアイアン構造を採用:軽量設計により、搬入・加工など現場での負担を軽減。エアロ樹脂は切断性にも優れ、作業がスムーズに行えます。デザインは前高・折版の2タイプ:前高タイプは、外観から見えない内吊金具で軒先のラインがすっきり。一般地域(積雪基準30cm)では吊金具ピッチ1000mmでも対応でき、施工の省力化とコストを押えます。建物の規模に合わせて選べる排水能力:中規模の非住宅から大型の工場にいたるまで、建物にあわせて最適な排水能力と雨といが選べます。色あせしにくい:耐候性向上仕様で、 紫外線による褪色や変色に優れた耐候性を発揮します。※耐候性向上仕様は、エアロ樹脂表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」 を被覆した商品です。耐候性向上仕様(変色差保証対象外)。熱に強い:温度に対する伸縮率は、 プラスチック製に比べ約1/4。80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮できます。たわみにくい:スチール芯入りだから衝撃や荷重に強く、雪や土砂の重みにも持ちこたえ、長寿命です。
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛メッキ品)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.6×28×150
軒樋100mmに使用する商品です。
打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
サイズ前高130
全長(mm)4000
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
種類エルボ
曲り角度100~135°
種類エルボ
サイズS30(100°~135°)
適合サイズ(たてとい)S30
曲り角度100~135°
関連キーワード
1
2
次へ