とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。
簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。
USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません)
電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時)
停電時自動点灯
とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。
多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。
ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。
明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。
部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。
ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED
光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)約40000
付属品エボルタNEO乾電池(単3×3本)、取付けネジ
寸法(mm)本体:約Φ35×195、ホルダー:約37×40×210(H)
質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
光源Φ7.5mmスタンダード白色LED 1個
使用電池単3形乾電池×3個(付属)
明るさ(Lx)200
アズワン品番64-7914-44
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)37×40×210
質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池)
使用電池単3形乾電池×3本
光束(Lm)約18(参考値)
明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時)
電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。
LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。
どこでも設置できるコンパクトタイプです。
蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。
照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。
アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。
使用電池単3乾電池2本(別売)
光束(Lm)16
付属品ネジ×2本
質量(g)49(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35X162X30
連続使用時間(時間)20℃:約160(アルカリ乾電池使用時/状況により異なります。)
光源高輝度LED 1灯
1点
¥469
税込¥516
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED
全光束(Lm)20
防水性IPX2
照度(Lux)約350
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
本体質量(g)100
連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。
長さ(mm)151
色ホワイト
質量(g)39
寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本
光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1
連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃)
使用乾電池単3×2(別売)
明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス)
電球の種類LED
1箱(10本)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)4
発光色鮮明な赤色
燃焼時間(分)1本(5分)
光度(cd)160以上
種類発炎筒
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所屋内
付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255
モード切替センサー(15秒)/切/連続
電球1W高輝度電球色LED
使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番64-8901-29
明るさ(Lm)100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。
LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに
使用電池単1形乾電池×2本(電池別売)
全長(mm)197
直径(Φmm)68
材質(本体)ラバー
質量(g)約190(電池含まず)
グリップ径(Φmm)45
全光束(Lm)28
使用電球LED
電球の種類LED
1本
特価
¥389
税込¥428
当日出荷
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。
ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED
エスコ品番EA864CB-61
寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)
質量(g)55(本体のみ)
電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)
照度(Lx)22(1m前方)
センサー感知方式明暗センサー
点灯時間約8時間
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
こんなお得な商品も!

非常信号灯
モノタロウ
¥799
税込¥879
発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。
車検もOK。
火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。
雨天でも大丈夫。
夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード
発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続
底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能
全車種の発炎筒取付金具に対応
発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作
車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)63
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格寿命(時間)約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119
連続使用時間(時間)約3(満充電時)
光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)
センサー感知方式明暗センサー
充電時間(時間)約36(満充電)
検知方式明暗センサー
アズワン品番65-0528-80
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3灯
充放電回数(回)約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能
収納に便利なひっかけフック付き
白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205
質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)
電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)
光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個
電球の種類LED
使用電池単3形乾電池3本
防水仕様非防滴構造(IPX0)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。
寸法(ピック部分)Φ11×19mm
仕様薬量/約76g
種類発炎筒
有効期限(年)4
発光色赤褐色
燃焼時間(分)5
普段は壁に設置いざという時ホルダーから外すとすぐ自動点灯します。
セット内容本体×1・スタンド×1・木ネジ×2・ダブルフェイス×1・サービス電池×2・取扱説明書×1
アズワン品番65-0255-37
1本
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
関連キーワード