「パナソニック fy-ac256」の検索結果
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板
仕様ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本
材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン
表面処理(アタッチメント)メラミン塗装
色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
プロペラ換気扇取替キット
用途木枠被覆用不燃材、防鳥網、換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)セット
関連資料(0.05MB)
1個
¥14,190
税込¥15,609
7日以内出荷
プロペラ換気扇取り替えセット FP0766
換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。
セット内容換気扇穴ふさぎ板×1、排気ダクト×1、防鳥網×1、木枠被覆用不燃材:160×299mm×2、木枠被覆用不燃材:160×279mm×2
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料(0.03MB)
メーカー商品コード0571C01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個入り
材質鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90
色調N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質鋼板
適合パイプ径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番849-7968
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。
サイズ的にも色々使えて便利です。
カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3
質量(g)38
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。
トラスコ品番458-7171
幅(mm)420
高さ(mm)130
質量(g)500
奥行(mm)320
電源(V)単相100
1本
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
用途横から吸引したいときに。
適合FA-430、FA-431
トラスコ品番849-7967
1個
¥899
税込¥989
当日出荷