20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 M9シリーズ
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 幅(cm)45 シルバー 材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス 操作方式タッチ式 運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製 質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2 シルバー 容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm) タイプドアパネル一体型 電源(V)単相100 消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900 適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851 機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始 運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz) 保護機能アクアプロテクター/溢水検知 操作部形状タッチ式 運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥) コンセントアースターミナル付コンセント 定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 幅(cm)45 シルバー 材質樹脂 操作方式タッチ式 運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約 タイプドアパネル型
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機 R9シリーズ
優れた基本性能を備えたベーシックモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上 幅(cm)45 材質樹脂 操作方式タッチ式 運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約 タイプドアパネル型
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗います。 衛生的な食生活のために除菌乾燥 たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10 1回あたりの標準運転経費約21.9円 収納数40点(約5人分) 操作部形状タッチ式ボタン 材質(前面表示部)樹脂製 仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機 運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥) 温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75 機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可)) 運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式 適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上 定格電源単相100V コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V 定格電流(A)(50/60Hz)8.3 定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450 ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1 電源コード(m)約1 ストローク(mm)(引き出し)500 本体質量(kg)約21 庫内容量(L)約42 寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12 騒音値(dB)約37
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm) ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。 かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。 水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。 銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。 洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。 大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分 質量(kg)3.7 グレー 消費電力(W)290 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×335×360
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ジェーシーエム業務用 食器洗浄機
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800 ラック寸法(mm)500×500 洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
寸法(mm)600×550×800 材質(キャビネット)木製 材質(天板)ステンレス(SUS430 ) 取手ABS樹脂(アイボリー色) 間口(mm)600
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)13 ホワイト/シルバー 消費電力(W)512/526 コード長さ(m)2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 食器洗浄機(ドアタイプ)
エコ商品
メンテナンス365日全国受付対応。 使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。 洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。 天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。 グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。 ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480 洗浄能力69ラック/時 洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能 ラック寸法(mm)500×500 質量(kg)115 消費電力(W)最大4550 電源三相200V単独回路使用(プラグ無し) 付属品洗浄ラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

エスケイジャパン食器洗い乾燥機
手では触れられない高温洗浄で、油汚れも落とします。
ホワイト
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー魔法瓶食器乾燥器
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)約3.8 消費電力(W)305 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。 左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。 耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。 庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分 ステンレスグレー タイプドーム型 消費電力(W)330 温度(℃)(吹き出し)80 本体質量(kg)6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410 ホース長さ(cm)80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ホシザキ食器洗浄機
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。 スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て 幅(mm)477 質量(kg)3.7 高さ(mm)427 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)270 コード長さ(m)約1.5 タイマー機能スイッチ:45分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

小型食器洗浄機 卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。 洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分 仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分 質量(kg)22 消費電力(W)130/170 電源単相100V タンク容量(L)4.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500 給水温度(℃)約50~70以上 洗浄方式上下回転ノズル噴射式
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷

置き場所に困らない「省スペース・たて型」 分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」 食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」 和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」 清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」 洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分 グレー 消費電力(W)290 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)4.1 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40.5×33.5×50.5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。 省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。 扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量5人分 グレー タイプたて型 消費電力(W)265 温度(℃)(吹き出し)80 本体質量(kg)5.5 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540 ホース長さ(cm)80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

丸洗いOK!。食器カゴ、蓋が取り外せます。
容量5人分 付属品箸立て 消費電力(W)180 コード長さ(m)約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×405×345 タイマー電源スイッチ兼用120分タイマー(連続運転付)
1台
9,598 税込10,558
当日出荷