RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右向きに角度調整します。(左または右に15度調整)
1台
¥559
税込¥615
当日出荷
玄関子機の取付角度を調整
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レバー式を採用した、レバーを上下するだけで簡単に取り付け・取り外しができる強力吸盤フックシリーズです。フック部には奥行のあるL字型を採用、幅広なものを掛けるのにも最適です。また、物を掛ける時に邪魔にならないようにレバーは上方可倒式とし、フック部の空間を広げました。フック部は、左右に180度回転します。フック部は可動式で壁面側に倒せるため使用しない時には邪魔にならずに、安全です。
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス、吸盤:PVC
仕様吸盤式
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
仕様1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用場所屋外・屋側
防水性JIS C 0920 IPX4に適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質アクリル
色グレースモーク
質量(g)約350
備考KC-1MR専用品
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
音声のみタイプです。
適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)
型式露出型
質量(g)約180
外形寸法(mm)約99×131×33.6
電源(DC-V)待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA
周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50
動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと)
防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色フラネルブラック(N2近似マンセル値)
質量(g)35
備考角度8°上下両用
適合ボックスJ|S1個用スイッチボックス
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用
質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)
電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本
消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)
照明LEDライト(照明用ランプ)
撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)
使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下
画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式1.9GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃)
デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
関連キーワード