種類電力調整器
色ブラック
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類電力調整器
主回路電圧(V)AC300
色ブラック
接点主回路側 両切
操作回路電圧(V)AC24
形状電力調整器
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)-10~50
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
用途分電盤用
色ブラック
種類端子式
回路数出力回路数:4回路
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)50/60共用
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~50
主回路電圧(V)AC300
操作回路電圧(V)AC24
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
仕様2線式リモコンスイッチ
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
色ブラック
種類リモコンリレー同時駆動用
回路数入力回路数:4回路
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
仕様光アドレス設定式、フルカラー形
スイッチ3コ用
消費電流(mA)(信号)7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様JIS協約形/5P
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30
定格入力電圧(V)AC100~AC242
出力信号±24 V、500mA
配線方式2線無極性配線方式
伝送方法割り込み式時分割多重伝送方式
伝送距離(m)(最遠配線長)500、(配線総長)1500※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
定格入力電圧(V)DC6(単3乾電池4個使用)
機能ワイヤレスアドレス設定機能
配線方式2線無極性配線方式
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数6個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー
材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑)
タイプ12回路(横型)(新金属プレート付)
定格電圧(V)AC24
定格電流(A)1.5
スイッチ数12
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数12個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
定格AC24V 1.5A
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
仕様リレー制御用T/U(4回路用)(分電盤用)
定格入力電圧(V)AC24
定格出力1.5A AC24V
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
定格電流(A)1.5
使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm
仕様光アドレス設定式、フルカラー型
スイッチ1コ用
消費電流(mA)(信号)6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード