20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アート電気錠制御盤
エコ商品
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ! 材質樹脂シボ加工 色(マンセル値)N8.0近似 入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 制御方式CPU制御 表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃)0~40 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
60,980 税込67,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アート解錠ボタン
エコ商品
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作) 材質樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K 質量(kg)約0.07 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電気錠制御盤
普及型電気錠制御盤。各社ほとんどの電気錠に対応可能な普及型電気錠制御盤です。(マグネット錠にも対応。)
質量(g)約900 設置場所屋内(壁面取付) 表示灯電源(緑) :通電時点灯、解錠(緑) :一時解錠時点滅、連続解錠・解錠保持時点灯、開扉(赤) :開扉時点灯、開扉警報時点滅、保持(赤) :連続解錠・解錠保持時点灯、火報解錠時点滅、警報(赤) :こじあけ警報時点灯、開扉警報・錠異常警報時点滅
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電気錠制御盤
高性能2線式電気錠制御盤。 外部供給電源はDC12V500mAと豊富な容量で、約30分の停電補償回路を内蔵していますのでテンキー、カードスイッチはもちろん指紋照合スイッチなどが接続できます。
質量(g)本体:約1200、2線式電気錠アダプター:約30 設置場所屋内(壁面取付) 消費電流(VA)70 表示灯こじ開け・錠異常表示灯:こじ開け時点灯、錠異常時点滅(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)、通信異常表示灯:短絡異常時点灯、断線異常時点滅(赤LED)、扉開放異常表示灯:開扉警報時点滅(赤LED)、解錠表示灯:解錠時点灯(緑LED)、開扉表示灯:開扉時点灯(赤LED)、連続解錠表示灯:連続解錠時点灯(赤LED)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様2線式・埋込型 ブラック タイプ防雨型
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

その他 適合ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸 仕様シークレットスイッチ EK3822B
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

ロックマンジャパン電気錠制御盤
VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載 施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。 開扉/解錠状態の接点出力が可能
用途電気錠制御盤(1回線) 材質94V0 仕様制御回線:1回線のみ 出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力 電源DC12V/4.5A(MAX) 入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA 消費電流(mA)550 入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA 時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイICカード式キーボックス
非接触ICに対応した社員証やスマートフォンなどを鍵として使用できます。 履歴閲覧ソフト(別売)を使用して、操作履歴をパソコンで管理できます。 電池駆動ですので設置場所を選びません。
仕様本体 寸法(mm)400×146×410 アズワン品番7-3398-01
1個
190,080 税込209,088
33日以内出荷

ラッチ式平面ハンドルA-151R-F-1-1をアクチュエーターLE-150で施解錠を行います。 電気錠システムLE-830(1404ページ)と組合せてご使用ください。 通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 動作時間約0.5秒~1.0秒以内
1個
26,067 税込28,674
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24 定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料寸法図
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ電源直結式 仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台 材質ABS樹脂 形状壁埋込型 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値) 質量(g)約350 出力移報:警戒警報(無電圧A接点) 電源電圧AC100V 50/60Hz 桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ) 入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス 警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー) 接続台数1 消費電流待受時4W 最大時:23W 時間設定30秒(固定)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
電源タイプ電源直結式 材質自己消火性ABS樹脂 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値) 質量(g)約95 防水性JIS C 0920 IPX3相当 消費電流20mA
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

アート解錠ボタン非常用
エコ商品
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製) 材質新金属WN7506(パナソニック製) 質量(g)270 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 設置場所屋内 表示灯【非常】赤色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性施解錠20万回 バックセット(mm)64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:1回線
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

アートデジタルテンキー
エコ商品
デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質樹脂 質量(g)250 制御方式CPU制御 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7 仕上艶消 保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要) 通信方式RF電源重畳2線式(無極性) 塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック 使用環境温度(℃)-10~50 設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要) 表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤 耐久性スイッチ30万回以上 キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源電気錠制御盤より供給
1個
42,980 税込47,278
欠品中

玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用) 材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5) 質量(g)約75 配線長50m 使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の2回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:2回線
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

アートコントローラー
エコ商品
待機時消費電力50%低減、本体容積比15%削減(メーカー従来製品比)。1回線の電気錠コントローラー。国内メーカーのほとんどの電気錠に対応。週間タイマー機能を標準装備。管理方法に応じたモード設定(※)が可能。電気錠までの配線距離150mを実現。電源装置を接続することで、30分間の停電補償。オプション基盤を内蔵することでCAN通信対応。C-U11の入替えにも対応
仕様●タイマー解錠時間:3種設定(週間設定可能)●最大回線数:1回線●解錠時間:1秒/5秒/10秒/20秒/30秒/60秒(Aモード時のみ) 材質樹脂 幅(mm)215 ライトグレー 高さ(mm)145 質量(g)約450 奥行(mm)44 消費電力(W)13 制御方式CPU制御 仕上シボ加工 外部出力操作表示器出力(電源表示出力・DC24V 30mA以下)(開扉表示出力・DC24V 30mA以下)(解錠表示出力・DC24V 30mA以下)1点、リレー出力(RY-01必要)(解錠時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(開扉時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(警報発報時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 表示LED施解錠: 緑または赤(設定による)、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 外部入力タイマー入力(連続メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、一回解錠入力(瞬時メイク時一回解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、連続解錠入力(瞬時メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力JEM-A:一回解錠入力・無電圧 a接点(ワンショット)・1点、閉扉施錠出力・有電圧オープンコレクター・1点 警報機能開扉警報時間:0秒(なし)・30秒・1分・2分・3分・5分 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタン仕様操作ボタン:ボタン1:一回解錠(Aモード)・解錠/施錠(Bモード)、ボタン2:連続解錠(A・PAモード)・解錠/施錠(B・PBモード)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷