切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
定格15A AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
コードコンセント直結式
設置場所屋内
タイマー設定誤差±7.5分
4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作)
見やすい液晶表示
切タイマ機能付(1~99分まで設定)
表示(パイロット・ほたる機能)付
定格15A 100V AC
動作方式24時間繰り返し動作
回路方式半導体制御方式
タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間
時間設定単位30分
仕様コード付
消費電力(W)1.5以下
定格15A AC100V
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47
定格周波数(Hz)50/60(切替式)
1目盛15分
タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期
タイマー設定誤差±7.5分
タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)1.5
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5
取付け方法露出・DINレール
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式交流モーター式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA
回路別回路・a接点
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±3分以内
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
消費電力(W)1.5
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
許容誤差(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式交流モータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間なし
時間設定単位30分
開閉回数(回)(接点)5万
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V100-220(AC85~250)
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式クォーツモータ式
開閉回数(回)(接点)2万
形状JIS協約型
周波数(Hz)50/60
接点構成1c
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
商品番号TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77
許容誤差±5分以内
回路数1
停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
色入用:赤、切用:グレー
1袋(3本×2セット)
¥439
税込¥483
当日出荷
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)1.5
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付
駆動方式交流モーター式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±5分以内
定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式クォーツモータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±5分以内
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数2回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)210
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V)AC200
仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台
種別24時間式
形状盤組込用(JIS協約型)
質量(g)230
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)1.5
接点構成1c
方式全設定子埋込方式
精度電源周波数に同期
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77
使用周囲温度(℃)-10~+50
動作回数96動作
許容電圧範囲(V)AC170-230
使用周囲湿度85%以下
抵抗負荷15A
駆動方式交流モータ式
誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10
回路数1
停電補償時間無
設定最小単位15
回路構成別回路型(無電圧)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
換気扇を設定した時間で1日1回のON-OFF運転します。
停電補償時間1時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
定格制御容量定格電流2A、起動電流3A
適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
最大設定時間24時間
付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書
質量(g)780
タイプ防雨型
スイッチON-OFF時に切替ツマミ付
適合規格特定電気用品
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1.5
保護等級IP33相当
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
使用電圧範囲(V)AC85~115
コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極単投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、7日間スケジュール、動作数:最大32動作/スケジュール
適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)
色クールホワイト
設定方式24時間式
停電補償時間出荷後約10年
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ
消費電力(W)1以下(待機時)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)4
定格周波数(Hz)50/60
時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、動作数:最大32動作/スケジュール
適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)
色クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
設定方式24時間式
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
適合スイッチボックス:JIS2個用(カバー付)
質量(kg)0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
設定方式24時間式
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H180×W123×D52
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成同一回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H145×W100×D44
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成同一回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H145×W100×D44
定格電圧(V)AC200
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H145×W100×D44
定格電圧(V)AC200
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成同一回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H180×W123×D52
定格電圧(V)AC200
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成同一回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H145×W100×D44
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H180×W123×D52
定格電圧(V)AC200
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H180×W123×D52
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
強弱タイマーコントローラーで必要な時にすばやく換気
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
付属品強弱コントローラー
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製
質量(kg)2.2
適合場所居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ
消費電力(W)0.1以下(待機時)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)2.4
定格周波数(Hz)50/60
時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
消費電流をおさえたエコロジー設計
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
PNP入力タイプも品揃え
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h
電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。アドバンスシリーズでは調光タイプをラインアップしました。リビングなどでの空間演出が可能です。
タイプ調光タイプ
消費電力(W)0.35以下(待機時)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)3.2
定格周波数(Hz)50/60
時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能
フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え
低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現
0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能
0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
仕様多機能タイマリレー、 PM4H-A. 100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A 、 250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可能) ; 403-869 403-869 フロントプレートアセンブリ用のフレームは別売り( RS 品番 ; 113-8487 113-8487 ). 8 種類の機能を選択できます. エネルギーの遅延 インパルスオン(遅延) インパルスオン(即時) チェンジャ( 1 )( 2 ) ドロップアウト遅延 インパルス遅延(ワンショット) イン / インパルスサイクル
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品PM4H-Aシリーズ
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
回路方式半導体制御方式
使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110
定格0.5A 100V AC
温度上昇端子部 45 ℃ 以下
引張強度100 N 1 分間
耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置
JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃
適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
耐電圧(V/min)1200
浴室天井に埋込む本体に衣類乾燥・予備暖房・涼風・換気・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。
乾燥(急速、標準、ゆっくり)、予備暖房(強・弱)、涼風(強・弱)、換気(強・弱)、24時間連続換気の5種運転モード。
風向きは、乾燥、予備暖房、涼風各モードにてワイド、スポット時にそれぞれ5段階に変更可能、スイング3段階に変更可能(換気、24時間連続換気は除く。)
排気2方向選択。
100V高出力ヒーター(1.3kWUB1.25坪対応)。
ワイヤレスリモコン
入りタイマー予約機能付。
フィルターチェックお知らせ機能付。
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
適合場所浴室
仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気、24時間換気
質量(kg)5.2
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)急速乾燥(50/60Hz):1330/1380、標準乾燥(50/60Hz):1180/1140、予備暖房(強)(50/60Hz):1330/1380、予備暖房(弱)(50/60Hz):1180/1140、涼風(強)(50/60Hz):23/23、涼風(弱)(50/60Hz):19/18、換気(強)(50/60Hz):23/23、換気(弱)(50/60Hz):19/18、24時間連続換気(50/60Hz):19/18
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)急速乾燥(50/60Hz):46/49、標準乾燥(50/60Hz):39/36.5、予備暖房(強)(50/60Hz):46/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):39/36.5、涼風(強)(50/60Hz):39/36.5、涼風(弱)(50/60Hz):32/29、換気(強)(50/60Hz):39/36、換気(弱)(50/60Hz):32/29、24時間連続換気(50/60Hz):32/29
ヒーター容量(kW)1.3kW
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:152
運転時間急速乾燥、標準乾燥、予備暖房:最大8時間ゆっくり乾燥、換気、涼風:最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速乾燥(50/60Hz):45/50、標準乾燥(50/60Hz):35/30、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):35/30、涼風(弱)(50/60Hz):20/20、換気(強)(50/60Hz):105/95、換気(弱)(50/60Hz):75/60、24時間連続換気(50/60Hz):75/60
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環急速乾燥(50/60Hz):130/140、標準乾燥(50/60Hz):90/80、予備暖房(強)(50/60Hz):130/145、予備暖房(弱)(50/60Hz):95/85、涼風(強)(50/60Hz):90/80、涼風(弱)(50/60Hz):65/55、換気(強)(50/60Hz):-/-、換気(弱)(50/60Hz):-/-、24時間連続換気(50/60Hz):-/-
1台
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は4段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室
質量(kg)11.5
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23
ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37
運転時間各モード最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
関連キーワード
1
2
次へ