建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)300×200
色黒
他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。
仕様UV剤入
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色カスミ柄
材質ポリスチレン
スチールに比べて約1/7(比重)の軽さ(SS-008比較)。
スチール箔と樹脂の積層効果で剛性が高くひずみが少なくフラット性に優れています。
用途事務所や工場などの掲示板、メッセージボード、ミーティングスペースの仕切りといった用途に最適な製品です。
塗装裏面塗装(シルバー色)、保護フィルム無
パネル厚(mm)3
洗面化粧台ラクトワシリーズ スタンダードアンダーパネル(マグネット使用不可)
適合ラクトワ スリムLED3面鏡
色ホワイト
高さ(mm)255
幅(mm)915
長さ(mm)1830
仕様UV剤入(耐候性抜群)
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色マット柄
材質ポリスチレン
UV剤入り、耐久性抜群です
パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用
表面は拭き掃除ができます
他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません
ガラスの代用として使用できます
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)500
長さ(mm)500
材質発泡ポリエチレンフォーム
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
オール樹脂製のパンチングパネル用フックです。
用途UPR型パンチングパネルラック・パネリーナ用
材質ナイロン
幅(mm)20
長さ(mm)60
最大積載量(kg/個)1.5
DXフラップパネル用の取手です。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
適合車種:アウトバック 。スバル純正 カーゴステップパネル。無塗装
適合車種OUTBACK
素材樹脂
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥660
税込¥726
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
1個
¥63
税込¥69
9日以内出荷
軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
用途特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告。地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地。建築躯体に伴い内層制限箇所のサイン、広告下地。
質量(kg/m2)5.60
塗装片面白ツヤあり、片面ツヤ消し
パネル厚(mm)3
カラーバリエーションにより看板、表示板、商業デザインまで幅広い分野にお使いいただけます。
マーキングフィルム材料費及び貼り加工賃が省け看板加工のトータルコストダウンが図れます。
特殊塗装技術によりマーキングフィルム相当の耐候性を実現。屋外仕様の場合3年程度です(設置場所、環境により異なります)。
メーカー独自の塗装技術により、あざやかなカラー複合板です。切り文字用化粧板としても利用いただけます。
幅(mm)910
長さ(mm)1820
パネル厚(mm)3
質量(kg/m2)2.04
塗装片面カラー、片面サービス塗装
パネル:耐食性の高いアルミ・樹脂積層複合材。スチール製フェンスよりも軽量で取扱いが容易であり現地端尺調整等に優れた加工性を発揮します。アルミシートにポリエステル系樹脂焼付塗装を施しており、耐食性に優れます。建築基準法 基準風速Vo=46m/sに対応した風に強いめかくし塀です。
幅(mm)2000
色ブラウン
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
パネル:耐食性の高いアルミ・樹脂積層複合材。スチール製フェンスよりも軽量で取扱いが容易であり現地端尺調整等に優れた加工性を発揮します。アルミシートにポリエステル系樹脂焼付塗装を施しており、耐食性に優れます。建築基準法 基準風速Vo=45m/sに対応した風に強いめかくし塀です。
幅(mm)2000
色ホワイト
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
パネル:耐食性の高いアルミ・樹脂積層複合材。スチール製フェンスよりも軽量で取扱いが容易であり現地端尺調整等に優れた加工性を発揮します。アルミシートにポリエステル系樹脂焼付塗装を施しており、耐食性に優れます。建築基準法 基準風速Vo=42m/sに対応した風に強いめかくし塀です。
幅(mm)2000
色ホワイト
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
パネル:耐食性の高いアルミ・樹脂積層複合材。スチール製フェンスよりも軽量で取扱いが容易であり現地端尺調整等に優れた加工性を発揮します。アルミシートにポリエステル系樹脂焼付塗装を施しており、耐食性に優れます。建築基準法 基準風速Vo=39m/sに対応した風に強いめかくし塀です。
幅(mm)2000
色ホワイト
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
パネル:耐食性の高いアルミ・樹脂積層複合材。スチール製フェンスよりも軽量で取扱いが容易であり現地端尺調整等に優れた加工性を発揮します。アルミシートにポリエステル系樹脂焼付塗装を施しており、耐食性に優れます。建築基準法 基準風速Vo=38m/sに対応した風に強いめかくし塀です。
幅(mm)2000
色ステンベージュ
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
パネル:耐食性の高いアルミ・樹脂積層複合材。スチール製フェンスよりも軽量で取扱いが容易であり現地端尺調整等に優れた加工性を発揮します。アルミシートにポリエステル系樹脂焼付塗装を施しており、耐食性に優れます。建築基準法 基準風速Vo=41m/sに対応した風に強いめかくし塀です。
幅(mm)2000
色ステンベージュ
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
パネル:耐食性の高いアルミ・樹脂積層複合材。スチール製フェンスよりも軽量で取扱いが容易であり現地端尺調整等に優れた加工性を発揮します。アルミシートにポリエステル系樹脂焼付塗装を施しており、耐食性に優れます。建築基準法 基準風速Vo=43m/sに対応した風に強いめかくし塀です。
幅(mm)2000
色ブラウン
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
パネル:耐食性の高いアルミ・樹脂積層複合材。スチール製フェンスよりも軽量で取扱いが容易であり現地端尺調整等に優れた加工性を発揮します。アルミシートにポリエステル系樹脂焼付塗装を施しており、耐食性に優れます。建築基準法 基準風速Vo=44m/sに対応した風に強いめかくし塀です。
幅(mm)2000
色ステンベージュ
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
パネル:耐食性の高いアルミ・樹脂積層複合材。スチール製フェンスよりも軽量で取扱いが容易であり現地端尺調整等に優れた加工性を発揮します。アルミシートにポリエステル系樹脂焼付塗装を施しており、耐食性に優れます。建築基準法 基準風速Vo=40m/sに対応した風に強いめかくし塀です。
幅(mm)2000
色ブラウン
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ルーバーデザインのめかくしパネルが景観を演出し、プライバシーを守ります。昭和57年改正の建築基準法 施行令第87条に定める風圧力(61√h)に耐える設計強度です。
幅(mm)2000(柱を含む)
色ホワイト
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
ルーバーデザインのめかくしパネルが景観を演出し、プライバシーを守ります。昭和57年改正の建築基準法 施行令第87条に定める風圧力(67√h)に耐える設計強度です。
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ルーバーデザインのめかくしパネルが景観を演出し、プライバシーを守ります。昭和57年改正の建築基準法 施行令第87条に定める風圧力(68√h)に耐える設計強度です。
幅(mm)2000(柱を含む)
色マットグレイ
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ルーバーデザインのめかくしパネルが景観を演出し、プライバシーを守ります。昭和57年改正の建築基準法 施行令第87条に定める風圧力(66√h)に耐える設計強度です。
幅(mm)2000(柱を含む)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ルーバーデザインのめかくしパネルが景観を演出し、プライバシーを守ります。昭和57年改正の建築基準法 施行令第87条に定める風圧力(65√h)に耐える設計強度です。
幅(mm)2000(柱を含む)
色ブラウン
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ルーバーデザインのめかくしパネルが景観を演出し、プライバシーを守ります。昭和57年改正の建築基準法 施行令第87条に定める風圧力(64√h)に耐える設計強度です。
幅(mm)2000(柱を含む)
色ホワイト
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ