紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。
安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。
MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質紙
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30
仕様5mm、7mmのボード用
材質スチール
支柱(mm)W50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
トラスコ品番484-8403
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP
質量(g)約1250
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5
仕様パネル用
対応メディア3~7mm厚
キャスター付き・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。
適合パネル厚さ(mm)35以内
耐荷重(kg)7
スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。
材質スチール(クロームメッキ)
質量(kg)4.8
適合縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)720×510×981~1420
材質スチール
質量(g)394
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×390~720
TKG品番9-2034-0101
TKG品番(2017)6-1840-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アジャスター・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。
材質本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:ウレタン
耐荷重(kg)7
キャスター径(Φmm)40
材質スチール(クロムメッキ)
1台
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
材質スチールパイプクロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:275×360×1390~2600
パネル厚(mm)t5まで
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
厚紙やスチレンボードを立てるのに最適なスチレン製のパネルスタンド。2個1セットでご使用下さい。スタンドの溝にパネルを挟み込むだけ!何度もご使用いただけます。B4~A2横置きサイズまで対応できます。
材質ポリスチレン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×80×5
パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に
材質紙製
厚さ(mm)7
グリーン購入法適合
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
主張しすぎないシンプルなデザインで、主役であるパネルを引き立てます。
適合対応パネルサイズ:450×450mmまで(A3)
材質スチールクロームメッキ仕上げ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)910×300×380
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式
材質スチール・クロームメッキ
質量(kg)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キャスター付(ストッパー付)/組立用工具付
材質スチールクロームメッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)(パネル)500~800×588~1100
適合パネル厚さ(mm)30まで
付属品ACアダプター付
材質本体:アルミ、スチール、透明板:PETt1.5mm
質量(kg)約8.6
サイズA3
消費電力(W)25.92
入力電圧(V)AC100~220/50~60Hz
パネルサイズ(mm):331×454
ベース寸法(mm)Φ350
照度(Lux)2500
パネル高さ(mm)タテ垂直時:H1140~1440、パネルヨコ垂直時:H1230
ポスター寸法(mm)595×837
表示有効寸法(mm)277×400
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ウルトラスリムライトパネル用のスタンドビスです。
用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
適合ウルトラスリムライトパネル
1式
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
サイズW3.8×D20×H59.9cm
仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
サイズW3.8×D25×H59.9cm
仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
サイズW3.8×D31×59.9cm パネル両面取り付け時の傾斜角度
使いやすくて便利なPOP器具。穴の位置変更可能です(センターとコーナー)。伸縮調整可能です。横棒は少し手間に出ているのでパネルなども設置できます。
材質スチール他
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)135×135
寸法(幅W×高さH)(mm)250×450~720
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3
耐荷重(kg)スタンド:40
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
仕様折りたたみ式、61-218-8-1キューブウェイトをご利用いただけます。、※使用例のパネルは販売していません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
質量(kg)1.9
サイズW49.3×D42.5×H106cm ボード受け
耐荷重6
アズワン品番61-7246-50
素材スチール製
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌々日出荷
屋外用省スペースパネルスタンドです。今まで置けなかった狭い場所にも最適です。ウエイトタンク付きです。パネルはB1・A1・B2サイズが設置可能です。
幅(mm)520
奥行(mm)243
本体質量(kg)3.3
適合パネル厚さ(mm)30まで
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様アジャスター付
材質スチール
質量(kg)約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:410×500×900~1280
適合寸法(mm)パネル/タテ:400~670(上段)・890~1160(下段)、パネル厚:t30まで
パネル適合:A1、A2ヨコ、B1、B2
低価格の組立式パネルスタンドです。キャスター付で移動も簡単。パネルを見やすい角度に調整可能。
用途ポスターパネルを掲示したい時に
色シルバー
適合寸法(mm)(パネル)幅600~1100まで、高さ592~1160まで、厚さ32
仕様屋内用
材質スチール
幅(mm)555
質量(kg)4.8
高さ(mm)985~1930
奥行(mm)605
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
用途雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。
仕様5M/M用、100H
材質クロームメッキ、ABS、マグネット
1セット(5個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
キャスター付きパネルスタンドです。LEDパネルなどの重量のあるパネル掲示が可能です。
適合パネル:B1タテ・A1タテ・B2タテ
材質スチール
色ホワイト
本体質量(kg)4.9
ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。
ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重300g
防水仕様の屋外用パネルスタンドです。
材質本体/スチール塗装仕上 パネル/アルミ型材
質量(kg)8.5
サイズパネル:A1用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×520×1230
低価格の組立式パネルスタンドです。パネルを見やすい高さに調節可能。
用途ポスターパネルを掲示したい時に
色シルバー
適合寸法(mm)(パネル)幅550以上、高さ1500まで、厚さ35
幅(mm)464
高さ(mm)930~1570
仕様屋内用
材質スチール
質量(kg)4.6
奥行(mm)500
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
POPなどのパネル類を簡単掲示。頻繁なPOP替えにも機敏に対応できます。
材質スチール製クロームメッキ仕上
耐荷重(kg)約1
付属品バリウエイト小 グレー×1ケ付
材質スチール
質量(kg)約3.2
適合サイズ(mm)ヨコ450以上、タテ400~670(上段)・890~1100(下段)、パネル厚:30まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:510×300×960~1100
A1サイズまで対応の片面発泡パネル用スタンド
用途POPパネル用スタンド
仕様組立式
材質パネル受け押さえ:アルミ押出材
質量(kg)4.2
直径(Φmm)(ベース)300
高さ(mm)1206
静止荷重(kg)(安全値)1.8まで
適合サイズA1~A4、B2~B4
設置方法スタンド
使用場所屋内
対応寸法(mm)50~1150、パネル厚7
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ