色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×150×760
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥17,980
税込¥19,778
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×150×760
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥17,980
税込¥19,778
28日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×150×1100
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥20,980
税込¥23,078
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×150×1100
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥20,980
税込¥23,078
28日以内出荷
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×900×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥29,980
税込¥32,978
28日以内出荷
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×900×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥28,980
税込¥31,878
28日以内出荷
色プライズウッドダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×450×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
28日以内出荷
色プライズウッドライト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×450×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
28日以内出荷
色プライズウッドナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×900×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥31,980
税込¥35,178
28日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×900×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥44,980
税込¥49,478
28日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×900×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥34,980
税込¥38,478
28日以内出荷
色プライズウッドミディアム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×450×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
28日以内出荷
色プライズウッドダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×900×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥29,980
税込¥32,978
28日以内出荷
色プライズウッドライト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×900×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥31,980
税込¥35,178
28日以内出荷
色プライズウッドライト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×450×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
28日以内出荷
色プライズウッドミディアム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×900×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥29,980
税込¥32,978
28日以内出荷
色プライズウッドダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×900×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥31,980
税込¥35,178
28日以内出荷
色プライズウッドナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×900×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥29,980
税込¥32,978
28日以内出荷
色プライズウッドミディアム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×450×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
28日以内出荷
色プライズウッドナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×450×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
28日以内出荷
色プライズウッドナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×450×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
28日以内出荷
色プライズウッドミディアム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×900×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥31,980
税込¥35,178
28日以内出荷
色プライズウッドライト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×900×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥29,980
税込¥32,978
28日以内出荷
色プライズウッドダーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×450×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
28日以内出荷
色ネオウッドライト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×450×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥14,980
税込¥16,478
28日以内出荷
色ネオウッドライト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×900×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥29,980
税込¥32,978
28日以内出荷
色ネオウッドライト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×450×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
28日以内出荷
色ネオウッドライト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×900×15
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥28,980
税込¥31,878
28日以内出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式タッチパネル「アキュタッチ」。
タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能なコンボタイプ
画面サイズ15インチ
解像度1024×768
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし
質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)
規格XGA
方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)
表面処理アンチグレア
表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×50.7
コントラスト比700:1(標準値)
表示色1620万色
視野角上下120°、左右140°(コントラスト比10以上での標準値)
色(本体)ホワイト
液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297
アスペクト比4:3
商品タイプタッチパネルディスプレイ
輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)
角度調節可
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
配線バー(NPBAR-100B)は、ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。別売の配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。パネル等に取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。複数の取付穴を設けた特別仕様のパネル等を製作することで、無理な曲げや引っ張りを軽減した理想的なケーブルマネジメントが可能になります。配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)は、煩雑になりがちな通信ケーブル等の整理と管理をするための19インチパネルです。パネルに設けられた四角穴に別売の配線バー(NPBAR-100B)を取り付けることができます。
仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D15mm●質量:0.24kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6460-17
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
超音波表面弾性波方式シングルタッチのみ
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり
質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)
規格XGA
方式超音波表面弾性波方式
表面処理アンチグレア
表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×56.5
コントラスト比700:1(標準値)
表示色1620万色
解像度1024×768
視野角上下120°、左右140°(コントラスト比10以上での標準値)
色(本体)ホワイト
画面サイズ15インチ
液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297
アスペクト比4:3
商品タイプタッチパネルディスプレイ
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
角度調節可
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3469
アズワン品番65-7523-74
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6150
アズワン品番65-7598-28
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3492
アズワン品番65-7523-85
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5056
アズワン品番65-7529-35
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5059
アズワン品番65-7521-18
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Norcomp ライトアングル D-Sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、取り外し不可能な機械加工コンタクトを使用し、高い信頼性を実現しています。コンタクトタイプはオスで、PC 取り付け終端を使用しています。15 ポジションでニッケルめっきが施されています。動作温度は -55 → +125 ℃ です コンタクト材質は黄銅である
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173●コード番号:205-4697
アズワン品番65-7508-08
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3459
アズワン品番65-7531-10
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3481
アズワン品番65-7526-35
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ