8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 仕様両面補強 シリーズつるぎ 硬度S 品種A36S BF2 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料金属、ステンレス 耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスパ抜群!エントリーモデル。鉄・ステンレスなど金属の切断に幅広く対応。両面補強。厚さ1.0mm
用途鉄・ステンレスなどの切断 種別両面補強 粒度54 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 砥粒WA 結合剤BF 適合材鉄・ステンレスなど 結合度R 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等) 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来強力タイプの切断砥石と比較して約2倍のカットスピードで作業効率が大幅にアップします。 切断時の感触がよく、作業者に疲労感を与えません。 一般鋼もステンレス鋼もこの一枚でOK。特にステンレス薄板には驚くべきコストパフォーマンスを発揮します。
用途金属全般。小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業等。 仕様両面補強 粒度40 厚さ(mm)1.6 砥材NX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13100 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)105 主要切断材料金属全般(一般鋼・ステンレス鋼など) 研削材NX
1箱(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲファイナル
驚異の薄さでありながら耐久性に優れ、コストパフォーマンスを実現した一品です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途ステンレスなどの薄いワークでのご使用をお薦めします。 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 品種MA60PBF 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mmという薄さのため、鋭いエッジで今までにない切れ味を実現。特殊結合ボンド採用の両面補強加工なので、驚きの長寿命、高耐久性。切断効率が大幅にアップし、コストパフォーマンス最高レベル。耐摩耗性に優れており、低コストなのでとても経済的です。
用途ステンレス・鉄・配管パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・ガス管・鋼管など 仕様両面補強 厚さ(mm)1 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 入数(枚)10 外径(Φmm)105 回転数(最高使用)15300rpm 適合材ステンレス・鉄・配管パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・ガス管・鋼管など 最高使用周速度(m/s)80
1箱
1,298 税込1,428
翌々日出荷

シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等 粒度36 砥材A 硬度T 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) 仕様B3F 粒度36 厚さ(mm)2.2 砥材AZ 硬度T 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
5日以内出荷