122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用 仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284 セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具 性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート) 幅(mm)73 ブラック 高さ(mm)18.5 質量(g)45 ポート数1 長さ(cm)12 湿度(%RH)40~80 保存温度(℃)20~60 保証期間2年 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5 コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン] 動作温度(℃)5~50 インターフェイスPCI Express MTBF(時間)17520 コネクタタイプPCI Express x1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

USB-C対応コンピュータをDB25プリンタに接続 Windows/Linux/macOS対応 コンピュータのUSB-CポートをDB25メスパラレルポートに変換 簡単なプラグアンドプレイ式実装
用途USB-C搭載のコンピュータにパラレルポートを簡単増設。DB25コネクタのプリンタ接続に対応。パラレルポートがないノートPC/デスクトップPCに最適なソリューション ブラック 質量(g)92 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x - 4.4x(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-20~70 動作温度(℃)5~40 伝送速度(Mbps)最大1.5 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

完全プラグアンドプレイで、簡単実装 外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源 手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
用途DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加。パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューション ブラック 質量(g)110 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)0~80(結露しないこと) コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-20~70 動作温度(℃)5~40 伝送速度(Mbps)最大1.5 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBDB25(D-Sub)[25ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1D-sub25ピン コネクタ2USB Type-A
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。 Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。 グラファイトカラーのスケルトン仕様。 ケーブル長1.8mの標準サイズ。
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-Aオス - アンフェノール36ピンオス 対応機種Windows 8.1、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Windows 2000、Windows Me、Windows 98 オス形状USB Type-A、アンフェノール36ピン 変換タイプオス - オス
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0
長さ(mm)406 グレー 高さ(mm)13 質量(g)50 コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]メス 製品幅(mm)120 ケーブル長(cm)40.6 コネクタADB25(D-Sub)[25ピン] コネクタBIDC(26ピン、マザーボードヘッダー) メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン] 変換タイプメス - メス
1個
899 税込989
翌々日出荷

玄人志向PCI Express x1接続 パラレルポート増設ボード 1P-LPPCIE3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,198 税込4,618
8日以内出荷

USB - パラレル変換: 36ピンセントロニクスコネクター搭載のパラレルプリンターをUSB-A 2.0ポート経由でパソコンに接続するICUSB1284 USB - Parallelプリンターアダプター。低消費電力設計:USBバスパワー駆動、外部電源アダプター不要(消費電力0.9W、5V時0.18A)
用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加 ブラック 高さ(mm)17 質量(g)118 ポート数1 消費電力(W)0.9 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)0~80(結露しないこと) コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス 保存温度(℃)-20~70 製品幅(mm)50 動作温度(℃)5~40 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A[4ピン] コネクタ2セントロニクス(36ピン)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ATENUSB変換器
エコ商品
セントロニクス36ピンコネクタです。
用途USBからパラレル信号の変換に 付属品ユーザーマニュアル×1、ソフトウェアCD×1 質量(kg)0.11 電源バスパワー ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×43×20 対応双方向通信完全対応 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプAオス、セントロニクス36オス アズワン品番64-8304-08 伝送速度(Mbps)12/Sec RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB1.1 商品タイプ変換器
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷

最大データ転送速度460.8 Kbpsの2つの高速RS-232シリアルポート 最大1.5 Mbpsの高速データ転送対応のパラレルポートx1 PCI Express規格rev. 1.0aに準拠 送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO 5V、12V、RI(ノンパワード)モードで設定可能 シリアルポートの9ピン出力選択可能 ネイティブシングルチップ、シングルレーンのPCI Express RTS /CTSやDSR/DTRを使用した自動アウトオブバンド ハードウエアフロー制御 双方向でプログラム可能なXon/Xoffによる自動インバンド ソフトウェアフロー制御
用途セルフサービス機やキオスク端末で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御。駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御 質量(g)112 ポート数2 幅(cm)12 長さ(cm)10.5 湿度(%RH)5~85 保存温度(℃)-20 ~ 100 高さ(cm)2 動作温度(℃)-10 ~ 80 データ転送速度(最大) 460.8(シリアル通信)、1.5Mbps(パラレル通信)Kbps
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

シリアル&パラレルポート増設PCIeカード:x1 PCIe 2.0スロットを使用し、DB25パラレルポートとDB9 RS232Cポートをコンピュータに追加。標準プロファイルのPCIeスロットに装着、StarTech.comの人気カードPEX1S1P952の最新バージョン。技術仕様:パラレル転送速度 最大2.5Mbps | SPP/Byte/ECPモードをサポート | IEEE 1284準拠 | Asix AX99100チップ搭載 | シリアル転送速度 最大921.6Kbps | 16C950 UART | 256バイトFIFOバッファ。多様な用途:LPTプリンタポート、COMシリアルポートを増設するPCIeコンボ拡張カード。プリンタ、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、工場制御/オートメーション、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどに最適。幅広い互換性:PCI Expressベース仕様Rev. 2、PCIパワーマネジメント1.2準拠のシリアル/パラレルアダプタカード。Windows(7以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)に対応、IRQ & IO自動割当、IRQ共有に対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。工場での装置制御とオートメーション インターフェースPCI Express 長さ(mm)80 幅(mm)95 高さ(mm)22 質量(g)61 コネクタコネクタタイプ:PCI Express x1、外部ポート:DB25(D-Sub)[25ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] ポート数2 動作温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F) 保存温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F) 湿度範囲(%)15~90相対湿度 データ転送速度最大:シリアル - 921.6Kbps、パラレル - 2.5Mbps プロトコルシリアル:RS-232 レッド MTBF(時間)3188058 仕様バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ拡張カード、業界標準:PCI Express 2.0、IEEE 1284、RS-232、チップセットID:Asix - AX99100、最大ボーレート:、921.6 Kbps、データビット:5、 6、 7、 8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:なし、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2 対応OSWindows 7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016、Linux 2.4.x - 2.6.x LTSバージョン
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

サンワサプライプリンタケーブル
セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。 2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
ライトグレー シールド2重シールド 結線方式ストレート全結線 変換タイプオス - オス コネクタ1セントロニクス36ピン コネクタ2セントロニクス36ピン
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub25pin搭載の機種)とプリンタ(セントロニクス36pinの機種)を接続するケーブルです。 プリンタ切替器・バッファとも接続可能です。 IEEE1284規格に準拠し、完全双方向通信に対応しています。 高速伝送を可能にする62Ωインピーダンスケーブルを使用し、ECP・EPP双方向通信に対応したIEEE1284ケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ライトグレー 規格IEEE1284準拠 コネクタ形状D-sub25ピンオス インチネジ(4-40) - セントロニクス36ピンオス 対応機種(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ※D-sub25pinプリンタポートを持つ機種(プリンタ)セントロニクス36pinポートを持つ機種 ケーブル外径(Φmm)8 シールド2重シールド インピーダンス(Ω)62 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パラレル(D-sub25ピン) → USB 変換アダプタ
コネクタ形状パラレル(D-sub25ピン・オス) - USB(A・オス)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート。標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。コンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続。工場での装置制御とオートメーション 仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865 セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド 性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2 ブラック 質量(g)141 対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)‐20 to 85 高さ(cm)12 コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート) 動作温度(℃)0 to 70 縦(cm)13.4 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)2.2
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続 グレー 長さ(mm)915 質量(g)75 ポート数1 ケーブル長(m)0.915 対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~85 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス 保存温度(℃)-40~85 動作温度(℃)0~70 ケーブル長(cm)91.5 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

USBからパラレルポートへの変換を行うケーブル、2m。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)非対象●電気用品安全法(備考):特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品の対象外であるため アズワン品番67-7230-02
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷

IEEE-1284業界標準に準拠した高速双方向パラレルポート USB接続から電源を取る低消費電力設計 完全プラグアンドプレイで、簡単実装 インストール時のIRQが不要
用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加 ブラック 高さ(mm)17 質量(g)163 ポート数1 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)0~80(結露しないこと) コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス 保存温度(℃)-20~70 消費電力(mW)0.9 製品幅(mm)50 動作温度(℃)5~40 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2Centronics[36ピン]
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1x パラレルDB25(メス)コネクタ 1x IDC-26(メス)コネクタ
用途ロープロファイル/SFF(小型)コンピュータの背面に25ピンのパラレルポートを追加 長さ(mm)406 グレー 高さ(mm)19 質量(g)45 コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]メス 製品幅(mm)80 ケーブル長(cm)40.6 コネクタADB25(D-Sub)[25ピン] コネクタBIDC(26ピン、マザーボードヘッダー) メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン] 変換タイプメス - メス
1個
669 税込736
翌々日出荷

ウェルコムデザインGPIO ASSY
MHシリーズ インダストリアルバーコードプリンタ用 GPIO Assy(パラレルポート付)。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェルコムデザインGPIO ASSY
MH361T インダストリアルバーコードプリンタ用 GPIO Assy(パラレルポート付)。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

小型コンピュータ用のハーフハイト(ロープロファイル)設計、オプションの標準プロファイルブラケット付属。ブリッジチップなしのシングルチップアーキテクチャ。パラレルデータ転送速度最大1.5Mbpsに対応。シリアルデータ転送速度最大250Kbps(ポートごと)に対応。工業規格16C450/16C550 UARTに対応。SPP(シンプルパラレルポート)、EPP(拡張パラレルポート)、ECP(拡張機能付きパラレルポート)に対応。PCI Express Base Specification 1.0a準拠。各ポートの送受信パスにオンチップ256バイトのFIFOを搭載。シングルレーン(x1)PCI-Expressホスト接続
用途プリンター、スキャナー、ISDNターミナルアダプター、CD-R/RW、Zipドライブ、メモリーカードリーダーなどの従来のパラレルおよびシリアルデバイスに接続。製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム) 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB25 (D-Sub、25ピン)、2x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows DOS/95/98SE/2000/POS Ready 2009/Embedded System 2009/CE 5.0/6.0/XP Embedded/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS X 10.4 - 10.9、Linux 3.5.x以降 (LTSバージョンのみ)●Microsoft WHQL認証:対応●ポート数:3●インターフェース:シリアル、パラレル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:16C450/16C550 UART、SPP, EPP, ECP●最大データ転送速度:シリアル250Kbps、パラレル1.5Mbps●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:230.4 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:ハードウェア、ソフトウェア●パリティ:Even, Odd, None, Space, Mark●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~85% RH●色:ブラック●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:スチール●製品長さ:95mm●製品幅:23mm●製品高さ:79mm●製品質量:225g●付属品:分岐ケーブル、標準プロファイル ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

セントロニクス準拠パラレル仕様のプリンタに向けて転送されるデータをLAN経由でパソコンに取り込むプリントデータキャプチャ機能と、パソコンからLANポート経由でパラレルポートに印字データを送信する機能を持つインターフェース変換器です。プログラム変更が困難な業務ソフトや製造装置からプリンタへの印刷データをパソコンに取り込みファイル化するときなどに利用できます。
付属品ACアダプター、ユーティリティCD(キャプチャソフト、サンプルプログラムなど)、取扱説明書 アズワン品番64-5070-20
1式
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Lattice Semiconductor Flywire プログラミングケーブルラティスのフライワイヤープログラミングケーブルは、Reveal Logic AnalyzerおよびMicoSystem Debuggerのようなソフトウェアツールを使って双方向のコミュニケーションも可能です。プログラミングケーブルはUSBまたはPCのパラレルポートで接続後、目的のボードに接続するためにフライワイヤーコネクターを使用します。プログラミングケーブルによって提供される機能は、ラティスのプログラマブルデバイスで使用可能な機能に対応しています。一部のデバイスには異なるプログラミング機能が搭載されているため、プログラミングケーブルによって提供される特定機能は、選択したターゲットデバイスによって異なる場合があります。フライワイヤーを1x8もしくは2x5のヘッダー構成に整理するためのアダプターが付属しています。特長動作電圧範囲:1.2 → 3.3 V 設計のプロトタイピングやデバッグに最適 USB(v.1.0、v.2.0) PCパラレルポート プログラミングケーブル長:2 m(6 フィート)以上認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様キットの分類 = プログラマ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ Mini B タイプ メス 表面実装 1袋 5個入
。基板実装レセプタクルの完全なファミリで、さまざまな方向や基板実装スタイルに対応しています すべての USB サイズとタイプに対応したケーブルマウントオーバーモールドプラグキットです シリアルパラレルポート、キーボードポート、マウスポート、ゲームポートを統合します 非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応 極性化されているので、正しい向きで プラグアンドプレイ対応 ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能 充電できます 用途 デスクトップ及びラップトップコンピュータ キーボード / マウス / ジョイスティック プリンタ / スキャナ ゲームポート デジタルオーディオ モデム ポータブルストレージデバイス 携帯電話 GPS装置 MP3プレーヤ
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4902 アズワン品番65-7775-26
1袋(5個)
1,198 税込1,318
欠品中

RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 10 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットと外径 7.5 mm を備え、コネクタには腐食を防止するための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 2 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットと外径 7.5 mm を備え、コネクタには腐食を防止するための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットと外径 7.5 mm を備え、コネクタには腐食を防止するための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 10 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7.5 mm で、コネクタには、腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令) 消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品 データ転送速度1.5Mbyte/sec データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型 チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠 外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 5 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 2 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。 より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。 またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。 置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。 また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。 置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ 用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。 用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。 大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。 大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ 豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。 さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
用途感熱タイプ
1枚
169,800 税込186,780
8日以内出荷

ユニバーサル LPT カード. LPT パラレルプリンタポートと、フライングリードヘッダ経由の追加のシリアルポートを提供するハーフサイズのカードです PCI Power Management 1:1 準拠 Microsoft ロゴ認定
仕様バスタイプ = PCI通信インターフェイス = パラレルポート数 = 2接続ポート = LPT最大ボーレート = 115.2kbit/sFIFOサイズ = 16 B
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4 プリント方式レーザー方式 セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイド エコマーク認定認定 商品タイププリンター エコマーク認定番号17 155 007
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 4動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 12 kB, 16 kBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16/32 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 12 kB、256 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0長さ = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 12 kB、32 kBUSBチャンネル = 1 x Host, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16/32 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷