223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックパルステン敷居レール VFW100N2
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0 仕様掃出し口可、引違用、穴付、平付 穴数12 寸法P(mm)36
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)33 仕様調整式V車、Rベアリング入 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R) 寸法(mm)33
1個
689 税込758
当日出荷

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール用戸車 YSC33
車輪径(Φmm)33 仕様ベアリング入、V・Y・T溝レール対応 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R) 寸法(mm)33
1個
559 税込615
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

ケージーパルテックフラットレール用戸車 KSK33
車輪径(Φmm)33 仕様Rベアリング入 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R) 寸法(mm)33
1個
479 税込527
当日出荷

1本(1820mm)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整式 ジュラコン®車・鉄枠・ベアリング入 V・T溝レール対応車
付属品鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2 材質枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM 質量(kg)40(参考扉) 車輪径(Φmm)42 タイプV・T溝レール対応車
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品+なべタッピンねじ4×50 1本 形状Y型 車輪径(Φmm)26 材質(車輪)POM 材質(ケース)PA66 仕上DG色塗装 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷


タイプ山V型 エスコ品番EA986RF-11 材質(車輪)ウレタン樹脂 耐荷重(kg)15(2個) 調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6 材質(軸受)Duメタル サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

ケージーパルテックフラットレール YA12
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
材質A6063S-T5 高さ(mm)12 堀込み寸法(mm)12×12
1本(1830mm)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様下レール無しタイプ
備考建具堀込段付きドリルPF305(別売) 取扱説明書(0.66MB)
1セット
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径4.5Φ 適合扉質量(kg)50 調整範囲(mm)E寸法5~12 仕様調整付・ベアリング入
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ケージーパルテックパルステン敷居レール SW100
材質SUS304 HL・SPV t=1.2 長さ(mm)1829 仕様戸車・掃出し口付 適合コンクリート用 穴数5
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックパルステン敷居レール SS50
材質SUS304 HL・SPV t=1.2 仕様戸車・掃出し口付 適合コンクリート用 穴数5
1本(1829mm)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1829mm)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 HL・SPV t=1.5 長さ(mm)1829 適合コンクリート用 穴数5
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールは鴨居にネジ止めするだけです。上部差し込みタイプレールで建具の外れ防止が増します。専用レールは1本引き・2本引き・3本引きが揃っています。
用途室内用 仕様穴付・ネジ無 材質アルミ 長さ(mm)1830 B2 シルバー 適応GT2
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

レールは鴨居にネジ止めするだけです。上部差し込みタイプレールで建具の外れ防止が増します。専用レールは1本引き・2本引き・3本引きが揃っています。
用途室内用 仕様穴付・ネジ無 材質アルミ 長さ(mm)1830 B2 シルバー 適応GT2
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷

パルステンレスレール甲丸レール
ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)39 板厚(mm)1
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パルステンレスレール甲丸レール
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)80 板厚(mm)1 取付芯々(mm)36
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックパルステン敷居レール VS50C(M)
SUS304#400研磨ステンレス製で温かみがあり、耐久性に優れています。 フラット設計で、バリアフリーに最適です。
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0 仕様掃出し口可、片引用
1本(1820mm)ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1829mm)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックパルステン敷居レール VFW100P2
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0 仕様掃出し口可、引違用、穴ナシ、平付
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本(1820mm)ほか
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージーパルテックパルステン敷居レール VFS50N2
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0 仕様掃出し口可、片引用、穴付、平付 穴数12
1本(1820mm)ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージーパルテックパルステン敷居レール VFS50P2
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0 仕様掃出し口可、片引用、穴ナシ、平付
1本(1820mm)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルステンレスレールVレール
ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)50 板厚(mm)1
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(1本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数12
1本
7,098 税込7,808
翌日出荷

パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(2本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)3000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数20
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

パルステンレスレールVレール
ネジ止め・平面付けVレール(2本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 板厚(mm)1 取付芯々(mm)36
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(3本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)4000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数24
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

車輪径(Φmm)33 仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM 寸法(mm)33
1個
699 税込769
欠品中

1セット(2個)ほか
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
1枚ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)