パレットに掛けるだけ。ペット樹脂製で割れにくい!
透明ケースに用紙を入れて使います。
材質ペット樹脂
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。
スタッキング不可
折り畳み可否不可
仕様6面分解構造水抜穴別途可能
トラスコ品番464-1060
材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
質量(kg)43
高さ(mm)1100
奥行(mm)1100
間口(mm)1100
動荷重(kg)最大500
折りたたみ寸法(mm)1100×1100×260
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
有効内寸法・奥行(mm)1020
有効内寸法・高さ(mm)930
有効内寸法・幅(mm)1020
1ケース
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。
色グレー
材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン
奥行(mm)1120
間口(mm)1120
最大静荷重N(kg)2000
最大動荷重(kg)1000
折り畳む事で、返送コスト・保管スペースの削減が可能です。短辺下開き式扉設置。内容物を上から投入して下から排出する行程にピッタリ。レバーはスプリングにより自動にロック状態に戻ります。トラック積載効率抜群
スタッキング可
折り畳み可否可
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。
スタッキング不可
折り畳み可否不可
仕様6面分解構造水抜穴別途可能
トラスコ品番464-1078
材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
質量(kg)51
高さ(mm)730
奥行(mm)1100
間口(mm)1100
動荷重(kg)最大500
折りたたみ寸法(mm)1100×1100×260
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
有効内寸法・奥行(mm)1020
有効内寸法・高さ(mm)560
有効内寸法・幅(mm)1020
1ケース
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。
用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。パレット輸送時の荷崩れ防止に。
材質生地:ナイロン、フラットバックル:アルミ
2018年トラスコ掲載ページ6 1736
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし
コンテナ種類ベタ目
コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。
仕様ハンドリフト対応
トラスコ品番458-0907
幅(mm)260
質量(kg)44
高さ(mm)650
タイプ1面扉
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)1100
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
上下パレットと強化プラスチック段ボールによるリターナブルパレットボックスです。長期間の使用に耐える強度を持ち、いつまでもスマートな荷役を実現します。
外寸法・奥行(mm)1100
外寸法・間口(mm)1100
有効内寸法・間口(mm)1015
有効内寸法・奥行(mm)1015
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。
色グレー
材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン
奥行(mm)1120
間口(mm)1120
最大静荷重N(kg)4000
最大動荷重(kg)1000
ハードレンズ用ケア用品 レンズケース
適合ハードコンタクトレンズ
付属品レンズケース
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。
スタッキング不可
折り畳み可否不可
仕様6面分解構造水抜穴別途可能
トラスコ品番464-1094
材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
質量(kg)51
高さ(mm)730
奥行(mm)1000
間口(mm)1200
動荷重(kg)最大500
折りたたみ寸法(mm)1200×1000×260
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90
有効内寸法・奥行(mm)920
有効内寸法・高さ(mm)560
有効内寸法・幅(mm)1120
1ケース
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
アイシャドウ用のパレットケース。
用途中皿をセットするときは、中皿をななめにさし入れてから全体をカチッと入れ込みセットします。
中皿を取り出すときは、アイシャドウパレットケースの裏側にある小さな穴にピンを入れて押し出してください。
1個
¥379
税込¥417
11日以内出荷
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
スタッキング可
折り畳み可否可
トラスコ品番217-5052
種別SKSM1012V970HBLBK
質量(kg)28
有効高さ(mm)【内寸】790
外寸法・幅(mm)1219
外寸法・高さ(mm)966
有効間口(mm)【内寸】1150
外寸法・奥行(mm)1016
有効寸法(奥行)(mm)【内寸】945
有効内寸法・奥行(mm)945
有効内寸法・高さ(mm)790
有効内寸法・幅(mm)1150
1個
¥99,980
税込¥109,978
14日以内出荷
低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。
溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼
JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)
伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)
引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)
ワイヤー種類ソリッド
セット内容 バッグ/絵の具12色/画筆2本(6号・14号)/筆ケース/パレット/大型筆洗/スポンジ
寸法(mm)330×160
質量(g)860
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6
材質(ローラー部)SUS
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SUS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)2
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20
材質(ローラー部)SRK30
ベアリングマシンベアリング
材質(フレーム)SS
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12
材質(ローラー部)PVC
ベアリング樹脂成形
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.6×6
材質(ローラー部)SRK30
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8
材質(ローラー部)AL
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)AL
フレーム幅(mm)25
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12
材質(ローラー部)SUS
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SUS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
材質(ローラー部)SS
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
材質(フレーム)SS
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12
材質(ローラー部)PVC
ベアリング樹脂成形
材質(フレーム)AL
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6
材質(ローラー部)AL
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)AL
フレーム幅(mm)17
フレーム高さ(mm)35
フレーム厚さ(mm)2
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
材質(ローラー部)SRK30
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6
材質(ローラー部)PVC
ベアリング樹脂成形
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8
材質(ローラー部)AL
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)AL
フレーム幅(mm)25
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
関連キーワード
1
2
3
次へ