パレット運送用のダンボールシート。
用途大切な荷物をパレットで運送する時の汚れの防止に。
仕様断種:Bフルート
材質再生紙
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1100×1100×3
坪量(g/m2)160
1包(50枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダンボールシート 折り曲げ防止用 方眼タイプ
モノタロウ
¥139
税込¥153
梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。
厚さ(mm)5
外寸法・高さ(mm)5
C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。
3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として
材質C5AF(厚さ約5mm)
入数(枚)1セット(40枚)
サイズ(mm)910×910
1セット(40枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
荷物のズレを防止する防滑シート。ダンボールケースなど荷物の下に敷くことで、荷崩れを大幅に防ぎます。パレット上の荷物をフォークリフトで運搬する際に、傾きやスピードにも安定感をもたせます。繰り返し使用可能
材質クラフト紙、EVA樹脂
幅(m)1
1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)100≦L(長さ)≦1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
あらゆる材質の商品の荷滑り・荷崩れを防止。
粘着性が無いので、置くだけ。取り除きも簡単。
繰り返し使用可能。
梱包時のムダな作業を軽減。
薄くて好きな形、サイズにカットできる滑り止めシートです。
用途パレットの上や、荷物の間に敷くことで荷滑りを大幅に軽減。カットして、棚や家具の滑り止めとしても使用可能。
寸法(mm)1000×1000
材質紙:再生クラフトMIX紙
表面処理ポリエチレン
質量(g/枚)115
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

ダンボールシート
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
梱包・保護材としてご使用いただけます。
色ブラウン
トラスコ品番753-5503
材質C5AF
厚さ(mm)5
寸法(幅Wmm×長さLm)900×1.8
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)約6~7
色段ボール色
直径(Φmm)約400
材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。
厚さ(mm)2.5
長さ(m)50
エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。
材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂
トラスコ品番366-4929
厚さ(mm)5
質量(kg)0.9
間口W×奥行D(mm)1075×1075
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1セット(20枚)
¥13,182
税込¥14,500
翌日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
こんなお得な商品も!

巻き段ボール
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。
自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
用途段ボールに収まらない製品の梱包養生に
パッケージポリ袋入り
海外への輸出パレットなどのワンウェイパレットに最適です。天面は強化ダンボールをクロス貼りで強化、ケタブロックも1個あたり約620kgf以上の耐圧をクリアしています。平面均等荷重は約1トン以上ではありますが実運用としては400kgタイプとなります。平均均等荷重としては非常に強いですが、偏荷重や部分荷重には弱いので実際の荷物で必ずお試しをされるようお願いします。木製パレットと比較し非常に軽量、重量も約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができます。エアー輸送ではパレット重量が軽いので大幅な運送コスト削減も見込めます。プラスチックパレットよりも軽量なことが多いです。
用途ワンウェイ用段ボールパレット
幅(mm)1100
高さ(mm)115
奥行(mm)1100
動荷重(kg)400
用途引越し、収納、整理
フルートB
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
クラフト紙の両面を特殊PE樹脂で加工、滑り止め効果を持たせました。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能を示します。
湿度変化(-20℃~60℃)による影響を受けにくい防滑性です。
ハサミで自由な大きさにカットできます。
養生ボードの使用量と貼り手間を削減します。
用途パレット、台車等での移動時の荷崩れ防止。
車載時の荷滑り防止。
自動倉庫や立体ラックの荷崩れ防止。
カーペット、マット類のずれ防止。
材質紙、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)0.14
色ベージュ
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。
質量(kg)8.4
加工ラミネート
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)4
1本
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
種別ノンスリップマット
幅(mm)1100
長さ(mm)1100
色黒
トラスコ品番387-1371
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
質量(g)212
タイプカットシートタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
再生紙100%の”パルプモウルド”を使用することにより、オールダンボールパレットと同程度の強度と、軽量化を実現しています。100%紙製ですので、環境負荷が少ない優れたリサイクル性があります。撥水効果を付加しています。再生紙”パルプモウルド”を使用したパレット、段ボールと同程度の強度で超軽量(約4kg)です。
用途輸送用ワンウェイパレットに。
トラスコ品番259-0095
種別片面四方差し
材質上面デッキボード:ハニカムボード、下面デッキボード:段ボールシート、桁部:パルプモウルド
外寸法(mm)1100×1100×115
中央桁幅(mm)150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)325×91
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)325×91
最大静荷重N(kg)1000
最大動荷重(kg)500
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード