つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金
結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)対応
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用
仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質(本体)銅合金
定格600V/20A
材質(カバー)熱可塑性エラストマ―
絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上
関連資料仕様書(0.48MB)
耐電圧(V/min)【カバー】AC2000
結線方法はんだ付け
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ
用途C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用
仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質(本体)銅合金
定格20A
関連資料仕様書(0.47MB)
結線方法はんだ付け
1個
¥759
税込¥835
欠品中
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金
定格電流(A)5
電源電圧(V)300
材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―
対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)
結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。
定格(A)1
セット内容赤・黒各3
材質本体:鉄、カバー:ABS
全長(mm)36
質量(g)9.3
定格1A
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 カバーのみ
用途C-100-X カバーのみ品 M5M6ねじ用
関連資料仕様書(0.46MB)
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー
全長(mm)53
色赤
定格300V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-77
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
パワークリップ POWER CLIP ねじ頭をつかむ 省力化 時間短縮 測定用 検査用 仮配線 仮接続 カバーのみ品 M5M6ねじ用
用途C-100X カバーのみ品 M5M6ねじ用
色(カバー)黄
関連資料仕様書(0.46MB)
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
C-100-H用カバーのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
定格電圧(V)30
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
自動車の内装を留めているクリップを取り外す専用工具です。
握りやすく使いやすいパワーグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
樹脂ツマミ付きホースバンドです。、迅速・確実・経済的。、真円にホースを締付けます。
しっかり綴じてかさばらず、紙も傷めません。
材質本体:再生ABS製、スライダー部:再生POM製
グリーン購入法適合
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード、パワーハイテスタの電圧コードなどに接続。
対応製品3334-10、L1000、L2200、L9197、L9257 、L9438-5x、 L9635-01、L9787、L9788-11、L9844 、SP3000 、SP7100、SP7150
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ!
明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類LED
特殊用途防滴
電源タイプ乾電池式
仕様防水性・防滴形裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)
材質【本体、クリップ】ABS樹脂【レンズフードカバー】合成ゴム
寸法(mm)59×62×68
質量(g)55
光源高輝度白色LED×3個
使用電池単4形乾電池×3個(別売)
連続点灯時間白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
耐水性防滴タイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
夜間も安全で快適に走行できます。
前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない!
長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間)
クリップで簡単装着、ネジで安心固定。
防水性(防雨形3級)
発電方式乾電池
寸法(mm)52×84×60
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)61
光源高輝度白色LED×3個
使用電池単4形乾電池×3個
材質(レンズ)AS樹脂
光度(cd)1灯:約190、3灯:約320
電球の種類LED
点灯時間(時間)200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。
スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。
前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。
クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式乾電池
明るさ(Lm)27
材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム
質量(g)96(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)
センサー振動+明るさ
保護等級IPX4
光源0.3W白色LED×1個
使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売)
中心光度(cd)420
電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)
光度(cd)420
電球の種類LED
点灯時間(時間)35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ三価クロメートメッキ
材質(バンド)炭素工具鋼
加圧式ボールペンリフィール内蔵。
濡れた紙にも!
上向き筆記OK!
速書きでもカスレない!
氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)16.6
最大径(Φmm)12.4
材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)
全長(mm)144
質量(g)13
シリーズパワータンク
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号18 112 199
入数(本)1
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。
最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。
SDカードに長期保存可能。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1
電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF)
測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW
機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他
インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力
表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)
測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH
インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え
電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。
最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。
SDカードに長期保存可能。
クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1
セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005)
電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF)
測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW
機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他
インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力
表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)
測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH
インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え
電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」
単相から三相4線、400Vラインまで対応。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。
SDメモリカードに長期保存可能。
測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値
表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒
インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロード
インターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB)
保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
PW3360-10の高調波測定機能付き
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(09m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1
質量(g)550(バッテリセットPW9002装着なし)、830(バッテリセットPW9002装着時)
電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF)
測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×48(バッテリセットPW9002装着なし)、180×100×672(バッテリセットPW9002装着時)
機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他
インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力
表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)
測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH
インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え
電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)
記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
基本確度電圧:±0.3%rdg±01%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ三価クロメートメッキ
材質(バンド)炭素工具鋼
材質(つまみ)ポリプロピレン
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40
口金E-26
コード長さ(m)5
色温度(K)6500
明るさ(Lm)4800
光色昼光色
電球の種類LED
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。
連結コンセント付
ターンスイッチ付
付属品アクロス耐震球230W(白熱フロスト球)
消費電力(W)230
口金E26
芯数2
トラスコ品番851-4030
コード長さ(m)5
機能連結コンセント付
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様チップスライド、通気仕様キャップ
材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%
軸径(Φmm)11
長さ(mm)146
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 114
アメリカンタイプとMPタイプの両ヘルメット対応のヘルメットクリップ。
材質本体/PC樹脂
寸法(mm)約19×53×18
色透明
質量(g)7
適合ベルト幅(mm)20~25
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
1個
¥1,013
税込¥1,114
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ