ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化できる。
仕様強化・効果のある部位:ストレッチ・ウォーキング
材質ネオプレーン、砂鉄
ウエイト調節自由自在。装着簡単なインステップジョイント。1本500g×8本の鉄棒を着脱する事で約4kgまで調節可能。レベルやメニューに合わせて重さを変えることが出来ます。『手・足首』兼用タイプ。
質量(kg)4/ヶ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約17×36×3
ベルト長さ(cm)約41
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
高齢者や力が弱い方向けの軽量ウエイトセットです。手首・足首ともに使えます。取り外して洗うことができるパッド付きです。重さがひと目で分かるグラム表記付きです。
付属品洗えるパッド2枚・トレーニングミニブック
材質本体/ポリエステル合成繊維・鉄粉・ナイロン・鉄、洗えるパッド/ポリエステル合成繊維・スチレンブタジエンゴム
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)5
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。
バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。
材質(本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球
足首まわりをしっかりガード
サイズFree
色BLACK
機能左右対称
適応身長(cm)160~
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手首、足首に装着する軽めの負荷は身体の深い所にあるインナーマッスルを鍛えることができます。腕や足の筋力アップ、リハビリに最適。
材質本体:ナイロン、鉄
質量(kg)2.0×2
色ブラック
寸法(cm)29×13×4
1式(2kg×2個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
3ステップの簡単な操作でスピーディーに装着できます。
フリーサイズで幅広い装着者に対応します。
寸法(mm)8×55
適合部位足首
適合サイズ(cm)(足長)21~30
機器取付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴数6
材質鉄(クローム)
トラスコ品番507-2778
長さ(mm)1200
厚さ(mm)2
質量(kg)1.41
色ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1833
質量(g)360
タイプ右
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード