つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金
結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)対応
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用
仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質(本体)銅合金
定格600V/20A
材質(カバー)熱可塑性エラストマ―
絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上
関連資料仕様書(0.48MB)
耐電圧(V/min)【カバー】AC2000
結線方法はんだ付け
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ
用途C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用
仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質(本体)銅合金
定格20A
関連資料仕様書(0.47MB)
結線方法はんだ付け
1個
¥759
税込¥835
欠品中
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金
定格電流(A)5
電源電圧(V)300
材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―
対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)
結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 カバーのみ
用途C-100-X カバーのみ品 M5M6ねじ用
関連資料仕様書(0.46MB)
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。
定格(A)1
セット内容赤・黒各3
材質本体:鉄、カバー:ABS
全長(mm)36
質量(g)9.3
定格1A
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー
全長(mm)53
色赤
定格300V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-77
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
パワークリップ POWER CLIP ねじ頭をつかむ 省力化 時間短縮 測定用 検査用 仮配線 仮接続 カバーのみ品 M5M6ねじ用
用途C-100X カバーのみ品 M5M6ねじ用
色(カバー)黄
関連資料仕様書(0.46MB)
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
定格電圧(V)30
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
C-100-H用カバーのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
樹脂ツマミ付きホースバンドです。、迅速・確実・経済的。、真円にホースを締付けます。
1組
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
自動車の内装を留めているクリップを取り外す専用工具です。
握りやすく使いやすいパワーグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー
全長(mm)53
色黒
定格300V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-78
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。
本品にカバーは付属しておりません。
仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)
適合TJ-100
材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)
定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥1,013
税込¥1,114
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ