1,759件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)パワーコネクタ
グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付 付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1 質量(g)476
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
種別プラグハウジング(電線取付用)
1パック(50個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωケーブルサイズ = 12 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワー最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG定格電流 = 20A端子方法 = はんだ長さ = 22.4mm同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221&#x27;) 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099&#x27;) 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
620 税込682
翌々日出荷

極数2 シリーズSB50 定格電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス・メス共有
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
1パック(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様極数 = 6定格電流 = 16.0Aシリーズ = Han E定格電圧 = 500 → 0 Vオス/メス = オスねじサイズ = M20Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式 長さ(mm)254 幅(mm)203 高さ(mm)25 質量(g)148
1個
6,598 税込7,258
欠品中


1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1パック(100個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)FPM RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66
1個
10,290 税込11,319
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ANDERSON POWER PRODUCTS6331G1
極数2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)6 オス・メスオス・メス共有 ハウジング色 適合電線サイズ(sq)13.3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D850、D810A、D810、D800E、D800、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、Nikon 1 V1で ACアダプター EH-5c、EH-5b、EH-5a、EH-5を使用する場合に必要なパワーコネクター。 カメラのバッテリー室に入れて使用します。
質量(g)約28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39.5×56×20 コード長さ(mm)約170
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

D5、D4S、D4とACアダプターEH-6b、EH-6a、EH-6を接続する際に使用するコネクターです。
対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4EH-6c、EH-6b、EH+6a
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

材質亜鉛ダイカスト サイズModular Compact タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65(ロック状態)
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Igus モジュール接続シングルポイントロックポストは、固定六角セットナット / ボルトを含んでいます。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計された用途の配列ですべて収容できます。EU RoHS / China RoHS / ELV 及び RoHS に適合(2022年10月現在) SVHC の各苦情
仕様●タイプ:1 点ロックポスト●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●実装タイプ:スナップイン●接続方向:サイドエントリ●シリーズ番号:MAT01745●コード番号:205-0028 アズワン品番65-7581-66
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Igus モジュール接続デュアルポイントロックポストは、固定六角セットナット / ボルトを含んでいます。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計された用途の配列ですべて収容できます。EU RoHS / China RoHS / ELV 及び RoHS に適合(2022年10月現在) SVHC の各苦情
仕様●タイプ:ダブルポイントロックポスト●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●実装タイプ:スナップイン●接続方向:サイドエントリ●シリーズ番号:MAT01745●コード番号:205-0027 アズワン品番65-7572-77
1個
4,998 税込5,498
欠品中

Nikon 1 J3、J2、J1、S1、V3、AW1、COOLPIX AとACアダプターEH-5b(別売)を接続する際に使用するコネクターです。
対応機種【ミラーレスカメラ】J3、J2、J1、S1、V3、AW1、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】COOLPIX A、COOLPIX P100
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様GSSNAシリーズタイプCソレノイドコネクタ 取付方式パネルマウント 定格電圧(V)250ac/dc 端子種別はんだ 定格電流(A)6
1袋(5個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様定格電流:320A●ポール形式:2P+E●定格電圧:96 V●取り付けタイプ:パネルマウント●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●EN 1175-1; DIN 43589、150 V. 高電流コネクタ. 電動式の産業車両バッテリ及び充電動作用に特別に設計されたコネクタシステム。 コネクタには、はんだコンタクト、ケーブルクランプ、取り付けねじ、極性キーが付属しています。 極性キーは、電圧要件に応じて6種類の方向に使用できます。 電圧は、コネクタハウジングを介して表示されます(24 V、36 V、48 V、72 V、80 V、96 V)。. 80 A又は160 Aの電流を選択可能 最大使用電圧は96 V プラグ / ソケットハウジングは、シャーシに直接取り付け可能 ソケットハウジングには容易な挿抜を可能にするハンドルが付属. 80 A又は160 Aの電流容量を選択可能 最大使用電圧 150 V プラグ / ソケットハウジングは、シャーシに直接取り付け可能 ソケットハウジングのハンドルにより挿抜が簡単 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,790 税込11,869
7日以内出荷

材質ポリアミド (PA) 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)1500 定格電流(A)200 保護等級IP40(嵌合状態) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数1 ロックシングルロックレバー RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:表面変換ボックス●パネル / 表面取り付けソケット - 変換可能. アングルパネルソケットは、互換性のある変換ボックスを使用することで、M20ねじ式エントリの表面取り付けコネクタに転換できます。. 各パネルソケットには、IP等級を維持するためのパネル取り付け用シーリングガスケットが付属 16 A単相及び3相変換ボックスあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷


サイズ16A タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ圧着コンタクト 定格電流(A)16 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ストリップ長(mm)7.5
1袋(50個)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ6B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44, IP65、IP67
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト サイズ16B 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーメス
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
7,298 税込8,028
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,240 税込1,364
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 ジェンダーメス
1個
特価
3,123 税込3,435
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,497 税込6,047
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ6B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44, IP65、IP67
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ16A 使用温度範囲(℃)-40~+125 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M32 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ24B タイプ中継用ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP65
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP44, IP65、IP67
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)