中実のスタンダードチャック。
強力な把握力と高耐久性。
CE対応品。
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。
ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。
ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。
オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。
ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。
現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
材質スチール、ユニクロ
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
材質スチール、亜鉛メッキ
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
ジョーの浮き上がり低減。次世代スタンダードチャック。
サイドウエッジ機構により、浮上がり・耐久性が約30%向上。
B-200シリーズと取付互換性有り。
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
パワーチャック用ソフトジョー。
SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB)
BT MAS-403 ADB一体型パワーチャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN 69893 HSK A一体型パワーチャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ分割爪
JIS規格JIS規格相当品
カムフィックス一体型パワーチャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
常識を超えるロングストローク。
飛越しの必要なワーク加工に最適です。
CE対応品。
異形加工物の把握に最適。
突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。
バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。
CE対応品。
常識を超えるロングストローク。
異形ワークに最適。
バルブ等のワーク加工に最適です。また、ストロークが大きいことでジョーの共通化が図れます。
常識を超えるロングストローク。
ジグチャックに最適。
固定ジョーのみ交換すれば段取交換、治具代は半分で対応できます。
2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。
ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。
ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。
現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。
オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。
ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
用途高精度加工に最適。
種類BTシャンクタイプ
振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力の3拍子を実現しました。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ