仕様固定金具
名称リフトテーブル固定車輪
荷重種別重荷重
材質(車輪)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重種別重荷重
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体CP-20L-122・CP-20L-140
軸径(Φmm)25(表)、25(裏)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60
材質(ホイール)アルミ
1セット(2個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
荷重種別重荷重
適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ
動力源油圧手動
用途重荷重用
材質ウレタンゴム
荷重種別重荷重
型式UHB型
材質(車輪)ウレタン(B入)
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
トラスコ品番324-4288
適合機種NC-10(1000KG)・NC15(1500KG)・NC25(2500KG)NCL-10、15、25
質量(g)2830
品名ステアリングホイール
外径×幅W(mm)180×50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
動力源油圧手動
全高H(mm)1950
最高位A(mm)1500
ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
仕様ハンドル側
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。非常停止スイッチ付。3色に色分けしたバッテリーメーター
全幅(mm)G:750
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×625
全高H(mm)1745
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×35
車体質量(kg)270
上昇時間(秒)9~15
下降時間(秒)13~22
全長F(mm)1335
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
翌々日出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプ
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
吊り上げ、下げ作業に便利な専用機。トロリーフック仕様
ストローク(mm)アームスライド:700
全長(mm)1585
全幅(mm)695
全高(mm)1950
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45
車体質量(kg)260
ロードセンター(mm)アーム:960
オーバーハング量(mm)400
上昇回数(回)50(18)
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:800
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42
フォークスライド外幅(mm)D:270~725
脚寸法内幅(mm)E2:500
脚寸法外幅(mm)E1:700
ロードセンター(mm)【フォーク】C:400
全長F(mm)1510
上昇回数(回)117(42)
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300
全長(mm)1190
摘要車体質量はバランスウエイト60含む
全幅(mm)575
全高(mm)1600
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
車体質量(kg)約150
ロードセンター(mm)アーム:900
オーバーハング量(mm)400
上昇回数(回)58
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付
動力源油圧足踏
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプ
フォーク外幅W1(mm)650
フォーク内幅W2(mm)410
全高H3(mm)1150
フォーク長さL1(mm)1200
全長L4(mm)1590
フォーク長さL3(mm)975
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
フォーク長さ(mm)B:650
バッテリーDC12V88AH/5HR
全高H(mm)1615
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×35
ロードセンター(mm)【フォーク】C:350
クリーンな環境に適したステンレスタイプ。安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。手動式昇降仕様
全幅(mm)G:595
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:650
全高H(mm)1900
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38
フォークスライド外幅(mm)D:165~530
脚寸法内幅(mm)E2:392
脚寸法外幅(mm)E1:508
車体質量(kg)107
ロードセンター(mm)【フォーク】C:350
全長F(mm)1175
上昇回数(回)33往復
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
用途※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ロングフォークタイプ
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。ロングフォークタイプ。手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:1000
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42
フォークスライド外幅(mm)D:270~725
脚寸法内幅(mm)E2:500
脚寸法外幅(mm)E1:700
ロードセンター(mm)【フォーク】C:500
全長F(mm)1710
上昇回数(回)117(42)
モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。
仕様自在金具(ストッパー付)
名称リフトテーブル自在車輪
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。揚高2500mmのWタイプ
最低位(mm)80(95)
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ステアリングホイール×1 ベアリング×2
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。
材質ウレタン
特性耐油性
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール
仕様フォーク側
適合ハンドパレットトラック HP-2000
幅(mm)70
直径(Φmm)73
関連資料ロードホイールの交換方法
ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ