46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える短時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約30分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。 トラスコ品番664-9644 材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水 厚さ(mm)20 縦(mm)110 横(mm)180 保冷時間(分)約30
1箱(25個)
3,998 税込4,398
欠品中

叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える長時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約60分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。 トラスコ品番562-7228 材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水 厚さ(mm)20 縦(mm)140 横(mm)200 保冷時間(分)最大約60
1箱(15個)
3,698 税込4,068
当日出荷

1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。 冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。) 使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。 ※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。
用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など 材質(内容物)塩化アンモニウム、尿素、シリカゲル、水 寸法(幅W×長さL)(mm)180×140 温度持続時間最大約60分(室温30℃静置の場合) 質量(g)約255 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
199 税込219
当日出荷

叩いて冷却するアイスパック 事前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐに使用できます。 冷却時間は約30分です。
用途夏場の屋外作業時などに。 打撲、炎症などに。 スポーツ・レジャーに。 トラスコ品番836-9889 寸法(mm)175×100 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

1パック(180g×5個)
499 税込549
欠品中

理想の自然換気を実現したパンチング仕様の小型ラック
材質スチール ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
1箱(10個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)
749 税込824
欠品中

従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。 大人数に対応可能。 熱中症対策の決定版。 熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2 種類応急セット、飴・タブレット 本体寸法(mm)バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約230×130×130
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子 寸法(mm)210×165 質量(g)300 アズワン品番1-8650-06
1個
469 税込516
当日出荷

。注意:長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。 中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。
仕様●重量:約250g●入数:15個●サイズ:140×200×20(H)mm●材質:塩化アンモニウム、尿素、水●保冷時間:60分●携帯しやすい長時間冷却タイプ アズワン品番65-9310-20
1箱(15個)
3,470 税込3,817
欠品中

保冷剤 モノタロウ 動画あり
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品! 使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。 材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フィルム厚さ(μm)55
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早朝の山間部や日中の都市部など寒暖の差が激しいエリアを走るライダーに最適なツーリングジャケット。胸、両腕、背中に大開放ベンチレーションを配置することにより、幅広い気温に対応が可能。春秋はもちろんのこと、暑い時期にはベンチレーションを全開放すれば圧倒的な涼しさを得られる。肩、肘、背中には安全に走行する為のCE認証プロテクターを装備。オプションでチェストコアプロテクターが装着可能。 ・CE適合の肩/ひじ/背中のプロテクターを標準装備 ・大型ベンチレーションを装備 ・レンジャーパンツ、ナビゲーターパンツ、ナビゲータークールパンツに対応する連結ファスナーを装備
1着
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大判サイズで長時間保冷が続きます。 保管用小箱は丈夫で保管に最適。
質量(kg)4.2 本体寸法(mm)140×230 本体質量(g)340 主成分硝安、水
1組(6個)
2,790 税込3,069
当日出荷

3シーズンを通して活躍するベンチレーション付きツーリングパンツ。暑い時期には、ベンチレーションを開放することで体温の調整が可能。また、ベンチレーションを閉じれば通常のツーリングパンツとして秋口まで活躍。オフロードブーツにも対応しているので、ロードツーリングはさることながら、林道ツーリングでも快適、安全に走行可能。 ・CE適合のニープロテクターを標準装備 ・フォームパッドのヒッププロテクターを標準装備 ・本体部分には耐久性のある600デニールを使用 ・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置 ・太ももにベンチレーションを装備 ・ナビゲータージャケット、レンジャージャケット、ナビゲータークールジャケットに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤 種類スプレー 使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

裏面に滑り止め加工を施した穴あけ用の作業台です。広幅タイプで、同じ姿勢を保ちながら作業ができます。<「バッグマイスター」とは>。バッグアーティストスクール「レプレ」と共同開発。職人が使っている道具を使いやすくアレンジした道具と資材、。本格的なバッグ作りの道具と材料のブランド「バッグマイスター」です。作品のデザインを邪魔しないベーシックフォルムの材料のラインナップ。今までの「バッグ作り」では足りなかったもの、「レザークラフト」の便利なもの、。バッグマイスターは、職人が使っている「本当に必要なものだけ」を取り揃えていきます。
材質PVC 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×250×7
1個
789 税込868
6日以内出荷

ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm)60×16×32 仕様28kgf.永磁マグネット付
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
仕様●光色:クール色●備考:2本セット アズワン品番65-6679-54
1箱(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]年組氏名 スクール パンチレスファイル
エコ商品
挟んでとじるだけの簡単ファイリング。・挟んでとじるだけ、穴あけ不要で簡単ファイリングできます。便利な内ポケット付きなので、プリントの一時保管もできます。 「タイトル・年・組・番・氏名」書き込み欄付き。タイトル枠と年 組 番 氏名があらかじめ印刷されているので記入箇所がわかりやすい。 ランドセルにすっきりおさまるサイズ。ランドセルにすっきり入る小さめサイズで、持ち運びにも便利です。(A4フラットファイルが入るランドセルにおさまります) 色分けできるカラーバリエーション。6色展開なので、教科ごとなど色で分けて管理することもできます。(本品以外は別売りです)
用途学校向けファイルシリーズ、挟んでとじる穴あけ不要の簡単ファイリング。便利な内ポケット付きで、プリントの一時保管もできます。 サイズA4 グリーン購入法適合 タイプタテ型 綴じ枚数120枚 材質表紙・ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP) 表紙=0.7mm、内ポケット部分=0.2mm、とじ具=金属 背幅(mm)15 外形寸法(縦×横)(mm)305×230
1冊
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

敷くだけでひんやり!涼感効果で夏の暑さ対策に!。熱伝導率の高いアルミ製!床面を高くし、パンチング加工を施して通気を確保!熱がこもりにくく、冷たさ長持ち!!。傷がつきにくく汚れが落ちやすい、表面アルマイト処理!。※この製品は放熱を補助するもので、本体自体が冷却されるものではありません。本品を直射日光に当る場所に置いたり、閉めきった温度の高い場所で使用しないでください。
仕様●材質:アルミ●本体サイズ:(約)幅130mm×奥行80mm×高さ10mm アズワン品番65-5606-39
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付 材質ポリエステル サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
1,498 税込1,648
当日出荷

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トレンドのスタッズを使用。クールでパンチのあるハードケース ハードケースにPUとスタッズが施されたクールでかっこいいデザイン/男女ともにファッショナブルに使用できるカラーバリエーション
1個
329 税込362
5日以内出荷

トレンドのスタッズを使用。クールでパンチのあるハードケース ハードケースにPUとスタッズが施されたクールでかっこいいデザイン/男女ともにファッショナブルに使用できるカラーバリエーション
対応機種iPhone X タイプケース型 グリーン 材質PU+PC+スタッズ
1個
299 税込329
5日以内出荷

トレンドのスタッズを使用。クールでパンチのあるハードケース ハードケースにPUとスタッズが施されたクールでかっこいいデザイン/男女ともにファッショナブルに使用できるカラーバリエーション
対応機種iPhone X タイプケース型 ブルー 材質PU+PC+スタッズ
1個
329 税込362
5日以内出荷

トレンドのスタッズを使用。クールでパンチのあるハードケース ハードケースにPUとスタッズが施されたクールでかっこいいデザイン/男女ともにファッショナブルに使用できるカラーバリエーション
1個
299 税込329
5日以内出荷

防ハチ用品を集めたセット。専用バッグ、ハチ撃退&行動停止するハチ撃退スプレー、患部を素早く冷やすパンチクール、刺されたときに毒針を抜くピンセット、毒を吸い出すポイズンリムーバーのセットです。
用途ハチ対策 セット内容専用バッグ、ハチ撃退スプレー、パンチクール、ピンセット、ポイズンリムーバー 適合害虫ハチ
1セット
7,890 税込8,679
欠品中

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)20 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)580 質量(g)129 全光束(Lm)1150 定格寿命(時間)8500 色温度(K)6700
1セット(2本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯
電球の種類蛍光灯 種別110形 口金R17d 定格ランプ電力(W)100 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)38×2367 質量(g)582 定格ランプ電流(A)0.82 定格寿命(時間)12000
1箱(10本)
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)588.5 質量(g)96 口金G13 定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)8500 バルブ径(Φmm)25.5 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 6700K
エコ商品
種別40形 長さ(mm)1198 質量(g)210 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形直管 全光束(Lm)3350 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.410 定格ランプ電力(W)37 色温度(K)6700 光源色クール色 光色クール色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類蛍光灯
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯
電球の種類蛍光灯 種別86形 口金RX17d 定格ランプ電力(W)84 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367 質量(g)350 定格ランプ電流(A)0.395 定格寿命(時間)12000
1箱(10本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。 種別40形 長さ(mm)1198 クール色 質量(g)253 口金G13 点灯形ラピッドスタータ形 全光束(Lm)3240 定格寿命(時間)15000 定格ランプ電力(W)36 色温度(K)6700 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
5,498 税込6,048
6日以内出荷

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別20W形 長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)28 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
1箱(25本)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。 種別40形 長さ(mm)1198 口金G13 点灯形ラピッドスタータ形 全光束(Lm)3080 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.44 定格ランプ電力(W)36 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6700 光色3波長昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
16,980 税込18,678
欠品中