基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
質量(g)100
使用範囲(Φmm)0.4-0.8
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エスコ品番EA538KP
種別0.4-0.8mm パンチダウンツール(LSA-Plus端子用)
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
仕様ツールタイプ:パンチダウン
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm
材質ポリアミド
全長(mm)185
質量(g)60
切断能力(Φmm)0.35~0.9
適合端子LSA端子
アズワン品番64-7874-19
1丁
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
仕様カット、ノーカットの切替可能
適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様ツールタイプ:終端処理工具ブレード:Krone
ブレードKrone
RoHS指令(10物質対応)対応
設定ツール終端処理工具
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。
用途110コネクティングブロックの打ち込み
トラスコ品番828-1568
質量(g)142
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)142.9×36.5×27
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
仕様0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能
セット内容5コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
用途MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。
仕様SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ
使用電圧(V)(最大連続)DC170
最大負荷電流(mA)120
電圧防護レベル(V)(線間)350以下、(対地間)500以下
耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA
残留電圧(V)100以下
直列抵抗/線(Ω)9.5
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板
MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます
クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です
プロファイルフレームに装着できます
専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8
仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番64-0862-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源電池駆動(006P電池9V×1個)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじG1/4"(オス)
表示フル4桁LCD表示
アナログ出力なし
その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL
仕様10回線用、3端子
適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード