25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチ工業ボールガイドポストセット
エコ商品
可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
エコ商品
材質SKD61 寸法T(mm)4(0~0.02) 硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

パンチ工業ストリッパガイドピン
エコ商品
硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
用途プレス金型用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1本
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷


一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質SCM435 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

パンチ工業ストリッパガイドブシュ
エコ商品
二酸化モリブデンにより、潤滑被膜が成形をされ、耐焼付性に優れています。
用途プレス金型用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パンチ工業ボールガイドポストセット
エコ商品
可動ストッパ式・樹脂製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。
用途プレス金型用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パンチ工業ウェアプレート
エコ商品
固体潤滑剤を埋め込んでいます。
用途プレス金型用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632 セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg)2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質/仕上SK-5 焼入硬度HRC57
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類圧縮コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)
エコ商品
寸法T(mm)4(0~-0.02) 材質SKH51 硬度58~60HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)リターピンRP
材質SUJ2 硬度高周波焼入,58~60HRC 寸法T(mm)8(0~-0.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1本
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1本
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)