「パン冷凍保存袋」の検索結果
臭い移りや乾燥を防いでパンをおいしく冷凍保存できる。閉めやすいダブルチャックでしっかり密閉保存。5・6枚切角食パンが3枚すっきり入るサイズ感。
材質ポリエチレン PET
寸法(mm)210×270
色ベージュ
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
透明性、光沢性のあるIPPを使用したパン袋です。
袋に入れておいしさそのまま。
用途食パンをおいしく冷凍保存できる袋です。保存時に冷凍庫内のにおい移りを防ぎます。バリア性のあるアルミフィルムが食パンの乾燥を防ぎます。4枚切り食パンが2枚入るサイズ設計。※食パンによっては入らない場合もあります。
材質ポリエチレン、アルミ蒸着PET、PET
厚さ(mm)0.054
寸法(mm)約230×230
色シルバー
1箱(5枚)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
香りを逃がさないパン専用保存袋です。冷凍後、焼き直さなくても美味しさがたのしめます。
常温ではカビを生えにくくします。
用途パンの保存に。
付属品クリップ3個入
色クリア
耐冷温度(℃)-30
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。
-40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
冷凍時の乾燥や臭い移りを防ぎパンを美味しく保存!。くっつき防止シート付で冷凍してもパン同士がくっつかない!。マチ付でパンが潰れにくく入れやすい!。3層構造のチャック袋で冷凍時の臭い移りや乾燥を防止!。パン収納可能枚数/5・6枚切食パン(約)3枚、4枚切食パン(約)2枚。
材質PET樹脂、アルミ、ポリエチレン
寸法(mm)縦275×横230+マチ105
1個(2枚)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
冷凍庫で冷凍保存、電子レンジで解凍OK!
Wジッパーでしっか密封できます。便利なメモ欄付!
本品は食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.06
耐冷温度(℃)-30
サンドイッチやデニッシュ、ミニパンなどの詰め合わせに最適な食品袋です。底マチがついており、底を広げれば自立するので、陳列にも便利です。縦型サンド(長方形)におすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。入数:100枚 厚み:0.025mm
材質OPPボードンフィルム
臭い移りや乾燥を防いでパンをおいしく冷凍保存できる。閉めやすいダブルチャックでしっかり密閉保存できる。マチ付きで、食パン一斤がスッキリ入るサイズ感。パン作りのプロ(ホームメイドクッキング)と考えたパン冷凍保存袋です。
材質ポリエチレン PET アルミニウム
色ベージュ
高さ(mm)270
質量(g)22
横(mm)300
1個(2枚)
¥891
税込¥980
当日出荷
BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック!
食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。
食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。
専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。
おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。
専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。
ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。
しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。
シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。
食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。
専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様【真空脱気力】最大600mmHg
質量(kg)2
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
温度(℃)(シール用熱戦)110~150
安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー
電源コード(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105
シール可能幅(mm)(最大)300
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa)
付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T
材質ナイロン、ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)1050
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.2
定格消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ベーシックな冷蔵保存袋冷凍・冷蔵保存、レンジ解凍に使えます。
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
【風味アップ】翌日でも焼きたての風味のまま保ちます。早く入れることで風味を強くします。
【冷凍通販】冷凍による品質劣化を抑えます。冷凍での消費期限を延ばします。
【出張販売に、カビ対策に】常温でもカビが生えにくいため、店舗外での販売に。汗(袋が水滴で曇る)を防ぎます。
【米粉やハード系の水分コントロールに】早く入れることで、乾燥しやすいパンでもしっとりと皮を柔らかめに製造できます。
【ブランド・SDGs対策】品質重視のイメージ。食品ロス問題への配慮。
用途焼成後、温かいままのパンを入れ、密閉してください。袋に入れる目安として食パンは30分、カンパーニュや米粉パンは10分。
24時間保管後、風味や食感の違いを従来の保管方法と「比較して」効果をご確認ください。
冷凍でお試しください。半月~1ヵ月~2ヵ月~(袋のまま自然解凍)「生食」で風味・食感を確認してください。
材質PET
色クリア
耐冷温度(℃)-30
いろんなパンをおいしく冷凍保存できる袋です。まとめ買いしたロールパン等の小分け保存に便利。保存時に冷凍庫内のにおい移りを防ぎます。バリア性のあるアルミフィルムが食パンの乾燥を防ぎます。ロールパンが9個、食パン1斤がまるごと入るサイズ設計。※パンによっては入らない場合もあります。
用途食パン冷凍保存袋
材質ポリエチレン、アルミ蒸着PET、PET
厚さ(mm)0.054
寸法(mm)約238×300
1袋(4枚)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
材質:インフレーションポリプロピレン
厚さ(mm)0.025
全長(mm)400
種類1斤山食袋
底寸法(mm)125×125
TKG品番9-1156-0602
TKG品番(2017)6-1034-0602
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
透明性、光沢性のあるIPPを使用したパン袋です。
材質IPP
材質:インフレーションポリプロピレン
厚さ(mm)0.03
香りを逃がさないパン専用保存袋です。冷凍後、焼き直さなくても美味しさがたのしめます。
常温ではカビを生えにくくします。
用途パンの保存に。
付属品クリップ3個入
色クリア
耐冷温度(℃)-30
光・空気・臭いを通さず密封、お米の鮮度保持を極めたおいしく保存できる袋。「お米は生ものと同じ」という考えの元、お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したお米保存袋です。光と空気を遮断して、お米の鮮度を保持。おいしさも長持ちさせます。ダブルジッパーで密封。光・空気・臭いを通さずお米の鮮度を保ち、おいしく保存できます。空気を抜き、逆戻りを防ぐ逆止弁付き。お米が酸化しにくい構造です。お米の量に合わせて省スペースで収納できる袋形状。マチ付きなので、冷蔵庫の中で自立させて保存できます。2枚入り。1枚に3kgのお米が入ります。
セット内容2枚入り
材質ポリエチレン、PET、アルミニウム
寸法(mm)1枚:300×300
色ホワイト
質量(g)1枚:25
容量(L)1枚:約3.6
耐冷温度(℃)0
1個(2枚)
¥839
税込¥923
欠品中