パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。
ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
コントローラ・ボウルは別売りです。
周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。
新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。
パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。
小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。
質量(kg)駆動部:8.5
高さ(mm)133
外径(Φmm)160
定格電流(A)0.4
電源電圧(V)200
振動数範囲(Hz)100~180
適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
センターマグネット方式により安定搬送が可能です。
電圧(V)200
適合(コントローラ) MFC-S3B・MFC-S3B-F
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)0.6(シュート)最大0.4
最大幅(mm)(シュート)35
振動数50~90Hz
最大長(mm)(シュート)300
質量(kg)7.5
電源(V)200
定格電流(A)0.3
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。
適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR
定格電圧200V
角度(°)15(板バネ取付)
振幅(mm)0.6
振動数100~180Hz
出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V
入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz
振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。ボウル径は250~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。
用途小形から大形までのワークの搬送装置として。
定格電圧(V)200
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。
定格電圧(V)200
垂直振動を最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。他社駆動部、EA/ERシリーズとの入れ替えが可能です。
用途医療部品、電気・電子部品などの樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など精度を要する部品の選別。
定格電圧(V)200
振幅(mm)水平1.0/垂直0.3
振動数範囲(Hz)70~110
垂直振動を必要最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。高速供給が可能です。
用途医療部品、電気・電子部品など樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など高い精度を要する部品の選別。
定格電圧(V)200
振動数範囲(Hz)70~110
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15
付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番792-3392
質量(kg)2.2(付属品除く)
容量(mL)(ネジ)200
使用温度(℃)0~40
適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)
設置場所屋内に限る
入力電流(A)0.7
使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
自動はんだ送り装置:FD-100のオプションパーツ、両手で使用するとスムーズに作業が行えます。
仕様自動はんだ送り装置FD-100用フィーダーペン
適合本体FD-100/110シリーズ
全長(mm)1000
質量(g)27
適合はんだ径(Φmm)0.6~1.0
ロング牧草も入れやすい&食べやすい!
牧草が散らかりにくく、ペットが食べやすい牧草用フィーダです。
掃除の負担を軽減し、ケージ内を衛生的に保ちます。
ストッパーで押さえるので、牧草をたくさん入れられます。
牧草がペットの目に触れにくい構造です。
仕様●材質:本体・プレート・ネジ・ナット/ABS、ストッパー・バネ/スチール●商品サイズ:幅280×奥行120×高さ185mm(取付パーツ含む)●セット内容:本体、ナット、ネジ、プレート●対象動物:うさぎ・チンチラ・モルモット・デグーなどの小動物
アズワン品番68-1414-65
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
最後まで牧草をしっかり押さえるバネ式ストッパー付きで、食べこぼしを軽減できます。背面の固定パーツを一度取り付ければ、フィーダー部分だけを脱着できるので牧草の補充時にとても便利です。
材質本体・プレート・ネジ・ナット:ABS樹脂、ストッパー・バネ:スチール
質量(g)430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×120×185
対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
1箱
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現
周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
定格電圧(V)200
角度(°)板ばね:15
振動数範囲(Hz)80~110
ケーブルサイズ(mm2)0.75
適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
適合HAKKO 373、HAKKO 374
トラスコ品番849-6971
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
適合HAKKO 373、HAKKO 374
トラスコ品番849-6970
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
より小さくなった床反力
駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。
板ばね調整・コアギャップ調整不要
別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。
振動干渉なし
パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。
シュート振動角が均一
シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。
少ない消費電力
共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。
厚さ(mm)最小:9
質量(kg)駆動部:3.5
定格電圧(V)200
角度(°)板ばね:12
定格電流(A)0.12
最大幅(mm)40
最大長(mm)350
振動数範囲(Hz)95~120
最大振幅0.60mm
ケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯
適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:フィーダーボックス 1800●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):333×228×72(H)mm●仕切板(枚):取外し:6固定:4
材質ポリプロピレン(PP)
仕切り仕切板(枚):取外し:6固定:4
アズワン品番65-2134-05
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付けるバードフィーダーは、鳥達の小さなレストラン!特別に開発された最新の給餌ステーションです
魅力的でスタイリッシュなデザインの給餌ステーション。小さな来訪者の食事を楽しむ様子が見られます
革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます
パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません。予期しない動きで鳥が怯えたり怪我をしたりすることがなく、バードフィーダーが落下する心配がありません
使い方は、キャノピー(傘型カバー)を取り外して、ディスペンサーに餌を入れるだけです
バードフィーダーは、分解して洗浄できます。鳥達に衛生的な餌を与えるために、定期的なクリーニングをお勧めします。食洗器対応
給餌部分が狭いため、病気を感染させる可能性がある糞の飼料汚染を防ぎます
高い透明度を持つアクリル樹脂PMMA(ポリメチルメタクリレート樹脂)でできており、非常に頑丈で耐候性(UVや熱)にも優れ、防霜効果もあります。PMMAは水族館の水槽にも使われている耐衝撃性を併せ持つ高品質の素材です
2021年Reddot Design Award受賞
用途ガーデニング用品として。ガーデン/庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/アタッチメント/カスタム/鳥/野鳥/スズメ/すずめ/レストラン/ビュッフェ/餌器/フィーダーポット/ディッシュ/エサ場/餌付け/バードウオッチング/観察/癒し/オリジナル/デザイン/設計/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム
材質アクリル(PMMA)
質量(g)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.2×35
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)1.8(シュート)最大1.5
最大幅(mm)(シュート)45
振動数50~90Hz
最大長(mm)(シュート)450
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。
豊富な外部コントロール機能を備えています。
CEマーキング適合品です。
キーロック機能付です。
オートチューニング機能で板ばね調整不要です。
適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。
豊富な外部コントロール機能を備えています。
CEマーキング適合品です。
キーロック機能付です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
適合(コントローラ)C10-1VF
定格電圧(V)200
角度(°)(板ばね)15
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのブリッジを削減する柔軟なオプションを備えています。鉄道用途で使用され、リングフィーダシステムの潜在的な分配器として最適です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 6 AWG●シリーズ:ST 10●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.2 → 16mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:ST 10-TWIN BU●コード番号:201-5967
アズワン品番65-7737-75
1袋(25個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。
座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。
高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。
耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。
取り付けが簡単です。
用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー
仕上黒色
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
関連キーワード
1
2
3
次へ